カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(86)
  • KEMET(81)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
  • VISHAY(19)
  • onsemi(16)
  • BOURNS(10)
  • ARCOL(OHMITE)(8)
  • ワイドミュラー(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • TRACO POWER(5)
  • ビット・トレード・ワン(4)
  • TRUSCO(3)
  • BROADCOM(3)
  • Aries Electronics(3)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • スタンレー社(2)
  • OSRAM(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「はんだ バイス」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入MURATA(村田製作所)
149,800税込164,780
1セット(2000個)
予約販売
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術 リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃ 低損失で、高周波回路及びモデム回路
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:470pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 2 x 1.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA351●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7194-48
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
38,980税込42,878
1セット(1000個)
予約販売
ムラタGCM自動車用1210シリーズGCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-51
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 2220 5750M 1袋 20個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 2220 5750M 1袋 20個入MURATA(村田製作所)
1,998税込2,198
1袋(20個)
予約販売
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術 リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃ 低損失で、高周波回路及びモデム回路
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GA355●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7029-21
積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 10V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 10V dc 1210 3225M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
53,980税込59,378
1セット(1000個)
予約販売
ムラタGCM自動車用1210シリーズGCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-25
積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入MURATA(村田製作所)
149,800税込164,780
1セット(2000個)
予約販売
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術 リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃ 低損失で、高周波回路及びモデム回路
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:1nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 2 x 1.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA346●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6955-17
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 1210 3225M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
24,980税込27,478
1セット(1000個)
予約販売
ムラタGCM自動車用1210シリーズGCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-22
MLCC 1μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 250個入MURATA(村田製作所)
18,980税込20,878
1セット(250個)
予約販売
このコンデンサは金めっき電極を備え、特に金スズ( AuSn )はんだを使用してワイヤを接合するように設計されています。特にワイヤの接合と金スズ( AuSn )はんだの使用に適しています このデバイスは、金めっきの外部電極により、金スズ( AuSn )はんだのワイヤ結合又は使用に適しています 光通信関連機器、IC などのパッケージへの取り付けに最適です
仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GMD●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7135-76
MLCC 1pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
21,980税込24,178
1セット(10000個)
予約販売
ムラタGJM高Q特性0402シリーズGJMシリーズ温度補償タイプVHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7126-01
MLCC 150pF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 150pF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入MURATA(村田製作所)
209,800税込230,780
1セット(2000個)
予約販売
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術 リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃ 低損失で、高周波回路及びモデム回路
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:150pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 2 x 1.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA354●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-64
積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
56,980税込62,678
1セット(1000個)
予約販売
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 1.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA355●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7191-74
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 2220 5650M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 2220 5650M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
75,980税込83,578
1セット(1000個)
予約販売
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GA355●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7194-01
積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
59,980税込65,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
ムラタGCM自動車用1210シリーズGCMシリーズはAEC-Q200要件に適合低損失で高周波回路に最適新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作スズめっきの電極で優れたはんだ性能DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7114-33
積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
99,980税込109,978
1セット(1000個)
予約販売
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 1.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA353●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-79
積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5nF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5nF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
129,800税込142,780
1セット(1000個)
予約販売
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 1.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA354●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7191-44
MLCC 150pF 250V ac 1808 4520M 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)MLCC 150pF 250V ac 1808 4520M 1袋 10個入MURATA(村田製作所)
1,698税込1,868
1袋(10個)
予約販売
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
仕様●静電容量:150pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 2 x 1.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA354●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7147-92
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら