70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(25個)ほか
159 税込175
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 330 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:108Ω●インピーダンス @ 50 MHz:206Ω●インピーダンス @ 100 MHz:330Ω●インピーダンス @ 300 MHz:440Ω●インピーダンス @ 1 GHz:213Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm アズワン品番65-7069-22
1セット(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

チップフェライトビーズ BLM シリーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します BLM シリーズは、アースへの接続が不要なため、安定したアースラインがない回路に効果的です 外部電極のニッケルバリア構造による優れたはんだ耐熱性 BLM_Pシリーズは、低いDC抵抗により、
仕様●入数:1リール(250個入り)●パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:1.4A●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●最大直流抵抗:115mΩ●材料:フェライト アズワン品番65-7047-32
1セット(250個)
519 税込571
7日以内出荷

Murata BLM15BD シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲:
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:270Ω●インピーダンス @ 50 MHz:658Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1.5Ω●インピーダンス @ 300 MHz:821Ω●インピーダンス @ 1 GHz:242Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm
1セット(100個)
319 税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:77.7Ω●インピーダンス @ 50 MHz:155Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:312Ω●インピーダンス @ 1 GHz:194Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm アズワン品番65-7037-21
1セット(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 60 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:22.5Ω●インピーダンス @ 50 MHz:42.5Ω●インピーダンス @ 100 MHz:60Ω●インピーダンス @ 300 MHz:98.2Ω●インピーダンス @ 1 GHz:102Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm アズワン品番65-7050-60
1セット(10000個)
119,800 税込131,780
欠品中

Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 120 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:45.5Ω●インピーダンス @ 50 MHz:90.3Ω●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●インピーダンス @ 300 MHz:176Ω●インピーダンス @ 1 GHz:165Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm アズワン品番65-7046-47
1セット(10000個)
129,800 税込142,780
欠品中

チップフェライトビーズ BLM シリーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します BLM シリーズは、アースへの接続が不要なため、安定したアースラインがない回路に効果的です 外部電極のニッケルバリア構造による優れたはんだ耐熱性 BLM_Pシリーズは、低いDC抵抗により、
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:330Ω●定格電流:1.2A●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:BLM15_SN アズワン品番65-6921-67
1セット(10000個)
39,980 税込43,978
欠品中

Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 30 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:12.3Ω●インピーダンス @ 50 MHz:21.5Ω●インピーダンス @ 100 MHz:30Ω●インピーダンス @ 300 MHz:40.9Ω●インピーダンス @ 1 GHz:53.5Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm アズワン品番65-6980-12
1セット(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 80 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:29.6Ω●インピーダンス @ 50 MHz:55.1Ω●インピーダンス @ 100 MHz:80Ω●インピーダンス @ 300 MHz:123Ω●インピーダンス @ 1 GHz:118Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm アズワン品番65-7040-83
1セット(10000個)
139,800 税込153,780
欠品中

Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:199Ω●インピーダンス @ 50 MHz:379Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:668Ω●インピーダンス @ 1 GHz:264Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm アズワン品番65-6980-13
1セット(10000個)
119,800 税込131,780
欠品中

Murata BLM15PX シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲:
1セット(10000個)
24,980 税込27,478
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Murataの最新Advanced技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型外部電極にスズ(Sn)めっきが施されています優れたはんだ付け性高信頼性、極性なし用途定格電圧:100V(最大高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用定格電圧:200V以上高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:0.5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7128-67
1セット(1000個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Murataの最新Advanced技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型外部電極にスズ(Sn)めっきが施されています優れたはんだ付け性高信頼性、極性なし用途定格電圧:100V(最大高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用定格電圧:200V以上高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:0.5pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7130-06
1セット(1000個)
999 税込1,099
7日以内出荷


仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありません RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
489 税込538
翌々日出荷

仕様●静電容量: 1μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありません RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10000個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷




MURATA(村田製作所)Murata サーミスタ NTC, 10kΩ
RoHS
仕様●シリーズ: NCP●温度係数のタイプ: NTC●抵抗@ 25℃: 10kΩ●許容差: ±5%●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●最大定格電力: 100mW●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●UL1434. NCPシリーズNTCサーミスタ、020104020603及び0805のサイズを用意. NCPシリーズのサイズ020104020603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ08050603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性を備え、リフローはんだ付けに適しています。 これらのNTCサーミスタは、携帯電話で使用するトランジスタ、IC及び水晶発信機用の温度補償、充電池用の温度センサ、LCDの温度補償、及び一般電気回路における温度補償を備えています。. 長期使用に耐える優れた老化安定性 高確度の抵抗及びB値 リフローはんだ付けに最適 主な用途: LCD温度補償、充電池の計測、カーオーディオ機器など 寸法図0402 (1.0×0.5×0.5 mm)、0603 (1.6×0.8×0.8 mm)、0805 (2.0×1.25×0.85 mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
339 税込373
翌々日出荷

MURATA(村田製作所)Murata サーミスタ NTC, 100kΩ
RoHS
仕様●シリーズ: NCP●温度係数のタイプ: NTC●抵抗@ 25℃: 100kΩ●許容差: ±1%●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●最大定格電力: 100mW●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●UL1434. NCPシリーズNTCサーミスタ、020104020603及び0805のサイズを用意. NCPシリーズのサイズ020104020603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ08050603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性を備え、リフローはんだ付けに適しています。 これらのNTCサーミスタは、携帯電話で使用するトランジスタ、IC及び水晶発信機用の温度補償、充電池用の温度センサ、LCDの温度補償、及び一般電気回路における温度補償を備えています。. 長期使用に耐える優れた老化安定性 高確度の抵抗及びB値 リフローはんだ付けに最適 主な用途: LCD温度補償、充電池の計測、カーオーディオ機器など 寸法図0402 (1.0×0.5×0.5 mm)、0603 (1.6×0.8×0.8 mm)、0805 (2.0×1.25×0.85 mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
369 税込406
翌々日出荷

1袋(25個)
319 税込351
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.7mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = ZRB許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = はんだ技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。. 村田ZRB 0402 X5R、X7R、Y5V誘電体. ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
499 税込549
翌々日出荷

仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = GCM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
169 税込186
翌々日出荷

仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm自動車規格 = AEC-Q200奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = GCM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
279 税込307
翌々日出荷

外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:220nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-6954-98
1セット(10000個)
16,980 税込18,678
欠品中

外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:6.8nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7091-29
1セット(10000個)
11,980 税込13,178
欠品中

外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.6mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.6mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7120-66
1セット(10000個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

外部電極にスズ(Sn)めっき:優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7091-92
1セット(10000個)
149,800 税込164,780
欠品中

外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:220nF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7092-95
1セット(10000個)
17,980 税込19,778
欠品中

外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.7mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.7mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7116-09
1セット(10000個)
84,980 税込93,478
欠品中

外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.7mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.7mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7092-13
1セット(10000個)
63,980 税込70,378
欠品中

このコンデンサは金めっき電極を備え、特に金スズ( AuSn )はんだを使用してワイヤを接合するように設計されています。特にワイヤの接合と金スズ( AuSn )はんだの使用に適しています このデバイスは、金めっきの外部電極により、金スズ( AuSn )はんだのワイヤ結合又は使用に適しています 光通信関連機器、IC などのパッケージへの取り付けに最適です
仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GMD●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7135-76
1セット(250個)
18,980 税込20,878
欠品中

ムラタGRM 0402 C0G誘電体。GRMシリーズは、積層構造で大容量と小型サイズを実現します。特長と利点:。高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現
1セット(10000個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

村田製作所 GRM 0402 X5R コンデンサ。村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありません
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-6971-21
1セット(10000個)
11,980 税込13,178
欠品中

村田製作所 GRM 0402 X5R コンデンサ。村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありません
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6954-52
1セット(10000個)
21,980 税込24,178
欠品中

村田製作所GRM0402X5Rコンデンサ。村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています信頼性が高く、極性がありません
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7109-59
1セット(10000個)
10,980 税込12,078
欠品中


ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6964-18
1セット(10000個)
11,980 税込13,178
欠品中