537件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●シリーズ:NFM41PC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:4.5 x 1.6 x 1mm アズワン品番65-6940-20
1個
709 税込780
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:NFM31KC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.3mm アズワン品番65-6942-86
1セット(5個)
979 税込1,077
欠品中

Murata NFM31KC シリーズは、超大電流 3 端子、低 ESL チップ、積層セラミックコンデンサです。動作温度は -55 → 125 ℃ です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●シリーズ:NFM31KC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.3mm アズワン品番65-6938-05
1セット(3000個)
379,800 税込417,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(4000個入り)●シリーズ:NFM18PS●最大定格電流:2A●最大定格電圧:6.3 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:D●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm アズワン品番65-6944-26
1セット(4000個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Murata NFM18P シリーズは、大電流 / 高挿入損失 3 端子、低 ESL チップ積層セラミックコンデンサです。動作温度は -55 → 125 ℃ です
仕様●入数:1テープ(100個入り)●シリーズ:NFM18PS●最大定格電流:2A●最大定格電圧:6.3 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:D●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm アズワン品番65-6937-94
1セット(100個)
999 税込1,099
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:NFM31KC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.3mm アズワン品番65-6942-59
1セット(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

仕様●静電容量:0.022μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●シリーズ:NFM41C●NFMシリーズ. 直流電圧用のEMIフィルタコンデンサ 通信機器、テレビ、カムコーダ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series。NFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度
仕様●シリーズ:NFE31P●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだパッド●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●長さ:3.2mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-6916-15
1袋(10個)
769 税込846
7日以内出荷

仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMDフィルタコンデンサ - NFM18CCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 GHzまでのノイズの除去 エンクロージャは0603形式です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
619 税込681
5日以内出荷

仕様●静電容量:0.022μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●シリーズ:NFM3DP●NFMシリーズ. 直流電圧用のEMIフィルタコンデンサ 通信機器、テレビ、カムコーダ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
529 税込582
翌々日出荷

仕様●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●シリーズ:NFM21P●NFM21Pシリーズフィルタ . 連続電圧ラインからEMIを除去する静電容量フィルタです。 強電流タイプです。 用途: 通信及びIT装置 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
499 税込549
5日以内出荷

仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMCフィルタコンデンサ - NFM18PCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 内蔵の回路電源ラインに最適です。 低い残留インダクタンスが特長です。 エンクロージャは0603形式です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
399 税込439
5日以内出荷

仕様●静電容量:0.022μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●シリーズ:NFM21C●NFMシリーズ. 直流電圧用のEMIフィルタコンデンサ 通信機器、テレビ、カムコーダ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
翌々日出荷


仕様●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18P●SMCフィルタコンデンサNFM18PSシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 最大2 Aまでの電源ラインに適しています。 エンクロージャは0603形式です。 用途: DVD、デジタルカメラ、携帯電話などのデジタル機器の電源ライン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
329 税込362
5日以内出荷

仕様●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMCフィルタコンデンサ - NFM18PCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 内蔵の回路電源ラインに最適です。 低い残留インダクタンスが特長です。 エンクロージャは0603形式です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●シリーズ:NFM21P●NFM21Pシリーズフィルタ . 連続電圧ラインからEMIを除去する静電容量フィルタです。 強電流タイプです。 用途: 通信及びIT装置 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
579 税込637
5日以内出荷

仕様●シリーズ:NFA21SL●最大定格電流:20mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●動作周波数:80MHz●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●長さ:2mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●静電容量:75pF●0805 EMFILR (LC複合型)アレイNFA21シリーズ. NFA21SLシリーズ0805 SMTチップは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した、さまざまな用途向けのEMI抑制フィルタです。 こうしたフィルタで回路インピーダンスによるリンギングを防止します。このアレイは、広い周波数範囲にわたって安定的にノイズを減衰させる、小型で低プロファイルの製品です。 このシリーズは、ノートブック型PCなどのさまざまな電子機器のデジタルI/OラインのEMI抑制に適しています。. 用途. パソコン 通信機器 電話機 デジタルTV RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
999 税込1,099
7日以内出荷

このコンデンサは金めっき電極を備え、特に金スズ( AuSn )はんだを使用してワイヤを接合するように設計されています。特にワイヤの接合と金スズ( AuSn )はんだの使用に適しています このデバイスは、金めっきの外部電極により、金スズ( AuSn )はんだのワイヤ結合又は使用に適しています 光通信関連機器、IC などのパッケージへの取り付けに最適です
仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GMD●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7135-76
1セット(250個)
23,980 税込26,378
欠品中

外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.6mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.6mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7120-66
1セット(10000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:77.7Ω●インピーダンス @ 50 MHz:155Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:312Ω●インピーダンス @ 1 GHz:194Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm アズワン品番65-7037-21
1セット(100個)
2,198 税込2,418
欠品中

Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 60 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:22.5Ω●インピーダンス @ 50 MHz:42.5Ω●インピーダンス @ 100 MHz:60Ω●インピーダンス @ 300 MHz:98.2Ω●インピーダンス @ 1 GHz:102Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm アズワン品番65-7050-60
1セット(10000個)
139,800 税込153,780
欠品中

Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 120 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:45.5Ω●インピーダンス @ 50 MHz:90.3Ω●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●インピーダンス @ 300 MHz:176Ω●インピーダンス @ 1 GHz:165Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm アズワン品番65-7046-47
1セット(10000個)
139,800 税込153,780
欠品中

チップフェライトビーズ BLM シリーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します BLM シリーズは、アースへの接続が不要なため、安定したアースラインがない回路に効果的です 外部電極のニッケルバリア構造による優れたはんだ耐熱性 BLM_Pシリーズは、低いDC抵抗により、
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:330Ω●定格電流:1.2A●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:BLM15_SN アズワン品番65-6921-67
1セット(10000個)
44,980 税込49,478
欠品中

Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 30 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:12.3Ω●インピーダンス @ 50 MHz:21.5Ω●インピーダンス @ 100 MHz:30Ω●インピーダンス @ 300 MHz:40.9Ω●インピーダンス @ 1 GHz:53.5Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm アズワン品番65-6980-12
1セット(100個)
2,198 税込2,418
欠品中

Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 80 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:29.6Ω●インピーダンス @ 50 MHz:55.1Ω●インピーダンス @ 100 MHz:80Ω●インピーダンス @ 300 MHz:123Ω●インピーダンス @ 1 GHz:118Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm アズワン品番65-7040-83
1セット(10000個)
119,800 税込131,780
欠品中

Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:199Ω●インピーダンス @ 50 MHz:379Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:668Ω●インピーダンス @ 1 GHz:264Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm アズワン品番65-6980-13
1セット(10000個)
129,800 税込142,780
欠品中

Murata BLM15PX シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲:
1セット(10000個)
45,980 税込50,578
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7124-59
1セット(1000個)
929 税込1,022
7日以内出荷

ムラタGRM 0402 C0G誘電体。GRMシリーズは、積層構造で大容量と小型サイズを実現します。特長と利点:。高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現
1セット(10000個)
25,980 税込28,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 330 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:108Ω●インピーダンス @ 50 MHz:206Ω●インピーダンス @ 100 MHz:330Ω●インピーダンス @ 300 MHz:440Ω●インピーダンス @ 1 GHz:213Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm アズワン品番65-7069-22
1セット(100個)
2,498 税込2,748
欠品中

チップフェライトビーズ BLM シリーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します BLM シリーズは、アースへの接続が不要なため、安定したアースラインがない回路に効果的です 外部電極のニッケルバリア構造による優れたはんだ耐熱性 BLM_Pシリーズは、低いDC抵抗により、
仕様●入数:1リール(250個入り)●パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:1.4A●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●最大直流抵抗:115mΩ●材料:フェライト アズワン品番65-7047-32
1セット(250個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6953-17
1セット(10000個)
9,998 税込10,998
欠品中

Murata BLM15BD シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲:
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:270Ω●インピーダンス @ 50 MHz:658Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1.5Ω●インピーダンス @ 300 MHz:821Ω●インピーダンス @ 1 GHz:242Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm
1セット(100個)
419 税込461
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7193-47
1セット(4000個)
9,198 税込10,118
欠品中

Murataの最新Advanced技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型外部電極にスズ(Sn)めっきが施されています優れたはんだ付け性高信頼性、極性なし用途定格電圧:100V(最大高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用定格電圧:200V以上高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7132-83
1セット(15000個)
5,898 税込6,488
欠品中

村田製作所GRM0402X5Rコンデンサ。村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています信頼性が高く、極性がありません
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7109-59
1セット(10000個)
16,980 税込18,678
欠品中

ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:82pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7197-64
1セット(4000個)
78,980 税込86,878
欠品中

Murataの最新Advanced技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型外部電極にスズ(Sn)めっきが施されています優れたはんだ付け性高信頼性、極性なし用途定格電圧:100V(最大高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用定格電圧:200V以上高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:1nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7128-24
1セット(15000個)
8,998 税込9,898
欠品中

ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
1セット(4000個)
66,980 税込73,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)