SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18PGシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の
仕様●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:1.4A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●最大直流抵抗:100mΩ●材料:フェライト
アズワン品番65-7209-85
1袋(25個)
¥359
税込¥395
欠品中
Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 1000 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:634Ω●インピーダンス @ 50 MHz:760Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●インピーダンス @ 300 MHz:562Ω●インピーダンス @ 1 GHz:197Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
アズワン品番65-7039-93
1セット(4000個)
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:348Ω●インピーダンス @ 50 MHz:471Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:626Ω●インピーダンス @ 1 GHz:247Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 300 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:17Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:300Ω●インピーダンス @ 300 MHz:34.7Ω●インピーダンス @ 1 GHz:36.2Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
アズワン品番65-7040-09
1セット(100個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:142Ω●インピーダンス @ 50 MHz:181Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:309Ω●インピーダンス @ 1 GHz:197Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
アズワン品番65-7046-43
1セット(100個)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 70 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:33Ω●インピーダンス @ 50 MHz:47.5Ω●インピーダンス @ 100 MHz:70Ω●インピーダンス @ 300 MHz:74.5Ω●インピーダンス @ 1 GHz:73.6Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm
アズワン品番65-7050-59
1セット(50個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:284Ω●インピーダンス @ 50 MHz:435Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:418Ω●インピーダンス @ 1 GHz:137Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
アズワン品番65-7038-46
1セット(50個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 1000 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:647Ω●インピーダンス @ 50 MHz:876Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●インピーダンス @ 300 MHz:668Ω●インピーダンス @ 1 GHz:202Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 100 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:76.8Ω●インピーダンス @ 50 MHz:94.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:100Ω●インピーダンス @ 300 MHz:151Ω●インピーダンス @ 1 GHz:152Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
アズワン品番65-6980-10
1セット(100個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 100 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:54.1Ω●インピーダンス @ 50 MHz:75.5Ω●インピーダンス @ 100 MHz:100Ω●インピーダンス @ 300 MHz:129Ω●インピーダンス @ 1 GHz:107Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm
アズワン品番65-7039-72
1セット(4000個)
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:107Ω●インピーダンス @ 50 MHz:160Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:250Ω●インピーダンス @ 1 GHz:154Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
アズワン品番65-7048-68
1セット(50個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 30 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:15.2Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22.4Ω●インピーダンス @ 100 MHz:30Ω●インピーダンス @ 300 MHz:35.5Ω●インピーダンス @ 1 GHz:36.2Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm
アズワン品番65-7042-18
1セット(50個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 330 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:160Ω●インピーダンス @ 50 MHz:231Ω●インピーダンス @ 100 MHz:330Ω●インピーダンス @ 300 MHz:383Ω●インピーダンス @ 1 GHz:167Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
アズワン品番65-7039-86
1セット(50個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 470 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:243Ω●インピーダンス @ 50 MHz:364Ω●インピーダンス @ 100 MHz:470Ω●インピーダンス @ 300 MHz:404Ω●インピーダンス @ 1 GHz:142Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
アズワン品番65-7041-67
1セット(4000個)
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 26 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:14.1Ω●インピーダンス @ 50 MHz:198Ω●インピーダンス @ 100 MHz:26Ω●インピーダンス @ 300 MHz:28.6Ω●インピーダンス @ 1 GHz:29Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm
アズワン品番65-7047-68
1セット(50個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
関連キーワード