59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murata OKL シリーズは、ILGA のシングル出力 POL ( Point of Load )です。非絶縁型 DC-DC コンバータの定格電流は 6 A 及び 30 W です。入力電圧範囲: 4.5 → 14 V 出力電圧を 0.591 5.5 V に設定可能 出力電流:最大 6 A ILGA、点検可能な Land Grid Array 過電流保護 熱保護 正イネーブル制御
仕様●入力電圧範囲:4.5 → 14 V dc●入力電圧公称:12 V dc●出力電圧:5.5V dc●出力電流:6A●定格電力:30W アズワン品番65-7217-34
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:24 V dc●入力電圧公称:9 → 36 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:15W●シリーズ:BPM15 アズワン品番65-7227-05
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:75W●シリーズ:UWE●コード番号:238-7155 アズワン品番65-7227-03
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.125 → +0.125%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:75W●シリーズ:UWE アズワン品番65-7227-26
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.125 → +0.125%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●分離式:あり●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:50W●シリーズ:UWS アズワン品番65-7227-16
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.125 → +0.125%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:72W●シリーズ:UWE●コード番号:238-7145 アズワン品番65-7226-77
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●出力電圧:3.3V dc●出力電圧調整範囲:-0.3 → +0.3%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:50W●シリーズ:UWS アズワン品番65-7226-83
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-0.4 → +0.4%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:120W●シリーズ:UWE アズワン品番65-7227-13
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.05 → +0.05%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:15W●シリーズ:UEI15●コード番号:238-7143 アズワン品番65-7226-67
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:15W●シリーズ:BPM15 アズワン品番65-7226-60
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:54W●シリーズ:UWS アズワン品番65-7226-76
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷


Murata 絶縁 DC-DC コンバータ出力電圧は 12 V、定格電流は 10 A です。正論理と 9-36 V の入力電圧範囲を備えています。1/8 ブリック DOSA 対応 UL / IEC / EN60950-1 安全性認定を受けています
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-12 To +12V●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:120W●シリーズ:UWE アズワン品番65-7217-35
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:400W●シリーズ:DSE●コード番号:238-7118 アズワン品番65-7227-31
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Murata 絶縁 DC-DC コンバータ出力電圧は 12 V、定格電流は 4.5 A です。シングル出力絶縁及び 18 → 75 V の入力電圧範囲。16 ブリック DOSA 対応 幅広い入力絶縁 DC-DC コンバータ 動作温度(℃)- 40 ℃ ~ 85 ℃
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-12 To +12V●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:54W●シリーズ:UWS●コード番号:230-7956 アズワン品番65-7217-51
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-5 To +5V●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV●定格電力:1W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NTE●コード番号:230-7946 アズワン品番65-7217-16
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●出力電圧:3.3V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:66W●シリーズ:UWE●コード番号:238-7153 アズワン品番65-7226-70
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-0.125 → +0.125%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:75W●シリーズ:UWE アズワン品番65-7226-98
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:300W●シリーズ:DBE●コード番号:238-7109 アズワン品番65-7226-97
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:600W●シリーズ:DSQ●コード番号:238-7120 アズワン品番65-7227-12
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●分離式:あり●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:400W●シリーズ:DCE●コード番号:238-7114 アズワン品番65-7227-04
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:300W●シリーズ:DVE●コード番号:238-7122 アズワン品番65-7227-27
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷


仕様●出力電圧:3.3V dc●出力電圧調整範囲:-0.3 → +0.3%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.828kV dc●定格電力:49.5W●シリーズ:IRS-Q12 アズワン品番65-7227-11
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:600W●シリーズ:DAQ アズワン品番65-7226-91
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●分離式:あり●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:400W●シリーズ:DAE アズワン品番65-7227-06
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:600W●シリーズ:DCQ アズワン品番65-7226-66
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.5 → +0.5%●入力電圧範囲:16 → 160 V dc●入力電圧公称:72 V dc●絶縁電圧:4.242kV dc●定格電力:150W●シリーズ:IRQ-W80 アズワン品番65-7226-96
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:15%●入力電圧範囲:16.8 →160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:4.25kV dc●定格電力:300W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:IRV300 アズワン品番65-7212-21
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.6 → +0.6%●入力電圧範囲:57.6 → 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:100W●シリーズ:IRQ アズワン品番65-7226-72
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-5 To +5V●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:750V●定格電力:0.75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HPR1●コード番号:230-7944 アズワン品番65-7217-58
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:15%●入力電圧範囲:16.8 →160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:4.25kV dc●定格電力:300W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:IRV300 アズワン品番65-7212-14
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(96個入り)●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:24 V dc●入力電圧公称:9 → 36 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:15W●シリーズ:BPM15●コード番号:238-7097 アズワン品番65-7227-02
1セット(96個)
699,800 税込769,780
7日以内出荷

仕様●入力電圧範囲:7.5 → 36 V dc●入力電圧公称:12 V dc●出力電圧:5V dc●出力電流:500mA アズワン品番65-7217-17
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Murata e OKL-T/3-W12 シリーズは、組み込み機器用の小型非絶縁型 Point-of-Load ( PoL ) DC/DC 電源コンバータです。検査可能なランドグリッドアレイ( ILGA )形式を採用した OKL-T/3-W12 の寸法は、最大 0.48 x 0.48 x 0.244 インチですプログラム可能な出力電圧: 0.591-5.5 V dc 最大200 μFのセラミック静電容量負荷を駆動 93 % の高電力変換効率 優れた熱ディレーティング性能 短絡及び過電流保護 オン / オフ制御とパワーグッドシグマ
仕様●入力電圧範囲:4.5 → 14 V dc●入力電圧公称:12 V dc●出力電圧:5.5V dc●出力電流:3A●定格電力:15W●コード番号:230-7950 アズワン品番65-7217-37
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.125 → +0.125%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●分離式:あり●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:75W●シリーズ:UWE●コード番号:238-7146 アズワン品番65-7226-64
1セット(42個)
749,800 税込824,780
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-0.125 → +0.125%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:75W●シリーズ:UWE アズワン品番65-7226-65
1セット(42個)
599,800 税込659,780
7日以内出荷

仕様●入力電圧範囲:19 → 40 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:15.5V dc●出力電流:3A●定格電力:36W アズワン品番65-7217-59
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(96個入り)●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:15W●シリーズ:BPM15 アズワン品番65-7227-07
1セット(96個)
719,800 税込791,780
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力電圧:3.3V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●分離式:あり●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:66W●シリーズ:UWE●コード番号:238-7152 アズワン品番65-7227-25
1セット(42個)
639,800 税込703,780
7日以内出荷

関連カテゴリ