Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 10 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:20mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番65-7068-39
1セット(50個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:4.7A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012F●コア材料:合金●インダクタ構造:多層
アズワン品番65-7027-32
1セット(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 47 nH●最大直流電流: 210mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 1.08Ω●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 2.9GHz●最小品質ファクター: 25℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥159
税込¥175
欠品中
仕様●インダクタンス: 22 μH●最大直流電流: 250mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 710mΩ●シリーズ: LQH32CN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 19MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW32SH●試験周波数:0.1 MHz●DC抵抗:2.1Ω●線数:2
アズワン品番65-7041-66
1セット(5個)
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
仕様●インダクタンス: 51 nH●最大直流電流: 210mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 1.08Ω●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 2.85GHz●最小品質ファクター: 25℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.051 → 0.12 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥199
税込¥219
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 150 nH●最大直流電流: 160mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 1.5Ω●シリーズ: LQW18A_00●最大自己共振周波数: 1.4GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥159
税込¥175
7日以内出荷
仕様●最大直流電流: 10A●長さ: 12.1mm●奥行き: 9.1mm●高さ: 3.1mm●寸法: 12.1×9.1×3.1mm●最大直流抵抗: 430μΩ●シリーズ: BNX02●インダクタ構造: 巻線型℃●BNX02 シリーズ. 高性能SMD EMI抑制フィルタにより、DC 電源ラインに対する優れたノイズ抑制を実現します。. 高定格電流(10 → 15 A)と低DC抵抗 ( 0.43 m Ω - 標準) 1 MHz → 1 GHzの広い周波数範囲で高挿入損失特性 取り付け面積と体積を削減 静電気放電やスパイクノイズのようなインパルスノイズに有効.. 用途:. ディスプレイ( PDP / LCD-TV ) デジタル AV 機器 娯楽機器 PC 周辺機器 産業機器、測定機器、電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 1.5 nH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±0.2nH●最大直流抵抗: 30mΩ●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 18GHz●最小品質ファクター: 10℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥159
税込¥175
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 0.013 μH●最大直流電流: 430mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 210mΩ●シリーズ: LQW15A●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 5GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥159
税込¥175
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 47 nH●最大直流電流: 380mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 290mΩ●シリーズ: LQW18A_00●最大自己共振周波数: 2.6GHz●最小品質ファクター: 38℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥159
税込¥175
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 6.8 nH●最大直流電流: 700mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 90mΩ●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 6GHz●動作温度 Max: +125℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥149
税込¥164
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 170mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.3Ω●シリーズ: LQH32CN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 15MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥739
税込¥813
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 0.001 μH●最大直流電流: 750mA●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●許容差: ±0.1nH●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQP03TN_02●コア材料: Non-Magneticコア●インダクタ構造: フィルム℃●LQP03TNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQPシリーズ表面実装フィルムチップインダクタは、超小型の高性能インダクタです。 この表面実装インダクタは超小型サイズで、高Q値を備え、小型であることが必要な用途に最適です。 LQPシリーズインダクタはまた、低抵抗のDC及び高周波特性を備えます。. 用途. 携帯電話 Bluetooth PA、ANT、SAW、及びVC0などの携帯電話の高周波回路 一般高周波回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 22 μH●最大直流電流: 1.2A●パッケージ/ケース: 2220 (5650M)●長さ: 5.7mm●奥行き: 5.0mm●高さ: 4.7mm●寸法: 5.7×5.0×4.7mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 190mΩ●シリーズ: LQH55D●最大自己共振周波数: 15MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク. LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(350個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 10 nH●最大直流電流: 800mA●パッケージ/ケース: 1608●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 58mΩ●シリーズ: LQW18A_00●最大自己共振周波数: 5GHz●最小品質ファクター: 38℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 450mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 300mΩ●シリーズ: LQH32CN●最大自己共振周波数: 26MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 330 nH●最大直流電流: 85mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 5.5Ω●シリーズ: LQW18A_00●最大自己共振周波数: 800MHz●最小品質ファクター: 30℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥149
税込¥164
欠品中
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3.4A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm
アズワン品番65-6929-85
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Murata ボビンインダクタは 1 uH、定格電流 2.4 A です。定格電流( I sat )は、初期インダクタンス値が 30 % 低下すると指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。ボビンインダクタ 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性
仕様●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:SMD●長さ:21.8mm●奥行き:29.8mm●シールド:なし●許容差:10%●シリーズ:1400●インダクタ構造:シールドなし
アズワン品番65-7022-51
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番65-6980-54
1セット(50個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 13 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番65-6981-11
1セット(4000個)
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 15 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番65-6977-25
1セット(50個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 15 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 150 ℃
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番65-7048-06
1セット(4000個)
¥83,980
税込¥92,378
欠品中
The Murata fixed inductor is 2.2 uH and rated current is 2A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%。Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40℃ by DC current.High quality and low DC resistance。Low voltage drop High temperature stability
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:0805●長さ:2mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE201210U●コア材料:合金●インダクタ構造:多層
アズワン品番65-7027-63
1セット(3000個)
¥76,980
税込¥84,678
欠品中
The Murata fixed inductor is 2.2 uH and rated current is 2.2A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%。Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40℃ by DC current.High quality and low DC resistance。Low voltage drop High temperature stabilit
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層
アズワン品番65-7021-97
1セット(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 24 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 150 ℃
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番65-6976-81
1セット(4000個)
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:100mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番65-7048-65
1セット(50個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Murata 巻線フェライトインダクタは、自己共振周波数 360 MHz を備えていて、電源ライン及び車載に使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:820 nH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●許容差:±20%●シリーズ:LQW21FT_0H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番65-6980-52
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:820 nH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●許容差:±20%●シリーズ:LQW21FT_0H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番65-7078-40
1セット(1500個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:1A●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●許容差:±20%●シリーズ:LQW21FT_0H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番65-7037-72
1セット(1500個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●許容差:±20%●シリーズ:LQW21FT_0H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番65-7048-07
1セット(1500個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.034Ω●線数:2
アズワン品番65-7048-32
1セット(700個)
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:400 台 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.034Ω●線数:2
アズワン品番65-7045-28
1セット(700個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:330 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.027Ω●線数:2
アズワン品番65-7041-65
1セット(700個)
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.027 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応 リフローはんだ付け及びフローはんだ付けが可能です
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:330 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.027Ω●線数:2
アズワン品番65-7040-54
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:150 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.02Ω●線数:2
アズワン品番65-7041-08
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:1100 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.056Ω●線数:2
アズワン品番65-7048-39
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW32MH●試験周波数:0.1 MHz●DC抵抗:2.6Ω●線数:2
アズワン品番65-7045-58
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 3.2 x 2.5 mm で、DC 抵抗は 3.12 Ω です。カーエリアネットワークでのノイズ抑制に適しています 幅広い動作温度範囲で車載用途に対応します
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:DLW32MH●試験周波数:0.1 MHz●DC抵抗:2.6Ω●線数:2
アズワン品番65-7042-17
1セット(1500個)
¥399,800
税込¥439,780
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ