RS PRO丸形基板取り付け連続音ブザー。これは、高音出力ピエゾブザーです。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
仕様●実装タイプ:スルーホール●最大供給電圧:25V dc●サウンドレベル:70dB●ドライブタイプ:外部●トーンタイプ:サウンダ●直径:17mm●高さ:8.6mm●寸法:17 (Dia.) x 8.6mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●最大周波数:2kHz●静電容量:34nF
アズワン品番65-7193-71
1袋(1000個)
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
RS PRO丸形基板取り付け連続音ブザー。これは、高音出力ピエゾブザーです。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
仕様●実装タイプ:スルーホール●最大供給電圧:30V dc●サウンドレベル:85dB●ドライブタイプ:外部●トーンタイプ:サウンダ●直径:22mm●高さ:10.8mm●寸法:22 (Dia.) x 10.8mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●最大周波数:4kHz●静電容量:12nF
アズワン品番65-7198-42
1袋(750個)
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
仕様●実装タイプ: スルーホール●最大供給電圧: 30V ac●サウンドレベル: 75dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: サウンダ●直径: 22mm●高さ: 8.2mm●寸法: 22×8.2mm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +70℃●最大周波数: 4kHz●丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(900個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
関連キーワード