8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップフェライトビーズ BLM シリーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します BLM シリーズは、アースへの接続が不要なため、安定したアースラインがない回路に効果的です 外部電極のニッケルバリア構造による優れたはんだ耐熱性 BLM_Pシリーズは、低いDC抵抗により、
仕様●入数:1リール(250個入り)●パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:1.4A●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●最大直流抵抗:115mΩ●材料:フェライト アズワン品番65-7047-32
1セット(250個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

チップフェライトビーズ BLM シリーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します BLM シリーズは、アースへの接続が不要なため、安定したアースラインがない回路に効果的です 外部電極のニッケルバリア構造による優れたはんだ耐熱性 BLM_Pシリーズは、低いDC抵抗により、
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:330Ω●定格電流:1.2A●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:BLM15_SN アズワン品番65-6921-67
1セット(10000個)
44,980 税込49,478
欠品中

Murata BLE18PS シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:2.4Ω●インピーダンス @ 50 MHz:4.73Ω●インピーダンス @ 100 MHz:8.5Ω●インピーダンス @ 300 MHz:19.8Ω●インピーダンス @ 1 GHz:30.4Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
1セット(4000個)
77,980 税込85,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
1セット(4000個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
1セット(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Murata BLE18PS シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:2.4Ω●インピーダンス @ 50 MHz:4.73Ω●インピーダンス @ 100 MHz:9.01Ω●インピーダンス @ 300 MHz:19.8Ω●インピーダンス @ 1 GHz:30.4Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm アズワン品番65-7045-06
1セット(4000個)
62,980 税込69,278
欠品中

MurataBLE18PSシリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています動作温度範囲:-55→125℃アースへの接続は不要です
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:2.4Ω●インピーダンス @ 50 MHz:4.73Ω●インピーダンス @ 100 MHz:8.5Ω●インピーダンス @ 300 MHz:19.8Ω●インピーダンス @ 1 GHz:30.4Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm アズワン品番65-7047-58
1セット(50個)
1,898 税込2,088
欠品中

チップフェライトビーズBLMシリーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。BLMシリーズは、アースへの接続が不要なため、安定したアースラインがない回路に効果的です。外部電極のニッケルバリア構造により、優れたはんだ耐熱性を実現します。BLM_Bシリーズは、シャープなインピーダンス特性により、信号波形の減衰を最小限に抑えることができます。信号周波数に合わせてさまざまなインピーダンスが用意されています。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:2500Ω●定格電流:150mA●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●最大直流抵抗:1.6Ω●材料:フェライト アズワン品番65-6921-68
1セット(4000個)
16,980 税込18,678
欠品中