Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 300 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:17Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:300Ω●インピーダンス @ 300 MHz:34.7Ω●インピーダンス @ 1 GHz:36.2Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
アズワン品番65-7040-09
1セット(100個)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
Murata BLM18HE シリーズ光学ピックアップモジュールに使用するチップフェライトビーズは、特に抵抗が低い周波数で大きくなるため、リンギングを抑制するのに効果的です。1 GHz で高インピーダンスを実現し、ノイズ抑制に最適です。磁気シールド構造により、クロストークを最小限に抑えています。低 DC 抵抗、大定格電流 優れた直流特性 薄型タイプは、DS
Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 330 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:160Ω●インピーダンス @ 50 MHz:231Ω●インピーダンス @ 100 MHz:330Ω●インピーダンス @ 300 MHz:383Ω●インピーダンス @ 1 GHz:167Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
アズワン品番65-7039-86
1セット(50個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 470 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:243Ω●インピーダンス @ 50 MHz:364Ω●インピーダンス @ 100 MHz:470Ω●インピーダンス @ 300 MHz:404Ω●インピーダンス @ 1 GHz:142Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
アズワン品番65-7041-67
1セット(4000個)
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 26 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:14.1Ω●インピーダンス @ 50 MHz:198Ω●インピーダンス @ 100 MHz:26Ω●インピーダンス @ 300 MHz:28.6Ω●インピーダンス @ 1 GHz:29Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm
アズワン品番65-7047-68
1セット(50個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 30 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:12.3Ω●インピーダンス @ 50 MHz:21.5Ω●インピーダンス @ 100 MHz:30Ω●インピーダンス @ 300 MHz:40.9Ω●インピーダンス @ 1 GHz:53.5Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm
アズワン品番65-6980-12
1セット(100個)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
Murata BLM21PG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0805●インピーダンス @ 25 MHz:33.3Ω●インピーダンス @ 50 MHz:46.2Ω●インピーダンス @ 100 MHz:60Ω●インピーダンス @ 300 MHz:76Ω●インピーダンス @ 1 GHz:73.5Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm
アズワン品番65-7042-05
1セット(100個)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:284Ω●インピーダンス @ 50 MHz:435Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:418Ω●インピーダンス @ 1 GHz:137Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
アズワン品番65-7038-46
1セット(50個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 1000 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:647Ω●インピーダンス @ 50 MHz:876Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●インピーダンス @ 300 MHz:668Ω●インピーダンス @ 1 GHz:202Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 100 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:76.8Ω●インピーダンス @ 50 MHz:94.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:100Ω●インピーダンス @ 300 MHz:151Ω●インピーダンス @ 1 GHz:152Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
アズワン品番65-6980-10
1セット(100個)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 100 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:54.1Ω●インピーダンス @ 50 MHz:75.5Ω●インピーダンス @ 100 MHz:100Ω●インピーダンス @ 300 MHz:129Ω●インピーダンス @ 1 GHz:107Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm
アズワン品番65-7039-72
1セット(4000個)
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 330 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:108Ω●インピーダンス @ 50 MHz:206Ω●インピーダンス @ 100 MHz:330Ω●インピーダンス @ 300 MHz:440Ω●インピーダンス @ 1 GHz:213Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm
アズワン品番65-7069-22
1セット(100個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
Murata BLM03PX シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計され、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 120 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れ
仕様●入数:1リール(15000個入り)●パッケージタイプ:0201●インピーダンス @ 25 MHz:55.6Ω●インピーダンス @ 50 MHz:87.5Ω●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●インピーダンス @ 300 MHz:178Ω●インピーダンス @ 1 GHz:187Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm
アズワン品番65-7039-81
1セット(15000個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:107Ω●インピーダンス @ 50 MHz:160Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:250Ω●インピーダンス @ 1 GHz:154Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
アズワン品番65-7048-68
1セット(50個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 30 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:15.2Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22.4Ω●インピーダンス @ 100 MHz:30Ω●インピーダンス @ 300 MHz:35.5Ω●インピーダンス @ 1 GHz:36.2Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm
アズワン品番65-7042-18
1セット(50個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
Murata BLM15BD シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲:
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:270Ω●インピーダンス @ 50 MHz:658Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1.5Ω●インピーダンス @ 300 MHz:821Ω●インピーダンス @ 1 GHz:242Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm
Murata BLF02RD シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。2.4 GHz で高インピーダンスを実現するように設計されており、LTE バンド、Wi-
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:01005●インピーダンス @ 25 MHz:5.6Ω●インピーダンス @ 50 MHz:10.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:20.8Ω●インピーダンス @ 300 MHz:63.8Ω●インピーダンス @ 1 GHz:278Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.40 x 0.20 x 0.30mm
アズワン品番65-7041-37
1セット(100個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Murata BLF02JD シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲:
Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 1000 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:634Ω●インピーダンス @ 50 MHz:760Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●インピーダンス @ 300 MHz:562Ω●インピーダンス @ 1 GHz:197Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
アズワン品番65-7039-93
1セット(4000個)
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:348Ω●インピーダンス @ 50 MHz:471Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:626Ω●インピーダンス @ 1 GHz:247Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:142Ω●インピーダンス @ 50 MHz:181Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:309Ω●インピーダンス @ 1 GHz:197Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
アズワン品番65-7046-43
1セット(100個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 70 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:33Ω●インピーダンス @ 50 MHz:47.5Ω●インピーダンス @ 100 MHz:70Ω●インピーダンス @ 300 MHz:74.5Ω●インピーダンス @ 1 GHz:73.6Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm
アズワン品番65-7050-59
1セット(50個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:77.7Ω●インピーダンス @ 50 MHz:155Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:312Ω●インピーダンス @ 1 GHz:194Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm
アズワン品番65-7037-21
1セット(100個)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Murata BLM03PX シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計され、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 120 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0201●インピーダンス @ 25 MHz:55.6Ω●インピーダンス @ 50 MHz:87.5Ω●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●インピーダンス @ 300 MHz:178Ω●インピーダンス @ 1 GHz:187Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm
アズワン品番65-7025-91
1セット(100個)
¥469
税込¥516
欠品中
Murata BLM21PG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範
MurataBLM02Kシリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは18Ωです。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています動作温度範囲:-55→125℃アースへの接続は不要です
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:01005●インピーダンス @ 25 MHz:8.55Ω●インピーダンス @ 50 MHz:13.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:18Ω●インピーダンス @ 300 MHz:25.3Ω●インピーダンス @ 1 GHz:31.7Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.40 x 0.20 x 0.30mm
アズワン品番65-7048-15
1セット(100個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
MurataBLM02Kシリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは10Ωです。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています動作温度範囲:-55→125℃アースへの接続は不要です
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:01005●インピーダンス @ 25 MHz:4.09Ω●インピーダンス @ 50 MHz:6.84Ω●インピーダンス @ 100 MHz:10Ω●インピーダンス @ 300 MHz:13Ω●インピーダンス @ 1 GHz:16.1Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.40 x 0.20 x 0.30mm
アズワン品番65-7039-73
1セット(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 330 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:211Ω●インピーダンス @ 50 MHz:265Ω●インピーダンス @ 100 MHz:330Ω●インピーダンス @ 300 MHz:368Ω●インピーダンス @ 1 GHz:189Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mm
アズワン品番65-7050-72
1セット(10000個)
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:130Ω●インピーダンス @ 50 MHz:174Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:285Ω●インピーダンス @ 1 GHz:190Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mm
アズワン品番65-7039-49
1セット(10000個)
¥60,980
税込¥67,078
欠品中
Murata BLM15HG シリーズチップフェライトビーズは、優れた周波数インピーダンス特性を備えています。1 GHz 以上の周波数でのノイズ抑制に適しています。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:394Ω●インピーダンス @ 50 MHz:475Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:767Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1000Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm
アズワン品番65-7041-31
1セット(100個)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 70 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:44.8Ω●インピーダンス @ 50 MHz:59Ω●インピーダンス @ 100 MHz:70Ω●インピーダンス @ 300 MHz:87.9Ω●インピーダンス @ 1 GHz:89.6Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mm
アズワン品番65-7044-89
1セット(10000個)
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 26 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:17.9Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22Ω●インピーダンス @ 100 MHz:26Ω●インピーダンス @ 300 MHz:31Ω●インピーダンス @ 1 GHz:31.3Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mm
アズワン品番65-7046-22
1セット(10000個)
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 120 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:87.1Ω●インピーダンス @ 50 MHz:103Ω●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●インピーダンス @ 300 MHz:146Ω●インピーダンス @ 1 GHz:116Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mm
アズワン品番65-7077-51
1セット(10000個)
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
Murata BLM15EG シリーズチップフェライトビーズは、優れた周波数インピーダンス特性を備えています。1 GHz 以上の周波数でのノイズ抑制に適しています。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:111Ω●インピーダンス @ 50 MHz:163Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:273Ω●インピーダンス @ 1 GHz:270Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm
アズワン品番65-7048-67
1セット(100個)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
仕様インピーダンス @ 100 MHz = 420Ω定格電流 = 300mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm最大直流抵抗 = 300mΩSMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Bシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Pタイプは、DC抵抗が小さいので大電流回路に最適です。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。
1袋(25個)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 450mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 300mΩ●シリーズ: LQH32CN●最大自己共振周波数: 26MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ