「0475-32」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = GCM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%ムラタGCM自動車用1210シリーズ. GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
459 税込505
翌々日出荷

ムラタGCM自動車用1210シリーズ。GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7195-51
1セット(1000個)
38,980 税込42,878
欠品中

関連カテゴリ