カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(4)
- KEMET(20)
- 東和制電工業(TOWA)(16)
- Kawasaki(14)
- ベッセル(12)
- RS PRO(9)
- TDK(5)
- JAPANNEXT(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ラムマウント(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- 第一計器(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- AOHI(アオハイ)(3)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- ノーブランド(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「220 2x100」の検索結果

積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1袋 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷村田製作所GRJシリーズ2220X7R/X5R誘電体。樹脂製の外部電極により、ボードのたわみによる亀裂を抑制熱ストレス、振動、及び衝撃が加わる民生用電子機器や産業用電子機器などに最適仕様●静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GRJ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7165-92
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥74,980税込¥82,4781セット(1000個)7日以内出荷村田製作所GRJシリーズ2220X7R/X5R誘電体。樹脂製の外部電極により、ボードのたわみによる亀裂を抑制熱ストレス、振動、及び衝撃が加わる民生用電子機器や産業用電子機器などに最適仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GRJ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-67
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥28,980~税込¥31,878~1セット(4000個)7日以内出荷Murata BLM21PG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥35,980税込¥39,5781セット(4000個)7日以内出荷Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲