カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • ベッセル(1)
  • ANEX(2)
  • SMC(261)
  • ParkerTAIYO(80)
  • 渡辺製作所(37)
  • 堀内機械(36)
  • コガネイ(24)
  • TRUSCO(24)
  • CKD(22)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • アズワン(15)
  • シグマ光機(14)
  • Nikon(ニコン)(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • 日本理化学器械(NRK)(4)
  • KEMET(4)
  • DiodesZetex(4)
  • エスコ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700-2-100」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 500 Ω 1セット 700個入 MURATA(村田製作所)コモンモードチョークコイル DLW5ATH 500 Ω 1セット 700個入MURATA(村田製作所)
94,980税込104,478
1セット(700個)
予約販売
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.056 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.056Ω●線数:2アズワン品番65-6981-04
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 500 Ω 1セット 700個入 MURATA(村田製作所)コモンモードチョークコイル DLW5ATH 500 Ω 1セット 700個入MURATA(村田製作所)
109,800税込120,780
1セット(700個)
予約販売
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.034Ω●線数:2アズワン品番65-7048-32
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 50 Ω 1セット 700個入 MURATA(村田製作所)コモンモードチョークコイル DLW5ATH 50 Ω 1セット 700個入MURATA(村田製作所)
109,800税込120,780
1セット(700個)
予約販売
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.013Ω●線数:2アズワン品番65-7046-04
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 45 Ω 1セット 700個入 MURATA(村田製作所)コモンモードチョークコイル DLW5ATH 45 Ω 1セット 700個入MURATA(村田製作所)
99,980税込109,978
1セット(700個)
予約販売
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:45 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.013Ω●線数:2アズワン品番65-7048-18
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 400 台 Ω 1セット 700個入 MURATA(村田製作所)コモンモードチョークコイル DLW5ATH 400 台 Ω 1セット 700個入MURATA(村田製作所)
99,980税込109,978
1セット(700個)
予約販売
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:400 台 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.034Ω●線数:2アズワン品番65-7045-28
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 330 Ω 1セット 700個入 MURATA(村田製作所)コモンモードチョークコイル DLW5ATH 330 Ω 1セット 700個入MURATA(村田製作所)
109,800税込120,780
1セット(700個)
予約販売
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:330 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.027Ω●線数:2アズワン品番65-7041-65
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 230 Ω 1セット 700個入 MURATA(村田製作所)コモンモードチョークコイル DLW5ATH 230 Ω 1セット 700個入MURATA(村田製作所)
119,800税込131,780
1セット(700個)
予約販売
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.027 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:230 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.027Ω●線数:2アズワン品番65-7047-72
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 150 Ω 1セット 700個入 MURATA(村田製作所)コモンモードチョークコイル DLW5ATH 150 Ω 1セット 700個入MURATA(村田製作所)
109,800税込120,780
1セット(700個)
予約販売
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.056 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応 リフローはんだ付け及びフローはんだ付けが可能です
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:150 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.02Ω●線数:2アズワン品番65-6979-93
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 1100 Ω 1セット 700個入 MURATA(村田製作所)コモンモードチョークコイル DLW5ATH 1100 Ω 1セット 700個入MURATA(村田製作所)
109,800税込120,780
1セット(700個)
予約販売
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.056 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:1100 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.056Ω●線数:2アズワン品番65-7045-82
Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mmMURATA(村田製作所)
379税込417
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様パッケージタイプ = 0805 (2012M)インピーダンス @ 100 MHz = 47Ω定格電流 = 700mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm材料 = フェライトSMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Aシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応