商品豆知識
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●分離式:あり●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:400W●シリーズ:DCE●コード番号:238-7114
アズワン品番65-7227-04
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:75W●シリーズ:UWE●コード番号:238-7155
アズワン品番65-7227-03
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:400W●シリーズ:DSE●コード番号:238-7118
アズワン品番65-7227-31
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-0.4 → +0.4%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:120W●シリーズ:UWE
アズワン品番65-7227-13
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:15%●入力電圧範囲:16.8 →160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:4.25kV dc●定格電力:300W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:IRV300
アズワン品番65-7212-21
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.6 → +0.6%●入力電圧範囲:57.6 → 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:100W●シリーズ:IRQ
アズワン品番65-7226-72
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:600W●シリーズ:DCQ
アズワン品番65-7226-66
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-5 To +5V●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:750V●定格電力:0.75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HPR1●コード番号:230-7944
アズワン品番65-7217-58
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
Murata 絶縁 DC-DC コンバータ出力電圧は 12 V、定格電流は 4.5 A です。シングル出力絶縁及び 18 → 75 V の入力電圧範囲。16 ブリック DOSA 対応 幅広い入力絶縁 DC-DC コンバータ 動作温度(℃)- 40 ℃ ~ 85 ℃
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-12 To +12V●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:54W●シリーズ:UWS●コード番号:230-7956
アズワン品番65-7217-51
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.05 → +0.05%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:15W●シリーズ:UEI15●コード番号:238-7143
アズワン品番65-7226-67
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:54W●シリーズ:UWS
アズワン品番65-7226-76
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:15%●入力電圧範囲:16.8 →160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:4.25kV dc●定格電力:300W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:IRV300
アズワン品番65-7212-14
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.125 → +0.125%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:75W●シリーズ:UWE
アズワン品番65-7227-26
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:600W●シリーズ:DAQ
アズワン品番65-7226-91
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●分離式:あり●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:400W●シリーズ:DAE
アズワン品番65-7227-06
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:600W●シリーズ:DSQ●コード番号:238-7120
アズワン品番65-7227-12
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:300W●シリーズ:DVE●コード番号:238-7122
アズワン品番65-7227-27
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.125 → +0.125%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:72W●シリーズ:UWE●コード番号:238-7145
アズワン品番65-7226-77
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Murata 絶縁 DC-DC コンバータ出力電圧は 12 V、定格電流は 10 A です。正論理と 9-36 V の入力電圧範囲を備えています。1/8 ブリック DOSA 対応 UL / IEC / EN60950-1 安全性認定を受けています
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-12 To +12V●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:120W●シリーズ:UWE
アズワン品番65-7217-35
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.5 → +0.5%●入力電圧範囲:16 → 160 V dc●入力電圧公称:72 V dc●絶縁電圧:4.242kV dc●定格電力:150W●シリーズ:IRQ-W80
アズワン品番65-7226-96
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様●入力電圧範囲:7.5 → 36 V dc●入力電圧公称:12 V dc●出力電圧:5V dc●出力電流:500mA
アズワン品番65-7217-17
1個
¥2,498
税込¥2,748
14日以内出荷
Murata OKL シリーズは、ILGA のシングル出力 POL ( Point of Load )です。非絶縁型 DC-DC コンバータの定格電流は 6 A 及び 30 W です。入力電圧範囲: 4.5 → 14 V 出力電圧を 0.591 5.5 V に設定可能 出力電流:最大 6 A ILGA、点検可能な Land Grid Array 過電流保護 熱保護 正イネーブル制御
仕様●入力電圧範囲:4.5 → 14 V dc●入力電圧公称:12 V dc●出力電圧:5.5V dc●出力電流:6A●定格電力:30W
アズワン品番65-7217-34
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 4.5 5.5 dc●定格電力: 0.75W●入力電圧公称: V dc●実装タイプ: スルーホール●出力電圧調整範囲: -5 To +5V●絶縁電圧: 750V●シリーズ: HPR1●Murata DC-DC コンバータは、 0.75 の電力とシングル出力を備えています。入力電圧範囲: 4.5 5.5 V動作温度(℃) -25~85℃出力 1
1箱(48個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:400W●シリーズ:DCE
アズワン品番65-7227-17
1セット(42個)
¥649,800
税込¥714,780
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(96個入り)●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:24 V dc●入力電圧公称:9 → 36 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:15W●シリーズ:BPM15●コード番号:238-7097
アズワン品番65-7227-02
1セット(96個)
¥719,800
税込¥791,780
7日以内出荷
仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:24 V dc●入力電圧公称:9 → 36 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:15W●シリーズ:BPM15
アズワン品番65-7227-05
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:400W●シリーズ:DSE●コード番号:238-7117
アズワン品番65-7227-30
1セット(42個)
¥669,800
税込¥736,780
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:300W●シリーズ:DVE●コード番号:238-7121
アズワン品番65-7226-92
1セット(42個)
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
Murata DC-DC コンバータは、0.75 W の電力とシングル出力を備えています。入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V動作温度(℃) -25 ℃ 85 ℃ 出力 1
仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-5 To +5V●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:750V●定格電力:0.75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HPR1
アズワン品番65-7217-43
1箱(48個)
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:600W●シリーズ:DSQ●コード番号:238-7119
アズワン品番65-7227-32
1セット(30個)
¥619,800
税込¥681,780
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●分離式:あり●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:400W●シリーズ:DAE●コード番号:238-7103
アズワン品番65-7226-63
1セット(42個)
¥659,800
税込¥725,780
7日以内出荷
仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-5 To +5V●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV●定格電力:1W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NTE●コード番号:230-7946
アズワン品番65-7217-16
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
出力電流(A)最大:0.042/-0.042
最大出力電力(W)1
定格出力電圧(V)DC12/-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
Murata e OKL-T/3-W12 シリーズは、組み込み機器用の小型非絶縁型 Point-of-Load ( PoL ) DC/DC 電源コンバータです。検査可能なランドグリッドアレイ( ILGA )形式を採用した OKL-T/3-W12 の寸法は、最大 0.48 x 0.48 x 0.244 インチですプログラム可能な出力電圧: 0.591-5.5 V dc 最大200 μFのセラミック静電容量負荷を駆動 93 % の高電力変換効率 優れた熱ディレーティング性能 短絡及び過電流保護 オン / オフ制御とパワーグッドシグマ
仕様●入力電圧範囲:4.5 → 14 V dc●入力電圧公称:12 V dc●出力電圧:5.5V dc●出力電流:3A●定格電力:15W●コード番号:230-7950
アズワン品番65-7217-37
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●入力電圧範囲:19 → 40 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:15.5V dc●出力電流:3A●定格電力:36W
アズワン品番65-7217-59
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ