カテゴリ

  • 制御機器(186)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(107)
  • SMC(9,696)
  • ミツビシ(5,762)
  • MAZDA(マツダ)(4,511)
  • BIGM(丸山製作所)(3,426)
  • IKO(日本トムソン)(2,899)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,897)
  • ホンダ(1,866)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,406)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,186)
  • New-Era(ニューエラー)(1,112)
  • CKD(1,076)
  • エスコ(965)
  • KTM(877)
  • ニッサン(723)
  • メディアカバーマーケット(617)
  • イスカル(615)
  • コガネイ(539)
  • Igus(イグス)(528)
  • NSK(日本精工)(516)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R2」の検索結果

関連キーワード
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murata 積層チップインダクタ, 2.2 μH, 1.3A, 2.5 x 2 x 0.9mm, LQM2HPN2R2MG0L MURATA(村田製作所)Murata 積層チップインダクタ, 2.2 μH, 1.3A, 2.5 x 2 x 0.9mm, LQM2HPN2R2MG0LMURATA(村田製作所)
229税込252
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●インダクタンス: 2.2 μH●最大直流電流: 1.3A●パッケージ/ケース: 1008 (2520M)●長さ: 2.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2.5×2×0.9mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQM2HP_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1008 LQM2HP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層チップインダクタ, 2.2 μH, 800mA, 2 x 1.25 x 0.9mm, LQM21PN2R2NGCD MURATA(村田製作所)Murata 積層チップインダクタ, 2.2 μH, 800mA, 2 x 1.25 x 0.9mm, LQM21PN2R2NGCDMURATA(村田製作所)
53,980税込59,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 2.2 μH●最大直流電流: 800mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.25×0.9mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 288mΩ●シリーズ: LQM21P_GC●コア材料: フェライトコア●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 多層℃●村田製作所0805 LQM21PN_C0Dシリーズチップコイル(チップインダクタ). LQM21PN_C0Dシリーズチップコイル積層インダクタは、焼結交互積層セラミック材が使用され、コイル導体構造となっています。. 小型 低プロファイル 低い直流抵抗 フェライトコア 優れた高周波特性 電源ライン用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 4A, 5 x 5 x 2mm, LQH5BPN2R2NT0L MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 4A, 5 x 5 x 2mm, LQH5BPN2R2NT0LMURATA(村田製作所)
829税込912
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 2.2 μH●最大直流電流: 4A●パッケージ/ケース: 5050●長さ: 5mm●奥行き: 5mm●高さ: 2mm●寸法: 5×5×2mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 30mΩ●シリーズ: LQH5BPN_T0●コア材料: フェライト●動作温度 Min: -40℃●LQH5BPNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器RoHS指令(10物質対応)対応
DMR20-10-DCM-R-C MURATA(村田製作所)DMR20-10-DCM-R-CMURATA(村田製作所)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
積層チップインダクタ 2.2 μH 2.2A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 2.2 μH 2.2A 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
499税込549
1セット(10個)
7日以内出荷
The Murata fixed inductor is 2.2 uH and rated current is 2.2A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40℃ by DC current.High quality and low DC resistanceLow voltage drop High temperature stabilit
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7021-97
DMR20-1-ACV-R-C MURATA(村田製作所)DMR20-1-ACV-R-CMURATA(村田製作所)
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層表面実装インダクタ, 2.2 μH, 950mA, 2 x 1.25 x 0.9mm MURATA(村田製作所)Murata 積層表面実装インダクタ, 2.2 μH, 950mA, 2 x 1.25 x 0.9mmMURATA(村田製作所)
449税込494
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = LQM21PN_GSインダクタンス = 2.2 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 950mAパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 180mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃シールド = YLQM21PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQMシリーズ表面実装フィルムチップインダクタは、最大1800 mAの定格電流に対応する積層タイプフェライトコアを備えます。 この積層インダクタでは、様々な定格電流、インダクタンス値、及びサイズが用意されています。 このLQMインダクタは、磁気シールド構造を備え、低DC抵抗です。 このLQMインダクタは、電圧変換、共振回路、及び低周波用途での使用に最適です。. 用途. デジタルカメラ TV 携帯電話 ゲーム機器 HDDRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層表面実装インダクタ, 2.2 μH, 120mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)Murata 積層表面実装インダクタ, 2.2 μH, 120mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mmMURATA(村田製作所)
439税込483
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = LQM18Nインダクタンス = 2.2 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 120mA最大自己共振周波数 = 80MHzパッケージ/ケース = 0603 (1608M)最大直流抵抗 = 400mΩコア材料 = フェライト寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 1.6mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃ムラタ0603 LQQ18Nシリーズ高周波チップインダクタ. 周辺コンポーネントからの干渉から保護するシールドスクリーンを持つフェライトコアを採用したモノリシックインダクタ 用途: 電気通信装置用の共振回路、フィルタ回路、及び自己ショック回路RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層チップインダクタ MURATA(村田製作所)Murata 積層チップインダクタMURATA(村田製作所)
579税込637
1袋(100個)
7日以内出荷
Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.27 μH, 350mA, 2.09 x 1.53 x 1.42mm, LQW2BASR27J00L MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.27 μH, 350mA, 2.09 x 1.53 x 1.42mm, LQW2BASR27J00LMURATA(村田製作所)
379税込417
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 0.27 μH●最大直流電流: 350mA●パッケージ/ケース: 2015●長さ: 2.09mm●奥行き: 1.53mm●高さ: 1.42mm●寸法: 2.09×1.53×1.42mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 1000mΩ●シリーズ: LQW2BAS_00●コア材料: Non-Magneticコア●最小品質ファクター: 48℃●LQW21ASシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所製のLQWシリーズ巻線型RFインダクタは高Q値を備え、フィルタの通過帯域内で優れた減衰特性があります。 これらのLQWインダクタは、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナのマッチング用途で使用されます。 このLQWは低Rdc特性で、高レベルの電流が流れるチョーク回路で使用できます。. 特長. 様々な用途に適合する2種類の構造を用意 高Q値 大電流に対応可能 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルフィルタ表面実装100 V dc6A NFM31KCシリーズLはんだ3.2 x 1.6 x 1.3mm 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)シグナルフィルタ表面実装100 V dc6A NFM31KCシリーズLはんだ3.2 x 1.6 x 1.3mm 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
359,800税込395,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Murata NFM31KC シリーズは、超大電流 3 端子、低 ESL チップ、積層セラミックコンデンサです。動作温度は -55 → 125 ℃ です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●シリーズ:NFM31KC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.3mmアズワン品番65-6938-05
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装100 V dc300mA NFM41Cシリーズ4.5mm-55℃+125℃はんだパッド4.5 x 1.6 x 1mm MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ表面実装100 V dc300mA NFM41Cシリーズ4.5mm-55℃+125℃はんだパッド4.5 x 1.6 x 1mmMURATA(村田製作所)
149,800税込164,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:0.022μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●シリーズ:NFM41C●NFMシリーズ. 直流電圧用のEMIフィルタコンデンサ 通信機器、テレビ、カムコーダ用RoHS指令(10物質対応)対応
積層チップインダクタ 2.2 μH 2.2A 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 2.2 μH 2.2A 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
81,980税込90,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7018-53
シグナルフィルタ表面実装100 V dc6A NFM31KCシリーズLはんだ3.2 x 1.6 x 1.3mm 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)シグナルフィルタ表面実装100 V dc6A NFM31KCシリーズLはんだ3.2 x 1.6 x 1.3mm 1セット 5個入MURATA(村田製作所)
989税込1,088
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:NFM31KC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.3mmアズワン品番65-6942-59
村田製作所 3極コンデンサ 300mA 表面実装 MURATA(村田製作所)村田製作所 3極コンデンサ 300mA 表面実装MURATA(村田製作所)
419税込461
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 3極コンデンサ 300mA 表面実装 MURATA(村田製作所)Murata 3極コンデンサ 300mA 表面実装MURATA(村田製作所)
819税込901
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
積層チップインダクタ 2.2 μH 2A 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 2.2 μH 2A 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
87,980税込96,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
The Murata fixed inductor is 2.2 uH and rated current is 2A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40℃ by DC current.High quality and low DC resistanceLow voltage drop High temperature stability
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:0805●長さ:2mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE201210U●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7027-63
積層チップインダクタ 2.2 μH 2A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 2.2 μH 2A 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
419税込461
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:0805●長さ:2mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE201210U●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7017-84
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
11,980税込13,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
ムラタGJM高Q特性0402シリーズGJMシリーズ温度補償タイプVHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
MLCC 8.2pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)MLCC 8.2pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入MURATA(村田製作所)
2,798税込3,078
1セット(500個)
7日以内出荷
この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
MLCC 8.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 8.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
5,998税込6,598
1セット(15000個)
欠品中
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:8.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7127-29
MLCC 8.2pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 8.2pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
5,998税込6,598
1セット(15000個)
欠品中
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:8.2pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.5pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7130-75
MLCC 2.2pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 2.2pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
40,980税込45,078
1セット(10000個)
7日以内出荷
この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7131-23
MLCC 2.2pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入 MURATA(村田製作所)MLCC 2.2pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入MURATA(村田製作所)
999税込1,099
1セット(2500個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:2.2pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7126-09
MLCC 2.2pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 2.2pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
24,980税込27,478
1セット(15000個)
7日以内出荷
この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
MLCC 2.2pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 2.2pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
5,898税込6,488
1セット(15000個)
7日以内出荷
MLCC 1.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
1,098税込1,208
1セット(1000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7125-28
MLCC 1.2pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1.2pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
6,498税込7,148
1セット(15000個)
7日以内出荷
MLCC 8.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 2500個入 MURATA(村田製作所)MLCC 8.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 2500個入MURATA(村田製作所)
999税込1,099
1セット(2500個)
7日以内出荷
Murataの最新Advanced技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型外部電極にスズ(Sn)めっきが施されています優れたはんだ付け性高信頼性、極性なし用途定格電圧:100V(最大高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用定格電圧:200V以上高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:8.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7128-18
MLCC 2.2pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入 MURATA(村田製作所)MLCC 2.2pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入MURATA(村田製作所)
2,198税込2,418
1セット(2500個)
7日以内出荷
Murataの最新Advanced技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型外部電極にスズ(Sn)めっきが施されています優れたはんだ付け性高信頼性、極性なし用途定格電圧:100V(最大高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用定格電圧:200V以上高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:2.2pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7126-59
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.2pF ±0.25pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.2pF ±0.25pFMURATA(村田製作所)
599税込659
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2.2pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.25pF寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = GJM許容差(マイナス) = -0.25pF許容差(プラス) = +0.25pF端子タイプ = 表面実装ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.2pF ±0.1pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.2pF ±0.1pFMURATA(村田製作所)
399税込439
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2.2pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.1pF寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = GJM許容差(マイナス) = -0.1pF許容差(プラス) = +0.1pF最小動作温度 = -55℃ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2pFMURATA(村田製作所)
399税込439
1リール(500個)
7日以内出荷
仕様静電容量:2.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-0.25pF●許容差(プラス):+0.25pF●端子タイプ:表面実装●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 8.2pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 8.2pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
26,980税込29,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
MLCC 2.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 2.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
5,898税込6,488
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:2.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7130-63
MLCC 2.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 2.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
999税込1,099
1セット(1000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7125-60
MLCC 1.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 2500個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 2500個入MURATA(村田製作所)
1,598税込1,758
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:1.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7125-27
MLCC 1.2pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1.2pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1セット(1000個)
7日以内出荷
この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
MLCC 8.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 8.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
999税込1,099
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:8.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7126-66
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.2pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.2pFMURATA(村田製作所)
479税込527
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量:1.2pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±0.1pF 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:GJM 、 許容差(マイナス):-0.1pF 、 許容差(プラス):+0.1pF 、 温度係数:±30ppm/℃ 、 ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
r20特集