カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • SMC(46)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • TDK(12)
  • brembo(10)
  • 堀内機械(8)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • KSフィルター(4)
  • エスコ(3)
  • ベッセル(3)
  • 東洋技研(3)
  • サカタ製作所(2)
  • ニッサン(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • カナテクス(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 内外電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb7.0-2」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.7pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 2.7pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
34,980税込38,478
1セット(10000個)
予約販売
ムラタGJM高Q特性0402シリーズGJMシリーズ温度補償タイプVHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
MLCC 2.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 2.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
17,980税込19,778
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:2.7pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7118-95
MLCC 2.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 2.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
1,998税込2,198
1セット(1000個)
7日以内出荷
この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2.7pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7118-96
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.7pF ±0.1pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.7pF ±0.1pFMURATA(村田製作所)
389税込428
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2.7pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.1pF寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = GJM許容差(マイナス) = -0.1pF許容差(プラス) = +0.1pF端子タイプ = 表面実装ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応