カテゴリ

  • 制御機器(165)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(337)
  • MAZDA(マツダ)(218)
  • YAGEO(98)
  • KEMET(77)
  • 三菱ふそう(73)
  • SMC(69)
  • ホンダ(43)
  • KYOCERA AVX(30)
  • TDK(27)
  • 京セラ(26)
  • IDEC(和泉電気)(25)
  • 釜屋電機(22)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
  • EIKO(栄工舎)(13)
  • ノーブランド(12)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(12)
  • 岩田製作所(9)
  • ミツビシ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c1005」の検索結果

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) GCM1555C1H221JA16D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) GCM1555C1H221JA16D

    MURATA(村田製作所)
    289税込318
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量: 220pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 3.9pF 50V dc 0402 (1005M) GJM1555C1H3R9BB01D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 3.9pF 50V dc 0402 (1005M) GJM1555C1H3R9BB01D

    MURATA(村田製作所)
    1,598税込1,758
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 3.9pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.1pF●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GJM●動作温度 Max: +125℃●この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF 、 UHF 、マイクロ波の周波数帯で高 Q 、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミック材料を採用し、内部電極としてベースメタル電極を採用することにより、高周波数で高 Q 、低 ESR を実現しました 厳格な精度に使用可能 標準的な許容範囲に加えて、この製品の許容範囲も適しています 用途 携帯電話や高周波通信モジュールなどの小型通信デバイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0402 (1005M) GRM1555C1H102GA01D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0402 (1005M) GRM1555C1H102GA01D

    MURATA(村田製作所)
    15,980税込17,578
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 1nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±2%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●末端仕様: 表面実装℃●村田製作所 GRM 0402 C0G 誘電体. GRMシリーズは積層構造で大容量・小型化を実現します。. 特長. 極性のない高信頼性 外部電極の錫めっきにより、優れたはんだ付け特性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF

    MURATA(村田製作所)
    199税込219
    1袋(200個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF

    MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(200個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 (1005M) GCM155R71H103KA55D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 (1005M) GCM155R71H103KA55D

    MURATA(村田製作所)
    259税込285
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6pF

    MURATA(村田製作所)
    739税込813
    1袋(250個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pF

    MURATA(村田製作所)
    729税込802
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量:20pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±1% 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:GJM 、 許容差(マイナス):-1% 、 許容差(プラス):+1% 、 温度係数:0 → ±30ppm/℃ 、 ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12pF

    MURATA(村田製作所)
    689税込758
    1袋(200個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18pF

    MURATA(村田製作所)
    829税込912
    1袋(250個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 0.5pF ±0.05pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 0.5pF ±0.05pF

    MURATA(村田製作所)
    449税込494
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 0.5pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.05pF寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = GJM許容差(マイナス) = -0.05pF許容差(プラス) = +0.05pF端子タイプ = 表面実装ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1pF ±0.05pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1pF ±0.05pF

    MURATA(村田製作所)
    429税込472
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.05pF寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = GJM許容差(マイナス) = -0.05pF許容差(プラス) = +0.05pF温度係数 = 0±30ppm/℃ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 0.5pF 50V dc 0402 1005M 1袋 50個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 0.5pF 50V dc 0402 1005M 1袋 50個入

    MURATA(村田製作所)
    599税込659
    1袋(50個)
    5日以内出荷
    ムラタGJM高Q特性0402シリーズ。GJMシリーズ温度補償タイプ。VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
    仕様●静電容量:0.5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7076-36
  • MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    16,980税込18,678
    1セット(3000個)
    5日以内出荷
    村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7116-88
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 0.7pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 0.7pF

    MURATA(村田製作所)
    429税込472
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 1pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 1pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    MURATA(村田製作所)
    3,698税込4,068
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    ムラタGJM高Q特性0402シリーズ。GJMシリーズ温度補償タイプ。VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:1pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7117-86
  • MLCC 100μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 100μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    289,800税込318,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6960-63
  • MLCC 1pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 1pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    35,980税込39,578
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    ムラタGJM高Q特性0402シリーズ。GJMシリーズ温度補償タイプ。VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7126-01
  • MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    MURATA(村田製作所)
    3,298税込3,628
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6952-35
  • MLCC 12pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 12pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    MURATA(村田製作所)
    3,198税込3,518
    1セット(500個)
    7日以内出荷
  • MLCC 100nF 250V ac 2220 5750M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 100nF 250V ac 2220 5750M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    72,980税込80,278
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    ムラタ2220 GA255シリーズ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●シリーズ:GA255●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6955-34
  • MLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    MURATA(村田製作所)
    2,998税込3,298
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±1%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7136-55
  • MLCC 14pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 14pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    MURATA(村田製作所)
    2,698税込2,968
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:14pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7125-30
  • MLCC 1μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 1μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 250個入

    MURATA(村田製作所)
    19,980税込21,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    このコンデンサは金めっき電極を備え、特に金スズ( AuSn )はんだを使用してワイヤを接合するように設計されています。特にワイヤの接合と金スズ( AuSn )はんだの使用に適しています このデバイスは、金めっきの外部電極により、金スズ( AuSn )はんだのワイヤ結合又は使用に適しています 光通信関連機器、IC などのパッケージへの取り付けに最適です
    仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GMD●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7135-76
  • MLCC 13pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 13pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    MURATA(村田製作所)
    3,500税込3,850
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:13pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7136-02
  • MLCC 11pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 11pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    MURATA(村田製作所)
    3,500税込3,850
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:11pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7132-35
  • MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    43,980税込48,378
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7132-96
  • MLCC 13pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 13pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    37,980税込41,778
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:13pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7134-58
  • MLCC 1μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 1μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    499,800税込549,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GMD●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7136-71
  • MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    5,998税込6,598
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つ
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-48
  • MLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    35,980税込39,578
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±1%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7138-63
  • MLCC 14pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 14pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    36,980税込40,678
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:14pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7120-22
  • MLCC 11pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 11pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    34,980税込38,478
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:11pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7119-32
  • MLCC 12pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 12pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    37,980税込41,778
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
  • MLCC 1.1pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 1.1pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    MURATA(村田製作所)
    3,698税込4,068
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:1.1pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7126-12
  • MLCC 1.3pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 1.3pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    MURATA(村田製作所)
    2,998税込3,298
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:1.3pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7118-29
  • MLCC 1.8pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 1.8pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    MURATA(村田製作所)
    2,898税込3,188
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:1.8pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7134-11
  • MLCC 1.5pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 1.5pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    MURATA(村田製作所)
    3,500税込3,850
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:1.5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7119-34
  • MLCC 1.3pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 1.3pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    MURATA(村田製作所)
    1,898税込2,088
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:1.3pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7132-07
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 4V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 4V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    12,980税込14,278
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    新規設計用途には推奨されません。村田GRM 0402 X7R誘電体。Murata GRM シリーズ汎用 MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、セラミックチップコンデンサとも呼ばれます。汎用用途に広く使用されています。 GRM シリーズ MLCC コンデンサは、高誘電性 / 温度補償コンデンサに分類されます。 高誘電率の材質及び高静電容量のデバイスがあり、電源やデカップ
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6945-36