14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




仕様●静電容量:56pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±5%●温度特性:CH●入数:1個 アズワン品番67-0402-71
1個
21 税込23
5日以内出荷

仕様●静電容量:220pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±5%●温度特性:CH●入数:1個 アズワン品番67-0402-64
1個
21 税込23
5日以内出荷

仕様●静電容量:390pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±5%●温度特性:CH●入数:1個 アズワン品番67-0402-69
1個
21 税込23
5日以内出荷


仕様●静電容量:680pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±5%●温度特性:CH●入数:1個 アズワン品番67-0402-72
1個
21 税込23
5日以内出荷

仕様●静電容量:1000pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±5%●温度特性:CH●入数:1個入 アズワン品番67-0402-92
1個
30 税込33
5日以内出荷


仕様静電容量 = 1.5nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = CH許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = 表面実装ムラタGRM 0603 CH誘電体. GRM CHシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路、及び200 Vを超える定格電圧用のダンパースナバーに最適です。. 特長と利点:. 小型積層構造で大容量 高信頼性、極性なし 外部電極はスズめっきのため、優れたはんだ付け性を実現 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
229 税込252
翌々日出荷

仕様静電容量 = 56nF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = CH許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.15mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%最大動作温度 = +125℃ムラタGRM 1206 CH誘電体. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
689 税込758
翌々日出荷

仕様●【形状】●L寸法:1.6±0.1mm●W寸法:0.8±0.1mm●T寸法:0.8±0.1mm●外部電極寸法e:0.2~0.5mm●外部電極間距離g:0.5mm min●サイズコード mm:1608M静電容量:47pF±5%●定格電圧:50Vdc●温度特性(準拠規格):CH(JIS)●温度係数:0±60ppm/℃●温度特性の温度範囲:20~125℃ アズワン品番67-0477-98
1個
21 税込23
5日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ