カテゴリ

  • 制御機器(115)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(11)
  • SMC(3,303)
  • RS PRO(329)
  • KEMET(304)
  • TRACO POWER(269)
  • IDEC(和泉電気)(247)
  • Panasonic(パナソニック)(160)
  • グーリング(151)
  • マルヤス電業(142)
  • onsemi(113)
  • omron(オムロン)(109)
  • VISHAY(106)
  • CKD(82)
  • XP POWER(78)
  • シュナイダーエレクトリック(76)
  • 東芝(75)
  • 三菱電機(75)
  • 富士電機(70)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc6」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μFMURATA(村田製作所)
549税込604
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 100pF MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 100pFMURATA(村田製作所)
9,998税込10,998
1箱(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 100pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 100pF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)
439税込483
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量:100pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:6 Dia. x 5mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 4.7nF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 4.7nF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
829税込912
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量:4.7nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:14mm●奥行き:6mm●寸法:14 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●コンデンサファミリ:単層RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 EMIフィルタ DSS1シリーズ 1MHz MURATA(村田製作所)村田製作所 EMIフィルタ DSS1シリーズ 1MHzMURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(20個)
当日出荷
仕様シリーズ = DSS1最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール動作周波数 = 1MHz終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = Q55B寸法 = 8.5 x 3.5 x 7.5mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm長さ = 8.5mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃静電容量 = 1nF3端子フィルタ DSSシリーズ. Murata DSS1 series high performance leaded three terminal capacitor is compact and its three terminal structures enable a high frequency. Wide capacitance variation enables flexible selection for various frequencies. The DSS1 capacitor can be mounted in a 2.54mm pitch. 2.54mmピッチに実装可能な小型3端子コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mmMURATA(村田製作所)
219税込241
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 470pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 470pF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)
509税込560
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量:470pF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:6mm●寸法:8 Dia. x 6mm●温度係数:±10%●誘電体材料ファミリ:セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)
459税込505
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量:330pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:7mm 、 奥行き:6mm 、 寸法:7 Dia. x 6mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Max:+125℃RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μFMURATA(村田製作所)
439税込483
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
フェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mmMURATA(村田製作所)
48税込53
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μFMURATA(村田製作所)
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 2.2nF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 2.2nF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)
589税込648
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量:2.2nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:11mm●奥行き:6mm●寸法:11 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 35V dc 2.2μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 35V dc 2.2μF ±10%MURATA(村田製作所)
349税込384
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 35V dcパッケージ/ケース = 0603取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X6S許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 1mm自動車規格 = AEC-Q200奥行き = 0.8mm高さ = 1mmシリーズ = GRT許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = SMDRoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 100nF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 100nF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
659税込725
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6952-45
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 15pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 15pF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)
619税込681
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様静電容量:15pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:6mm 、 寸法:6 Dia. x 6mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
DCA-20PC-6-DC4-RL-C MURATA(村田製作所)DCA-20PC-6-DC4-RL-CMURATA(村田製作所)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6pFMURATA(村田製作所)
739税込813
1袋(250個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4V dc 100μF ±20% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4V dc 100μF ±20%MURATA(村田製作所)
479税込527
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μF電圧 = 4V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X6S許容差 = ±20%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%コンデンサファミリ = 積層村田GRM 1206温度特性X6S. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路、200 Vを超える定格電圧のクランプスナバー回路での用途RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 22pF MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 22pFMURATA(村田製作所)
769税込846
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様静電容量:22pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:6 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 6.8pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 6.8pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
14,980税込16,478
1セット(10000個)
7日以内出荷
ムラタGJM高Q特性0402シリーズGJMシリーズ温度補償タイプVHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:6.8pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7127-85
MLCC 6.8pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 6.8pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
2,398税込2,638
1セット(1000個)
7日以内出荷
この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:6.8pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7133-14
積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
12,980税込14,278
1セット(10000個)
7日以内出荷
外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:6.8nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-29
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
13,980税込15,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
村田GRM 0805 X6S誘電体村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃
MLCC 68pF 50V dc 0201 0603M 1セット 2500個入 MURATA(村田製作所)MLCC 68pF 50V dc 0201 0603M 1セット 2500個入MURATA(村田製作所)
949税込1,044
1セット(2500個)
7日以内出荷
Murataの最新Advanced技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型外部電極にスズ(Sn)めっきが施されています優れたはんだ付け性高信頼性、極性なし用途定格電圧:100V(最大高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用定格電圧:200V以上高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:68pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7123-68
積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
5,898税込6,488
1セット(15000個)
7日以内出荷
村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:6.8pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-95
MLCC 6pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 6pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
889税込978
1セット(1000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:6pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7126-45
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
22,980税込25,278
1セット(10000個)
7日以内出荷
外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.6mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.6mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7120-66
MLCC 68pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 68pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
4,398税込4,838
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:68pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7118-62
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 2.2nF MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 2.2nFMURATA(村田製作所)
9,598税込10,558
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様静電容量:2.2nF●電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:11mm●奥行き:6mm●寸法:11 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●誘電体材料ファミリ:セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
62,980税込69,278
1セット(10000個)
7日以内出荷
Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 330 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:211Ω●インピーダンス @ 50 MHz:265Ω●インピーダンス @ 100 MHz:330Ω●インピーダンス @ 300 MHz:368Ω●インピーダンス @ 1 GHz:189Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mmアズワン品番65-7050-72
積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
129,800税込142,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
村田製作所GRM1210X6S誘電体村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現200Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7192-73
MLCC 10μF 2.5V dc 0603 1608M 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10μF 2.5V dc 0603 1608M 1袋 25個入MURATA(村田製作所)
409税込450
1袋(25個)
7日以内出荷
ムラタGRM 0603 X6S誘電体汎用GRMシリーズ、高誘電率タイプ小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け
仕様●静電容量:10μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6929-83
村田製作所 シグナルフィルタ NFE31Pシリーズ MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ NFE31PシリーズMURATA(村田製作所)
279税込307
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様シリーズ:NFE31P 、 最大定格電流:6A 、 最大定格電圧:25 V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 終端スタイル:はんだパッド 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.6mm 、 長さ:3.2mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series. NFA31CシリーズSMTチップEMI抑制フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートブック型PCなどのさまざまな電子機器のデジタルI/OラインでEMI抑制に最適です。. 0.8 mmピッチの1つのパッケージに4回路を収容することで高密度実装を実現可能 3端子構造の低残留インダクタンスによる高周波ノイズ抑制に最適 4回路用の2つの端子シンプルGNDにより、優れたEMI抑制を実現可能 ノイズ周波数に応じて、22 → 22,000 pFのラインアップを使用できます。. Applications. パーソナルコンピュータ / 周辺機器 電話機、PPC、通信機器 デジタルTV、DVDRoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 450V dc 2220 5750M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 450V dc 2220 5750M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
149,800税込164,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
村田製作所GR3 2220 X6T / X7T / X7U誘電体村田製作所GR3シリーズは、DCバイアス特性に優れた汎用高リプル抵抗製品 DCバイアスが印加されると、従来型製品(X7R特性)より高い静電容量値を実現可能 GR3はノイズ除去効果を発揮 用途: 電源の力率補正回路、EMI抑制回路、平滑化回路
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470nF●電圧:450V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7T●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GR●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7120-65
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 0603 (1608M) GRM188C81C106MA73D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 0603 (1608M) GRM188C81C106MA73DMURATA(村田製作所)
129税込142
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 10μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X6S●許容差: ±20%RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 100nF 6.3V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 100nF 6.3V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
829税込912
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7129-35
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pFMURATA(村田製作所)
7,698税込8,468
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様静電容量:330pF●電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:7mm●奥行き:6mm●寸法:7 Dia. x 6mm●温度係数:±10%●端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
86,980税込95,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.7mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.7mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7116-09
積層セラミックコンデンサ MLCC 680nF 50V dc 1箱 2000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 680nF 50V dc 1箱 2000個入MURATA(村田製作所)
93,980税込103,378
1箱(2000個)
7日以内出荷
自動車のパワートレインや安全装置には使用しないでくださいRDEシリーズ村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型でありながら静電容量が大きく、高周波に対する低いESRを実現しています。エポキシ樹脂めっきのスズ/銅製ラジアルリード線を備えています。用途商用電子機器 家庭
仕様●静電容量:680nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 3.15 x 4mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.15mm●高さ:4mm●シリーズ:RDE●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7113-06
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら