カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • DENSO(デンソー)(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcc5001」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murata MLCC 100nF 50V dc 1206 (3216M) GRM31C5C1H104JA01L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 100nF 50V dc 1206 (3216M) GRM31C5C1H104JA01LMURATA(村田製作所)
489税込538
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様●静電容量: 100nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 5.6nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 5.6nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
20,980税込23,078
1セット(4000個)
予約販売
ムラタGRM 0805 C0G誘電体村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適特長と利点:高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:5.6nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GRM●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7115-36
積層セラミックコンデンサ MLCC 5.1nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 5.1nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
25,980税込28,578
1セット(4000個)
予約販売
ムラタGRM 0805 C0G誘電体村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適特長と利点:高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:5.1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GRM●末端仕様:表面実装アズワン品番65-6945-29
MLCC 5pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 5pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
9,898税込10,888
1セット(15000個)
予約販売
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7129-92
MLCC 5pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 5pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
1,098税込1,208
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7124-27
MLCC 56pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 56pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
4,298税込4,728
1セット(15000個)
予約販売
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:56pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7129-04
MLCC 5.6pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 5.6pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
5,898税込6,488
1セット(15000個)
予約販売
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:5.6pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7119-81
MLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入 MURATA(村田製作所)MLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入MURATA(村田製作所)
1,698税込1,868
1セット(2500個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:5.6pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.5pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7124-57
MLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
5,898税込6,488
1セット(15000個)
予約販売
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:5.6pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.5pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7126-75
MLCC 56pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 56pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
799税込879
1セット(1000個)
7日以内出荷
Murataの最新Advanced技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型外部電極にスズ(Sn)めっきが施されています優れたはんだ付け性高信頼性、極性なし用途定格電圧:100V(最大高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用定格電圧:200V以上高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:56pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7122-83
MLCC 56pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入 MURATA(村田製作所)MLCC 56pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入MURATA(村田製作所)
999税込1,099
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:56pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7130-47
MLCC 5.6pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 5.6pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
999税込1,099
1セット(1000個)
7日以内出荷
Murataの最新Advanced技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型外部電極にスズ(Sn)めっきが施されています優れたはんだ付け性高信頼性、極性なし用途定格電圧:100V(最大高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用定格電圧:200V以上高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:5.6pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7129-34
MLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
15,980税込17,578
1セット(15000個)
7日以内出荷
この製品は、高周波特性を改善し、高Q値及び低ESRによる電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適ですこの製品は、高周波特性を改善し、高Q値及び低ESRによる電力消費の削減に貢献しますVHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高Q、低ESRを実現します高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミック材料を採用し、内部電極としてベースメタル電極を採用することにより、高周波数で高Q、低ESRを実現しました厳格な精度に使用可能標準的な許容範囲に加えて、この製品の許容範囲も適しています用途携帯電話や高周波通信モジュールなどの小型通信デバイス
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:5.6pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7125-61
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら