カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- EARTH MAN(2)
- JMGO(2)
- MEAN WELL(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](1)
- PROST's(1)
- キャンブロ(1)
- ケルヒャー(1)
- サンプラテック(1)
- ラムマウント(2)
- 住まいスタイル(1)
- 小澤物産(OZC)(1)
- 帝金(2)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
- 東日製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Murata エレクトロニックサウンダ 70dB スルーホール
MURATA(村田製作所)¥58,980税込¥64,8781袋(1000個)7日以内出荷仕様●実装タイプ: スルーホール●最大供給電圧: 25V dc●サウンドレベル: 70dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: サウンダ●直径: 17mm●高さ: 8.6mm●寸法: 17 (Dia.) x 8.6mm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +70℃●最大周波数: 2kHz●静電容量: 34nF●丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら