「pf-3」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●静電容量: 3pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミック
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:3pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7126-68
1セット(15000個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:3pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7136-46
1セット(1000個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:3pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7128-30
1セット(500個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:3pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7126-10
1セット(1000個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:3pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7130-91
1セット(15000個)
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:3pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7120-30
1セット(10000個)
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:3pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7086-18
1セット(2500個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
ムラタGJM高Q特性0402シリーズ。GJMシリーズ温度補償タイプ。VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:3pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6947-37
1セット(10000個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
仕様●共振周波数:0.032768MHz●周波数許容性:±20ppm●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:0.9 x 0.6mm
アズワン品番65-7175-72
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
仕様●静電容量: 100pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: U2J●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
仕様共振周波数 = 16MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = 3rdオーバートーン負荷キャパシタンス = 5pF共振抵抗 = 50Ω周波数エージング = ±0.2 %/年周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3長さ = 5.5mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥459
税込¥505
当日出荷
仕様●静電容量: 3.9pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.25pF●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧: 200 V 以上 高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用 温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●静電容量: 3.9pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.1pF●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GJM●動作温度 Max: +125℃●この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF 、 UHF 、マイクロ波の周波数帯で高 Q 、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミック材料を採用し、内部電極としてベースメタル電極を採用することにより、高周波数で高 Q 、低 ESR を実現しました 厳格な精度に使用可能 標準的な許容範囲に加えて、この製品の許容範囲も適しています 用途 携帯電話や高周波通信モジュールなどの小型通信デバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●静電容量: 82pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●静電容量: 470pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: U2J●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1.25mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様●静電容量: 47pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様共振周波数 = 4.194MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 15pF共振抵抗 = 30Ω周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3長さ = 8mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥279
税込¥307
翌々日出荷
仕様共振周波数 = 16MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = 3rdオーバートーン負荷キャパシタンス = 15pF周波数エージング = ±0.2 %周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3寸法 = 5.5 x 3.5 x 6.5mm高さ = 6.5mm長さ = 5.5mm動作温度 Max = +80 ℃幅 = 3.5mm村田製作所CSTLSセラミック共振器. CSTLSセラミック共振器は、村田製作所のCERALOCK(R)シリーズに属する製品です。 CSTLSは、リード付きで、産業用途や消費者向け用途に応じた標準的な周波数許容偏差を実現しています。 このセラミック共振器は、負荷コンデンサを内蔵しているため、外部の負荷コンデンサは不要で発振回路に最適です。 これにより、高密度実装が可能になり、コストを抑えることができます。. 内蔵容量 高い費用効果 高信頼性 広い温度範囲で安定動作 軽量及びコンパクト 耐衝撃性. 製品用途の情報. このセラミック共振器に適した用途には、マイクロコンピュータやマイクロプロセッサ用のクロック発振器、OA機器、リモコンユニット、DTMFジェネレータなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
翌々日出荷
仕様共振周波数 = 10MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = 基本波負荷キャパシタンス = 15pF周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3寸法 = 8 x 3 x 5.5mm高さ = 5.5mm長さ = 8mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥289
税込¥318
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様共振周波数 = 6MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 15pF共振抵抗 = 30Ω周波数エージング = ±0.2 %/年周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3長さ = 8mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥244
税込¥268
翌々日出荷
Murata DSS1 シリーズコンパクトで高性能の 10000 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です
仕様●シリーズ:DSS1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mm
アズワン品番65-6937-91
1袋(1500個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Murata DSS1 シリーズコンパクトで高性能の 100 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です
仕様●シリーズ:DSS1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mm
アズワン品番65-6938-43
1袋(1500個)
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
Murata DSS1 シリーズコンパクト高性能 2200 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です
仕様●シリーズ:DSS1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mm
アズワン品番65-6939-61
1袋(1500個)
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
Murata DSS1 シリーズコンパクト高性能 2200 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です
仕様●シリーズ:Dss1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q55B●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mm
アズワン品番65-6939-55
1袋(250個)
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
Murata DSS1 シリーズコンパクト高性能 470 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です
仕様●シリーズ:DSS1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mm
アズワン品番65-6939-62
1袋(1500個)
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
Murata DSS1 シリーズコンパクト高性能 22 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です
仕様●シリーズ:DSS1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mm
アズワン品番65-6940-37
1袋(1500個)
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
Murata DSS1 シリーズは、コンパクトで高性能の 270 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です
仕様●シリーズ:DSS1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mm
アズワン品番65-6940-50
1袋(1500個)
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
Murata DSS1 シリーズコンパクトで高性能の 220 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です
仕様●シリーズ:Dss1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mm
アズワン品番65-6938-74
1袋(1500個)
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
仕様共振周波数 = 4MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 30 pF, 33 pF, 39 pF周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMDピン数 = 3寸法 = 4.5 x 2 x 1.15mm高さ = 1.15mm長さ = 4.5mm動作温度 Max = +80 ℃幅 = 2mmCSTCR. 発振回路用に調整不要 内蔵負荷コンデンサ 幅広い周波数から選択可能. 村田製作所のMHz帯セラミックレゾネータCSTCRシリーズは、CERALOCK(R)シリーズに属する製品です。 CERALOCK(R)セラミックレゾネータは、安定性の高い圧電セラミックス製です。 負荷キャパシタンスを組み込むこのSMDセラミックレゾネータでは、外部負荷コンデンサが不要になります。 低プロファイル小型パッケージのこのセラミックレゾネータは、省スペースで高密度実装を可能にします。 CSTCRセラミックレゾネータは、水晶発振器の代替品として使用できます。 適切な用途としては、USBコントローラIC、オーディオ機器、楽器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥589
税込¥648
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Murata CSTNE_G シリーズ 10 MHz セラミックレゾネータです。小型パッケージで高密度実装が可能で、外付け負荷コンデンサが不要です。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm
アズワン品番65-6941-11
1セット(3000個)
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
Murata CSTNE_V シリーズ 16 MHz セラミックレゾネータです。この高密度実装は、小型パッケージにより実現され、外付け負荷コンデンサが不要になります。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:15pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm
アズワン品番65-6939-47
1セット(20個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
Murata CSTNE_G シリーズ 8 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm
アズワン品番65-6940-64
1セット(3000個)
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
Murata CSTNE_G シリーズ 12 MHz セラミックレゾネータです。 Murataこの高密度実装は、小型パッケージにより実現され、外付け負荷コンデンサが不要になります。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:30Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm
アズワン品番65-6941-06
1セット(20個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:3●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppm
アズワン品番65-6941-07
1セット(10個)
¥529
税込¥582
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ