Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 10 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:20mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番65-7068-39
1セット(50個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
村田製作所の高周波回路用インダクタのラインアップには、超小型フィルムタイプインダクタ、汎用積層インダクタ、高 Q、高電流対応の巻線型インダクタがあり、これらはすべて高周波回路で使用されています。これらのインダクタは、携帯電話の RF モジュール、Wi-Fi モジュール、Bluetooth R モジュール、さまざまな種類の整合回路など、あらゆる高周波回路
仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:620mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:440mΩ●シリーズ:LQM18PN_FR●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:40MHz●インダクタ構造:多層
アズワン品番65-7037-01
1セット(250個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 13 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番65-6980-53
1セット(50個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 24 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番65-6980-51
1セット(50個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Murata多層タイプインダクタは、自己共振周波数が10MHzで、電源ラインに使用します。インダクタンスは15μHです。動作温度範囲:-55→125℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:20mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番65-7047-87
1セット(50個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番65-7045-95
1セット(50個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番65-7045-68
1セット(50個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番65-6980-54
1セット(50個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 15 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番65-6977-25
1セット(50個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:100mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番65-7048-65
1セット(50個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 13 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 150 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番65-6981-13
1セット(50個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番65-7044-97
1セット(50個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番65-6976-80
1セット(50個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Murata多層タイプインダクタは、自己共振周波数が40MHzで、電源ラインに使用します。インダクタンスは15μHです。動作温度範囲:-55→125℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:120mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番65-7044-82
1セット(50個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
高周波コンデンサは、基地局の PA 設計に最適です。主にモバイル通信機器の基地局や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、共振回路、チューニング回路、インピーダンスマッチング回路など、デバイスの動作特性が静電容量の変動によって大きく影響される高周波数回路の温度補償に最適です VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.7mm●シリーズ:GQM●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7119-60
1セット(4000個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●静電容量:100pF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.7mm●シリーズ:GQM●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7118-97
1セット(100個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
関連キーワード