アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97
質量(g)156
基準質量(g)172以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)81
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様クリアケースフィルター付
適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
種別取替式防じん
区分RL3
指定防護係数10
フィットチェッカー内蔵の軽量な全面形防塵マスク
用途建築物の解体等における石綿含有建材の除去作業に対応(区分2)
吸気抵抗(Pa)115以下
粒子捕集効率(%)99.99以上
排気抵抗(Pa)45以下
適合フィルター:RD-6
国家検定合格番号第TM647号
質量(g)412以下
区分RL3
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2
種別取替式防じん
機能伝声器
頭ひもゴムハーネスH-VI用
材質(面体)エラストマー面体
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
アズワン品番1-9471-01
適合フィルターRD-5型
指定防護係数10
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
種別交換用フィルター
適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03
石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです!
有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!
国家検定合格番号第TN237号
区分L3
質量(g)120±10
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
仕様シリコーン面体
種別防毒マスク
タイプ吸収缶2個使用タイプ
ガスの種類有機ガス
頭ひもしめひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号第TM645号
排気ゴム弁T-1K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプXRB
適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96
質量(g)179
基準質量(g)198以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67
排気抵抗(Pa)(平均実測値)20
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)87
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様フィルター付
種別取替式防じん
区分RL3
機能伝声器
適合フィルターRD-6型
指定防護係数10
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。
マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号第TM646号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁NC型(黒)
頭ひもタイプゴムハーネスHV
適合RD-6型
材質(面体)天然ゴム面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94
質量(g)529
基準質量(g)554以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)102
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様フィルター付
種別取替式防じん
区分RL3
機能伝声器
適合フィルターRD-6型
指定防護係数10
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
レベル1の除去作業など、粉塵量が多い現場で使用します。自分のメガネも使用出来ます。顔やメガネはもちろんマスク本体へのアスベストの付着を防止します。防曇加工。厚手タイプ。使い捨てタイプ。
仕様くもり止め加工済み
適合BL50/100用
石綿(アスベスト)類対策用レベル1対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。
フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。
マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
国家検定合格番号第TM560号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁小判型(黒)
頭ひもタイプRB
付属品フィルター
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用
材質(面体)エラストマー面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8
基準質量(g)76±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63
排気抵抗(Pa)(平均実測値)44
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20
質量(g)77
吸気抵抗上昇値(Pa)90
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル
種別取替式防じん
区分RL1
機能フィットチェッカー内蔵
アズワン品番6-8383-11
指定防護係数4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。
撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。
質量:89(±8)g
国家検定合格番号第TM208号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁吸気ゴム弁36型
頭ひもタイプRB
付属品フィルター
適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-11
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.6
基準質量(g)89±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)66
排気抵抗(Pa)(平均実測値)37
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
質量(g)89(±15)
吸気抵抗上昇値(Pa)165
材質(面体)シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
仕様クリアケースフィルター付
種別取替式防じん
区分RS2
アズワン品番1-8438-02
適合フィルターLAS-11
指定防護係数10
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
伝声器で会話や指示の伝達が可能。
アスベスト除去作業用マスク「区分3」。
ダイオキシン類対策レベル1。
種別取替式防じん
仕様交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て)
区分RL3
質量(g)198以下
吸気抵抗(Pa)85以下(平均:67)
粒子捕集効率(%)99.9以上(平均:99.98)
国家検定合格番号第TM645号
機能伝声器
吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:85)
排気抵抗(Pa)35以下(平均:18)
排気ゴム弁(交換部品)T-1K
吸気ゴム弁(交換部品)丸型
頭ひもタイプXDB
材質(面体)シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルターRD-6型
指定防護係数10
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。
高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン
国家検定合格番号第TP20号
仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間
性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3
質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591
定格電圧(V)7.4
定格容量1620mAh
粒子捕集効率(%)99.97以上
電池リチウムイオン二次電池
ろ過材の種類BRD-7型
公称稼動時間(時間)4.5以上
充電時間(時間)約3
充電可能回数約300回
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1
適合フィルターBRD-7型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体です。
目の保護も同時に出来る全面形となっております。
スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能です。
用途石綿除去、インジウム・ダイオキシン・PCF用に
種別大風量形PAPR/全面体
付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、防滴カバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジE型
規格PL3
国家検定合格番号第TP81号
公称稼動時間(時間)約6
稼働時間(時間)約6.5~10
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97以上〈PL3〉
適合フィルターBRD-82
タイプ頭紐:ゴムハーネス H-Ⅶ型用
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1
仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
色グレー
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
本製品は、空気中に浮遊する粉じんなどの有害物質をろ過した清浄空気をマスクに内蔵した電動ファンにより供給し、有害物質の吸入などによるばく露を防ぐための電動ファン付き呼吸用保護具です。
十分な送風を維持して使用することで面体内を陽圧に保つことができるため、万が一、接顔部などにすき間が生じた場合の有害物質の侵入を防ぐ効果が期待できます。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)
仕様漏れ率:S級
付属品充電池、充電器
性能電動ファン:大風量形
種類直結式面体型
圧力面体:0~400
吸気抵抗(Pa)110以下
粒子捕集効率(%)99.97以下
国家検定合格番号第TP154号
ろ過材の種類BRD-82
防水性IPX4
稼働時間(時間)約8
指定防護係数300
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
フィルター、吸収缶の付替えにより防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具あるいは防毒機能を有する呼吸用保護具としてご使用いただけます。スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能です。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。
用途作業環境中の有毒ガス・蒸気と混在する粉じんやミスト等をろ過材付きの吸収缶で除去し、空気を浄化して吸入するために使用するろ過式呼吸用保護具です。(用途例:橋梁建設工事、石綿除去、ダイオキシン類対策、吹き付け塗装など。)
セット内容面体部、マイク・スピーカー部、ファンユニット部、電池、充電器、スピーカーカバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジ
商品タイプ直結式面体形(全面形面体)、大風量型
指定防護係数1000
1セット
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
関連キーワード