7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97 質量(g)156 基準質量(g)172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)81 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様クリアケースフィルター付 適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別取替式防じん 区分RL3 指定防護係数10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
国家検定合格番号第TM545号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型 頭ひもタイプRB 付属品フィルター 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0 基準質量(g)平均149 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)51 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 質量(g)160以下 吸気抵抗上昇値(Pa)(平均)75 材質(面体)シリコーン面体 石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能 種別取替式防じん 区分RL2 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。 マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号第TM646号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁NC型(黒) 頭ひもタイプゴムハーネスHV 適合RD-6型 材質(面体)天然ゴム面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94 質量(g)529 基準質量(g)554以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)102 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様フィルター付 種別取替式防じん 区分RL3 機能伝声器 適合フィルターRD-6型 指定防護係数10
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

呼吸が楽なダブルフィルター。
種別取替式防じん 区分RL2 質量(g)167以下(平均:147) 吸気抵抗(Pa)64以下(平均:35) 粒子捕集効率(%)95.0以上(平均:98.2) 国家検定合格番号第TM231号 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:68) 排気抵抗(Pa)52以下(平均:35) 排気ゴム弁(交換部品)T-6K 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 適合フィルターLAS-1型 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号第TM645号 排気ゴム弁T-1K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプXRB 適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96 質量(g)179 基準質量(g)198以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67 排気抵抗(Pa)(平均実測値)20 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)87 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様フィルター付 種別取替式防じん 区分RL3 機能伝声器 適合フィルターRD-6型 指定防護係数10
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、 入数1個 粒子捕集効率(%)99.9以上 タイプ頭紐RA 吸気抵抗(Pa)88以下 排気抵抗(Pa)45以下 質量(g)115 適合フィルター交換用:RD-8型 適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型 区分RL3 国家検定合格番号国家検定:第TM788号 関連資料(7.21MB) 指定防護係数10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(1180H)RL3ランク/シングルタイプのアスベスト対策用高性能防じんマスクです。建設現場での作業から、工場、現場工事での作業まで法令上半面形防じんマスクで対応できるあらゆる作業で使用できます。フィットチェッカー内蔵なので、レバーを引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。国家検定合格品(RL3)です。肌にやさしく顔にフィットしやすいシリコーン面体を採用しています。フィルタを含んで質量134g以下とRL3ランクのマスクでは最軽量です。
用途石綿(アスベスト)含有成型板等の除去作業、ダイオキシン類取扱い作業等。 性能RL3 材質マスク面体;ポリプロピレン・シリコーンゴム他 質量(g)134以下 指定防護係数10
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷