カテゴリ

  • マスク(7)
絞り込み
ブランド
  • 興研
  • モノタロウ(1)
  • アイリスオーヤマ(28)
  • 岸田産業(11)
  • アゼアス(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](7)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • 重松製作所(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 丸山製作所(4)
  • ファミリー・ライフ(4)
  • ビックツール(3)
  • アルファックス(3)
  • NAROO(3)
  • ゴールドウイン(2)
  • ピップ(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • ローゼンタール(2)
  • bitstrong(2)
  • アサダ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーマスク」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351HX-04 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351HX-04興研
49,980税込54,978
1台
当日出荷
本製品は、空気中に浮遊する粉じんなどの有害物質をろ過した清浄空気をマスクに内蔵した電動ファンにより供給し、有害物質の吸入などによるばく露を防ぐための電動ファン付き呼吸用保護具です。 十分な送風を維持して使用することで面体内を陽圧に保つことができるため、万が一、接顔部などにすき間が生じた場合の有害物質の侵入を防ぐ効果が期待できます。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)仕様漏れ率:S級付属品充電池、充電器性能電動ファン:大風量形種類直結式面体型圧力面体:0~400吸気抵抗(Pa)110以下粒子捕集効率(%)99.97以下国家検定合格番号第TP154号ろ過材の種類BRD-82防水性IPX4稼働時間(時間)約8指定防護係数300
視野カバー HVT用 興研視野カバー HVT用興研
2,998税込3,298
1組(5枚)
3日以内出荷
アイピースをキズなどから守ります。
用途送気マスク、空気呼吸器適合送気マスク:18号シリーズ、空気呼吸器:THP面体用
空気清浄装置 TM型 興研空気清浄装置 TM型興研
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
エアラインマスク用空気清浄装置。コンプレッサから送られる空気に含まれる微細粉じんやオイルミスト等をろ過し、洗浄空気を送気する空気洗浄装置です。持ち運びが簡単、最大4人まで接続可能です。活性炭エレメントにより、臭気効果的に除去します。圧力計付き。エアラインホース接続用にハイカプラプラグも付属。
仕様接続可能本数:4本、供給源側接続部:G1/2オネジ付属品ハイカプラプラグ×4
定置式ろ過筒 TR-02用部品一式 興研定置式ろ過筒 TR-02用部品一式興研(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1組
当日出荷
エアラインマスク用の空気清浄器で内筒には高性能ミクロンフィルターと吸収剤が内蔵されており、カートリッジ式のため交換が容易です
適合12号HV-Z、12号D-Zセット内容エアカートリッジZ型1個・パッキンA(8mm厚)1個・パッキンB(3mm厚)1個・Oリング(大・中・小)各1個タイプ定置式RoHS指令(10物質対応)対応
エアラインホース 興研エアラインホース興研
7,698税込8,468
1本
当日出荷から3日以内出荷
エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。 踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。
ホース径(Φmm)8使用圧力範囲(MPa)0.49以上(エアラインマスク併用時)0.49以上(CJ-1型のみ使用)※空気供給源と定置式ろ過等の間に圧力損失がなく、0.69MPa以下の場合RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVF-Z型 興研プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVF-Z型興研
129,800税込142,780
1個
92日以内出荷
通常は、プレッシャデマンド形エアラインマスクとして使用し、エアー供給停止時には粉じん用の高性能マスクへと自動的に切り替わります。切り換え操作は不要ですので、エアシャワー時、緊急時にも落ち着いた対応が可能です。中圧ホース連結部は逆止弁付きでホースを外してもカプラ部から粉じん等の侵入を防ぎます。
セット内容面体(マスク)×1、ろ過材(フィルタ)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1JIS規格T 8153適合品RoHS指令(10物質対応)対応
サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02 興研サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02興研(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
エアラインマスク使用時に、供給される圧縮空気中の粉じん、油ミストなどをろ過する為に使用する定置式ろ過装置です。1台に同時に4台までエアラインマスクの接続が可能です。持ち運びに便利なグリップ付。固定穴付き
最高使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PF3/4 (コンプレッサ側)PF1/4 (エアラインホース側)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら