新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM540号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1
基準質量(g)145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25
質量(g)145
吸気抵抗上昇値(Pa)83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能フィットチェッカー内蔵
指定防護係数10
フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。
立体接顔クッション
マスクをつけたままでしめひもの調節が可能
マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4)
吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35)
排気抵抗(Pa)50以下(平均/35)
取付お面式
国家検定合格番号第TM339号、第TM609号
死積400cm3以下(平均値/178cm3)
吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135)
使用限度時間(h)13
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
入数(枚)10
ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31)
指定防護係数10
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。
フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。
マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
国家検定合格番号第TM560号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁小判型(黒)
頭ひもタイプRB
付属品フィルター
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用
材質(面体)エラストマー面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8
基準質量(g)76±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63
排気抵抗(Pa)(平均実測値)44
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20
質量(g)77
吸気抵抗上昇値(Pa)90
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル
種別取替式防じん
区分RL1
機能フィットチェッカー内蔵
アズワン品番6-8383-11
指定防護係数4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード