「スポンジ 興研」の検索結果
マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)
¥619
税込¥681
当日出荷
マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
適合本体G-7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥629
税込¥692
当日出荷
種別オプション
マスク内に溜まる湿気などを吸収し不快感を防ぎます。
適合品番各シリーズ:BL-321、BL-351、BL-351X、BL-1005、BL-200、BL-100
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
1ケース(10枚)
¥689
税込¥758
当日出荷
こんなお得な商品も!
メリヤスカバー
モノタロウ
¥299
税込¥329
用途防じんマスク用補助用品。接顔部を使用し、肌荒れを防ぎます。
種別オプション
適合防じんマスク
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
適合マスク1015-02
種別交換用フィルター
国家検定合格番号第TM570号
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM540号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1
基準質量(g)145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25
質量(g)145
吸気抵抗上昇値(Pa)83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能フィットチェッカー内蔵
指定防護係数10
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。
フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。
マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
国家検定合格番号第TM560号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁小判型(黒)
頭ひもタイプRB
付属品フィルター
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用
材質(面体)エラストマー面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8
基準質量(g)76±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63
排気抵抗(Pa)(平均実測値)44
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20
質量(g)77
吸気抵抗上昇値(Pa)90
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル
種別取替式防じん
区分RL1
機能フィットチェッカー内蔵
アズワン品番6-8383-11
指定防護係数4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)168以下
面体内にたまる湿気や汗を吸収。
適合呼吸用保護具:BL-711シリーズ、BL-700シリーズ
1袋(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。
一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。
また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
1組
¥349
税込¥384
当日出荷
吸湿性の高いスポンジを使用した耳栓で、耳孔内がムレにくい耳栓です。高音のみを遮音し、会話などは通します。
色イエロー
サイズフリー
規格JIS T 8161準拠 (第2種)
コードあり
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/9250/9.5500/9.51000/162000/21.54000/26.58000/26
1組(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
直結式防毒マスク。直結式小型防毒マスクは使用可能なガス濃度が1,000ppm(0.1%)以下ですが、直結式防毒マスクは10,000ppm(1.0%)以下と、限界値が高いのが特徴です。伝声器付きで会話や指示が可能
。柔らかい面体が特徴です。【国家検定合格第TN303号】
用途防毒マスク
仕様直結式・全面形・伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型
適合吸収缶(KGC-70型)、オプション(フィットテスター70型、マイティミクロン70型用-02)、しめひも(ゴムハーネスO型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型<白>)
質量(g)640以下
吸気抵抗(Pa)50以下
排気抵抗(Pa)50以下
二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
BR-7005用 マイティミクロンフィルター
補修効率は高く、通気抵抗は低い特性のマイティミクロンフィルタが「BSFS」の送風効果をさらに高めます。
電気消費の低減効果により、バッテリーの小型化を実現。独自の技術によって原反である羊毛に静電気を帯電させ静電気力によって粒子を補修します。
用途交換用 マイティミクロンフィルター
適合マスクBL-7005シリーズ
溶接作業のプロユース仕様です。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。
二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM541号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3
質量(g)147
基準質量(g)147±20
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53
排気抵抗(Pa)(平均実測値)30
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用
種別取替式防じん
区分RL2
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
国家検定合格番号第TM545号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型
頭ひもタイプRB
付属品フィルター
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0
基準質量(g)平均149
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)51
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
質量(g)160以下
吸気抵抗上昇値(Pa)(平均)75
材質(面体)シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能
種別取替式防じん
区分RL2
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
伝声器で会話や指示の伝達が可能。
アスベスト除去作業用マスク「区分3」。
ダイオキシン類対策レベル1。
種別取替式防じん
仕様交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て)
区分RL3
質量(g)198以下
吸気抵抗(Pa)85以下(平均:67)
粒子捕集効率(%)99.9以上(平均:99.98)
国家検定合格番号第TM645号
機能伝声器
吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:85)
排気抵抗(Pa)35以下(平均:18)
排気ゴム弁(交換部品)T-1K
吸気ゴム弁(交換部品)丸型
頭ひもタイプXDB
材質(面体)シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルターRD-6型
指定防護係数10
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。
作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。
軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。
フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様漏れ率:B級(5.0%以下)
セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型
質量(g)252以下
国家検定合格番号第TP100号
バッテリー専用リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3
捕集効率(%)95以上(PL1)
バッテリー容量(mAh)1100
アズワン品番3-5645-01
ファン大風量型
商品タイプ本体
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。
指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。
ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。
NRR値30dB
色グリーン
サイズフリー
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6
SNR値34dB
1セット(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、
入数1個
粒子捕集効率(%)99.9以上
タイプ頭紐RA
吸気抵抗(Pa)88以下
排気抵抗(Pa)45以下
質量(g)115
適合フィルター交換用:RD-8型
適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型
区分RL3
国家検定合格番号国家検定:第TM788号
関連資料(7.21MB)
指定防護係数10
直結式小型防毒マスクG-7-06の、唾液などの滴落下防止カバーです。
吸湿性の高い吸湿スポンジをカバーに入れて使用します。
取り付けが簡単で、マスクの視野をさえぎらないコンパクトタイプです。
適合本体G-7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。
特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。
会話を明瞭にする「伝声器」内蔵
フィルタ長持ちで経済的
「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能
通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用
溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群
呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能
バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。
国家検定合格番号第TP122号
性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形
係数指定防護係数:33
種類(面体)半面型
防水性IP54
公称稼動時間(時間)約6.7
フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)
適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用
仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)マスクをつけたまま会話できる伝声器付。
種別取替え式防じん
区分RL3
質量(g)203以下
国家検定合格番号第TM674号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)69
排気抵抗(Pa)(平均実測値)20
吸気抵抗上昇値(Pa)85
排気ゴム弁T-1K型
吸気ゴム弁丸型
頭ひもタイプXDB
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999
適合フィルター吸湿スポンジ卵型
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合12号D-Y、12号HV-Y
セット内容エアーカートリッジY型×1組、黒ゴム座×2個、ビニールスポンジ×1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
とてもやわらかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。指先で細くまるめ、外耳道内に挿入するとジワジワと広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。【JIS T 8161準拠(第1種型)】
用途耳栓、防音保護具
サイズフリー
タイプスポンジ
規格JIS T 8161準拠(第1種型)
コードなし
1箱(100組)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
指定防護係数300。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具。マスクをしたままでも会話がしやすい「伝声器」付き。肌荒れしにくく、耐久性に優れたシリコーン面体。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。水の浸入を防ぐ高い防水性能IP55。フィルタBRD-82を付ければP-PAPRとしても使用できる。
仕様大風量形
適合漏れ率:0.1%以下(S級)
セット内容面体部、電池、充電器、吸気口キャップ、吸湿スポンジ2種
質量(g)384(平均値)
種類直結式・半面形
使用温度範囲(℃)5~40
規格国家検定申請中(半面形G-PAPR)
対応吸収缶:BRDG-82有機ガス・粉じん用(PL3フィルタ内蔵)※別売
時間電動ファン耐久時間:約2000
電池専用リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)2000
充電可能回数約300回
防水保護等級IP55
稼働時間(時間)公称:約6
指定防護係数300※
1セット
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ装着しやすいタイプRBひも
用途防じん
仕様KBCフィルタ併用可能
適合フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)
材質面体:シリコーン
形状面体:アンダーチン
区分RL2
質量(g)185以下
吸気抵抗(Pa)64以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
排気抵抗(Pa)33以下
ひもタイプタイプRB
指定防護係数10
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ吸気抵抗が低い37Pa
長時間の作業に向くダブルタイプ
用途防じん
仕様低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用
適合フィルタ・オプション(LAS52型、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)
材質面体:シリコーン
形状面体:アンダーチン
サイズS
区分RL2
質量(g)165以下
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
排気抵抗(Pa)52以下
ひもタイプタイプRB
指定防護係数10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
取替え式防じんマスクアルファリングフィルタアルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。
撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。KBCフィルタ併用可能
用途防じん
仕様KBCフィルタ併用可能、低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用
適合フィルタ・オプション(LAS-12型、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)
材質面体:シリコーン
形状面体:アンダーチン
サイズS
区分RS2
質量(g)170以下
吸気抵抗(Pa)55以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
排気抵抗(Pa)52以下
ひもタイプタイプRB
指定防護係数10
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタが併用可能フィットチェッカー内蔵4点式しめひも
用途防じん
仕様KBCフィルタ併用可能、フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用
適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、KBCフィルタ1005用、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)
材質面体:シリコーン
形状面体:アンダーチン
サイズM
区分RL2
質量(g)168以下
吸気抵抗(Pa)73以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
排気抵抗(Pa)52以下
ひもタイプタイプXRB
指定防護係数10
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途極低濃度のCO対策に
種別取替式防じん
仕様(交換部品)吸湿スポンジ:卵型、接顔メリヤス:Pタイプ
適合(ろ過材セット)6061G用-02、(ろ過材1)マイティMF6061G用-02、(ろ過材2)COカートリッジ6061G用、(交換用フィルタ)6061用カートリッジ
区分RL1
質量(g)286(平均259)
吸気抵抗(Pa)70以下(平均58)
粒子捕集効率(%)80.0以上(平均95.3)
国家検定合格番号第TM615号
吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均91)
排気抵抗(Pa)47以下(平均31)
排気ゴム弁(交換部品)T-6K型
吸気ゴム弁(交換部品)丸型
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数4
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
とてもやわらかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。指先で細くまるめ、外耳道内に挿入するとジワジワと広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。【JIS T 8161準拠(第1種型)】
用途耳栓、防音保護具
サイズフリー
タイプスポンジ
規格JIS T 8161準拠(第1種型)
コードあり
1箱(100組)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
「フリーポジションアンダーチン面体」を採用し、装着する際に先に鼻部を適切な位置に決めることで、アゴを受ける部分は自動的に適正なポジションに位置してフィットが得られます。顔の大きさにかかわらず1つのサイズの面体で、ほとんどの人がよいフィットとソフトな装着感を得られる面体です。素材のシリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい面体です。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。物性としても安定し、皮脂などの汚れにも強く清掃しやすい面体です。頭ひもタイプRBを使用伝声器で会話や指示の伝達が可能
用途防じん
仕様KBフィルタ併用可能
適合フィルタ・オプション(マイティミクミクロンフィルター1021用-02、KBCフィルタ1021/1091用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)
材質面体:シリコーン
形状面体:アンダーチン
サイズS
区分RL2
質量(g)165以下
吸気抵抗(Pa)75以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
排気抵抗(Pa)52以下
ひもタイプタイプRB
指定防護係数10
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工フィットチェッカー内蔵
用途防じん
仕様フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用
適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)
材質面体:シリコーン
形状面体:アンダーチン
区分RL2
質量(g)165以下
吸気抵抗(Pa)75以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
排気抵抗(Pa)52以下
ひもタイプタイプRB
指定防護係数10
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
G-PAPR国家規格品。スピーカー内蔵で指示や会話がしやすい(国土交通省 新技術情報提出システム NETIS登録技術KT-230025-A)。ワイドな全面アイピース設計によりゆったりとした装着感と超広視界を叶えます。足元が気になる高所や階段の昇降時などでも安心です。
用途有機ガス・粉じん対応電動ファン付き呼吸用保護具
仕様【漏れ率】S級
付属品面体部(マイク・スピーカー付)、ファンユニット部、電池、充電器、吸気口キャップ、スピーカーカバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジ
性能大風量形
質量(g)771
種類直結式・全面形
使用温度範囲(℃)5~40
粒子捕集効率(%)99.97以上
除毒能力(分)50以上
型式検定合格番号第TP147号
耐久性【電動ファン】2000時間
防水性IPX4相当
指定防護係数1000
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
フィルター、吸収缶の付替えにより防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具あるいは防毒機能を有する呼吸用保護具としてご使用いただけます。スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能です。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。
用途作業環境中の有毒ガス・蒸気と混在する粉じんやミスト等をろ過材付きの吸収缶で除去し、空気を浄化して吸入するために使用するろ過式呼吸用保護具です。(用途例:橋梁建設工事、石綿除去、ダイオキシン類対策、吹き付け塗装など。)
セット内容面体部、マイク・スピーカー部、ファンユニット部、電池、充電器、スピーカーカバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジ
商品タイプ直結式面体形(全面形面体)、大風量型
指定防護係数1000
1セット
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ。水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」。会話を明瞭にする伝声器内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報
用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い
仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間
セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型
種類大風量
粒子捕集効率(%)99.97以上
フィルターアルファリングフィルターBRD-82
ろ過材の種類PL3
稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。
指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。
ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。
NRR値30dB
色グリーン
サイズフリー
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6
SNR値34dB
1セット(10組)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体です。
目の保護も同時に出来る全面形となっております。
スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能です。
用途石綿除去、インジウム・ダイオキシン・PCF用に
種別大風量形PAPR/全面体
付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、防滴カバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジE型
規格PL3
国家検定合格番号第TP81号
公称稼動時間(時間)約6
稼働時間(時間)約6.5~10
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97以上〈PL3〉
適合フィルターBRD-82
タイプ頭紐:ゴムハーネス H-Ⅶ型用
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1
仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
色グレー
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
1
2
次へ