カテゴリ

  • マスク(31)
    • 防じんマスク(取替え式)(16)
絞り込み
ブランド
  • 興研
  • モノタロウ(4)
  • コスモ石油(2)
  • アルインコ(1)
  • ユシロ化学工業(3)
  • トーヨーコーケン(TKK)(14)
  • Daido(大同石油)(7)
  • KTC(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • ワコウ(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(479)
  • mizuno(ミズノ)(50)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(41)
  • マルケイ(国際化工)(30)
  • KITO(キトー)(24)
  • 中川ケミカル(24)
  • 貝印(23)
  • スバル(22)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(16)
  • EPSON(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マイティ」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X 本体のみ 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X 本体のみ興研
23,980税込26,378
1台
59日以内出荷
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも付属品本体のみ種別通常風量形PAPR/半面体規格PL1定格電圧(V)3.7国家検定合格番号第TP4号バッテリー容量(mAh)1100粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X興研
25,980税込28,578
1台
59日以内出荷
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも付属品本体のみ種別通常風量形PAPR/半面体規格PL1定格電圧(V)3.7国家検定合格番号第TP4号バッテリー容量(mAh)1100粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
マイティミクロンフィルター BL-7005用 興研マイティミクロンフィルター BL-7005用興研
349税込384
1枚ほか
当日出荷
BR-7005用 マイティミクロンフィルター 補修効率は高く、通気抵抗は低い特性のマイティミクロンフィルタが「BSFS」の送風効果をさらに高めます。 電気消費の低減効果により、バッテリーの小型化を実現。独自の技術によって原反である羊毛に静電気を帯電させ静電気力によって粒子を補修します。
用途交換用 マイティミクロンフィルター適合マスクBL-7005シリーズ
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005興研
36,980税込40,678
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。国家検定合格番号第TP122号性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形係数指定防護係数:33種類(面体)半面型防水性IP54公称稼動時間(時間)約6.7フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
マイティミクロンフィルター 1型 AHS用-02 興研マイティミクロンフィルター 1型 AHS用-02興研
109税込120
1枚
当日出荷
ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。
用途オプションフィルタ適合吸収缶:KGC-1型Lタイプ(有機ガス用以外)
防毒マスク 直結式 O-22-03型 興研防毒マスク 直結式 O-22-03型興研(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
直結式防毒マスク直結式小型防毒マスクは使用可能なガス濃度が1,000ppm(0.1%)以下ですが、直結式防毒マスクは10,000ppm(1.0%)以下と、限界値が高いのが特徴です。伝声器付きで会話や指示が可能 柔らかい面体が特徴です。【国家検定合格第TN303号】
用途防毒マスク仕様直結式・全面形・伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型適合吸収缶(KGC-70型)、オプション(フィットテスター70型、マイティミクロン70型用-02)、しめひも(ゴムハーネスO型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型<白>)質量(g)640以下吸気抵抗(Pa)50以下排気抵抗(Pa)50以下二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
取替え式防じんマスク マイティミクロンフィルター 1091SD-04型 興研取替え式防じんマスク マイティミクロンフィルター 1091SD-04型興研
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
「フリーポジションアンダーチン面体」を採用し、装着する際に先に鼻部を適切な位置に決めることで、アゴを受ける部分は自動的に適正なポジションに位置してフィットが得られます。顔の大きさにかかわらず1つのサイズの面体で、ほとんどの人がよいフィットとソフトな装着感を得られる面体です。素材のシリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい面体です。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。物性としても安定し、皮脂などの汚れにも強く清掃しやすい面体です。頭ひもタイプRBを使用伝声器で会話や指示の伝達が可能
用途防じん仕様KBフィルタ併用可能適合フィルタ・オプション(マイティミクミクロンフィルター1021用-02、KBCフィルタ1021/1091用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)75以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
取替え式防じんマスク マイティミクロンフィルター 1021RX-05型(サイズS) 興研取替え式防じんマスク マイティミクロンフィルター 1021RX-05型(サイズS)興研
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
「フリーポジションアンダーチン面体」を採用し、装着する際に先に鼻部を適切な位置に決めることで、アゴを受ける部分は自動的に適正なポジションに位置してフィットが得られます。顔の大きさにかかわらず1つのサイズの面体で、ほとんどの人がよいフィットとソフトな装着感を得られる面体です。素材のシリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい面体です。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。物性としても安定し、皮脂などの汚れにも強く清掃しやすい面体です。マスクがずれにくい4点式しめひも
用途防じん仕様ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1021用-02、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)163以下吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプXRB指定防護係数10
取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005RRX-05型(サイズS) 興研取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005RRX-05型(サイズS)興研
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタが併用可能フィットチェッカー内蔵4点式しめひも
用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能、フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、KBCフィルタ1005用、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)168以下吸気抵抗(Pa)73以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプXRB指定防護係数10
取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005RRX-05型 興研取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005RRX-05型興研
2,898税込3,188
1個
当日出荷
独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタが併用可能フィットチェッカー内蔵4点式しめひも
用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能、フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、KBCフィルタ1005用、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズM区分RL2質量(g)168以下吸気抵抗(Pa)73以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプXRB指定防護係数10
取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型(サイズS) 興研取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型(サイズS)興研
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工フィットチェッカー内蔵
用途防じん仕様フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)75以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型 興研取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型興研(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工フィットチェッカー内蔵
用途防じん仕様フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチン区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)75以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
1005用プレフィルター 興研1005用プレフィルター興研(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
マイティーミクロンフィルターを長持ちさせる為のプレフィルター
種別オプション適合マスク1005R、1005RRRoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005AL-02 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005AL-02興研
34,980税込38,478
1個
当日出荷
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途溶接種別通常風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下)付属品充電池、充電器質量(g)278以下規格PL1定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh国家検定合格番号第TP1号公称稼動時間(時間)平均8.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用RoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X-02 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X-02興研
29,980税込32,978
1個
当日出荷
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接種別通常風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも付属品充電池、充電器質量(g)285以下規格PL1定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh国家検定合格番号第TP4号公称稼動時間(時間)平均8.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用RoHS指令(10物質対応)対応
マイティミクロンフィルター BL-1005用 興研マイティミクロンフィルター BL-1005用興研(4件のレビュー)
209税込230
1枚ほか
当日出荷
適合マスクBL-1005シリーズ
ろ過材(1) マイティMF 6061G用-02 興研ろ過材(1) マイティMF 6061G用-02興研(1件のレビュー)
319税込351
1セット(2枚)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
取替え式防じんマスク 6061G 興研取替え式防じんマスク 6061G興研
15,980税込17,578
1個
当日出荷
用途極低濃度のCO対策に種別取替式防じん仕様(交換部品)吸湿スポンジ:卵型、接顔メリヤス:Pタイプ適合(ろ過材セット)6061G用-02、(ろ過材1)マイティMF6061G用-02、(ろ過材2)COカートリッジ6061G用、(交換用フィルタ)6061用カートリッジ区分RL1質量(g)286(平均259)吸気抵抗(Pa)70以下(平均58)粒子捕集効率(%)80.0以上(平均95.3)国家検定合格番号第TM615号吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均91)排気抵抗(Pa)47以下(平均31)排気ゴム弁(交換部品)T-6K型吸気ゴム弁(交換部品)丸型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数4
呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005 興研呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005興研(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25タイプしめひもSB規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具定格電圧(V)3.7粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TP1号フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用機能伝声器機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)電池専用リチウムイオン二次電池公称容量(mAh)1100公称稼動時間(時間)(平均)7充電時間(時間)約3耐用時間(時間)約2000充電可能回数約300回
防毒(塗装)マスクセット G-7 興研防毒(塗装)マスクセット G-7興研(70件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプガスの種類有機ガスセット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)本体質量(g)74(±15)破過時間90以上国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号機能フィットチェッカー内蔵除毒能力(分)90以上材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4550-01適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型LRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
マイティミクロンフィルター10型L用-02 興研マイティミクロンフィルター10型L用-02興研(9件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷
適合(吸収缶) KGC-10型L適合吸収缶KGC-10型LRoHS指令(10物質対応)対応
1010A用フィルターホルダー 興研1010A用フィルターホルダー興研(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。 質量:76(±15)g
防じんマスク 1091D 興研防じんマスク 1091D興研(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉塵を捕集するミクロフィルターで、高い捕集効率・低い吸気抵抗という特長をそのままに、更に高度な静電加工によって、静電フィルターでは難しいとされる国家検定規格のRLクラスをクリアした驚異の静電フィルターを使用しています。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM548号排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプXRB適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1021/1091用、KBフィルター、KCフィルター材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.1質量(g)173基準質量(g)188以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)56排気抵抗(Pa)(平均実測値)20吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗上昇値(Pa)81石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能仕様会話ができる伝声器付フィルター付種別取替式防じん区分RL2機能伝声器指定防護係数10
防じんマスク 1005RR 興研防じんマスク 1005RR興研(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM541号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3質量(g)147基準質量(g)147±20吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53排気抵抗(Pa)(平均実測値)30吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用種別取替式防じん区分RL2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク用フィルター(マイティミクロンフィルター)(興研) 興研防じんマスク用フィルター(マイティミクロンフィルター)(興研)興研(87件のレビュー)
159税込175
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別オプション
マイティミクロンフィルター1型有機用-02 興研マイティミクロンフィルター1型有機用-02興研(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷
種別オプション適合(吸収缶) KGC-1型S、LRoHS指令(10物質対応)対応
KGC-10シリーズ吸収缶 興研KGC-10シリーズ吸収缶興研(62件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷
小型・軽量タイプ。
適合マスクG-7、GW-7、HV-7取付方式外付け式
マイティミクロンフィルター10型用-02 興研マイティミクロンフィルター10型用-02興研(29件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
呼吸の楽な超軽量・薄型タイプ。
種別オプション適合(吸収缶) KGC-10型シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスク 1021R 興研防じんマスク 1021R興研(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
国家検定合格番号第TM545号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型頭ひもタイプRB付属品フィルター適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0基準質量(g)平均149吸気抵抗(Pa)(平均実測値)51排気抵抗(Pa)(平均実測値)29吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上質量(g)160以下吸気抵抗上昇値(Pa)(平均)75材質(面体)シリコーン面体石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能種別取替式防じん区分RL2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク 1010A 興研防じんマスク 1010A興研(42件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。国家検定合格番号第TM560号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB付属品フィルター適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用材質(面体)エラストマー面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8基準質量(g)76±15吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63排気抵抗(Pa)(平均実測値)44粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20質量(g)77吸気抵抗上昇値(Pa)90排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル種別取替式防じん区分RL1機能フィットチェッカー内蔵アズワン品番6-8383-11指定防護係数4
防じんマスク 1005R 興研防じんマスク 1005R興研(41件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM540号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1基準質量(g)145±20排気抵抗(Pa)(平均実測値)33粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25質量(g)145吸気抵抗上昇値(Pa)83排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付種別取替式防じん区分RL2機能フィットチェッカー内蔵指定防護係数10
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら