適合マスク1005・1021・1121・1091・1181・1191・172・1781・1122Rの各シリーズ・7191DK・7095DK・7121R・6061G
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM540号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1
基準質量(g)145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25
質量(g)145
吸気抵抗上昇値(Pa)83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能フィットチェッカー内蔵
指定防護係数10
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97
質量(g)156
基準質量(g)172以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)81
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様クリアケースフィルター付
適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
種別取替式防じん
区分RL3
指定防護係数10
溶接作業のプロユース仕様です。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。
二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM541号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3
質量(g)147
基準質量(g)147±20
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53
排気抵抗(Pa)(平均実測値)30
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用
種別取替式防じん
区分RL2
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
高い捕集効率、低い吸気抵抗、広い視野、ソフトな装着感など、トータルバランスに優れています。
下方視野に優れ、幅広い作業に対応します。
マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
国家検定合格番号第TM545号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型
頭ひもタイプRB
付属品フィルター
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0
基準質量(g)平均149
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)51
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
質量(g)160以下
吸気抵抗上昇値(Pa)(平均)75
材質(面体)シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能
種別取替式防じん
区分RL2
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号第TM645号
排気ゴム弁T-1K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプXRB
適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96
質量(g)179
基準質量(g)198以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67
排気抵抗(Pa)(平均実測値)20
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)87
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様フィルター付
種別取替式防じん
区分RL3
機能伝声器
適合フィルターRD-6型
指定防護係数10
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。
撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
国家検定合格番号第TM209号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-12
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.9
質量(g)147
基準質量(g)170以下
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)37
吸気抵抗上昇値(Pa)52
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
仕様クリアケースフィルター付
種別取替式防じん
区分RS2
適合フィルターLAS-12
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
伝声器で会話や指示の伝達が可能。
アスベスト除去作業用マスク「区分3」。
ダイオキシン類対策レベル1。
種別取替式防じん
仕様交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て)
区分RL3
質量(g)198以下
吸気抵抗(Pa)85以下(平均:67)
粒子捕集効率(%)99.9以上(平均:99.98)
国家検定合格番号第TM645号
機能伝声器
吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:85)
排気抵抗(Pa)35以下(平均:18)
排気ゴム弁(交換部品)T-1K
吸気ゴム弁(交換部品)丸型
頭ひもタイプXDB
材質(面体)シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルターRD-6型
指定防護係数10
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉塵を捕集するミクロフィルターで、高い捕集効率・低い吸気抵抗という特長をそのままに、更に高度な静電加工によって、静電フィルターでは難しいとされる国家検定規格のRLクラスをクリアした驚異の静電フィルターを使用しています。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM548号
排気ゴム弁T-1K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプXRB
適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1021/1091用、KBフィルター、KCフィルター
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.1
質量(g)173
基準質量(g)188以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)56
排気抵抗(Pa)(平均実測値)20
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗上昇値(Pa)81
石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能
仕様会話ができる伝声器付フィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能伝声器
指定防護係数10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ダブルタイプのため、長時間使用が可能で、溶接作業に適します。1180と同じねじ込みタイプのろ過材LAS-52型を使用。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM224号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-52型
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.97
質量(g)165
基準質量(g)145±20
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)36
排気抵抗(Pa)(平均実測値)43
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗上昇値(Pa)47
仕様クリアケースフィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
適合フィルターLAS-52型
指定防護係数10
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)マスクをつけたまま会話できる伝声器付。
種別取替え式防じん
区分RL3
質量(g)203以下
国家検定合格番号第TM674号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)69
排気抵抗(Pa)(平均実測値)20
吸気抵抗上昇値(Pa)85
排気ゴム弁T-1K型
吸気ゴム弁丸型
頭ひもタイプXDB
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999
適合フィルター吸湿スポンジ卵型
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
直結式防毒マスク。直結式小型防毒マスクは使用可能なガス濃度が1,000ppm(0.1%)以下ですが、直結式防毒マスクは10,000ppm(1.0%)以下と、限界値が高いのが特徴です。伝声器付きで会話や指示が可能
。柔らかい面体が特徴です。【国家検定合格第TN303号】
用途防毒マスク
仕様直結式・全面形・伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型
適合吸収缶(KGC-70型)、オプション(フィットテスター70型、マイティミクロン70型用-02)、しめひも(ゴムハーネスO型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型<白>)
質量(g)640以下
吸気抵抗(Pa)50以下
排気抵抗(Pa)50以下
二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高耐久性の目ガラスと面体素材。高い密着性を生み出すHAWCリップ採用。マスクをつけたまま会話できる伝声器付。
長時間使用を可能にする低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用。特殊コーティングにより防キズ効果が向上。
種別取替え式防じん
区分RL2
質量(g)565以下
国家検定合格番号第TM405号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)56
排気抵抗(Pa)(平均実測値)32
吸気抵抗上昇値(Pa)70
排気ゴム弁T-6K(白)
吸気ゴム弁丸型、隔障NC型
頭ひもゴムハーネスH-V型
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.8
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
防臭・長時間タイプのフィルタ使用。高い密着性を生み出すHAWCリップ採用。マスクをつけたまま会話できる伝声器付。
低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用。特殊コーティングにより防キズ効果が向上。
種別取替え式防じん
区分RL2
質量(g)565以下
国家検定合格番号第TM426号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)52
排気抵抗(Pa)(平均実測値)34
吸気抵抗上昇値(Pa)63
排気ゴム弁T-6K(白)
吸気ゴム弁丸型、隔障NC型
頭ひもゴムハーネスH-V型
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
直結式小型防毒マスク。防じんマスク用フィルタ(LAS-61)を付け替えることで、防じんマスク(国家検定合格品)としても使用可能。高気密・広視界ハイスコープV型面体。ダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。吸収缶のバリエーションが豊富。透明で幅の広い吸収缶締付けリング採用。吸収缶の色(種類)が認識しやすく、交換も簡単です。吸収缶は押し付けてはめ込むだけですので、どなたでも簡単に取り付けられます。【国家検定合格第TN363号】
用途防毒マスク
仕様直結式小型、全面形、伝声器付、防じん・防毒兼用可能、ゴしめひも:ムハーネスHV型
適合吸収缶・フィルタ(KGC-1型Lシリーズ、アルファリングフィルタLAS-61)、オプション(フィットテスターR型、視野カバーHV用、ハイスコープV型用メガネ)、しめひも(ゴムハーネスHV型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型<白>)
質量(g)580以下
吸気抵抗(Pa)45以下
排気抵抗(Pa)60以下
二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
用途極低濃度のCO対策に
種別取替式防じん
仕様(交換部品)吸湿スポンジ:卵型、接顔メリヤス:Pタイプ
適合(ろ過材セット)6061G用-02、(ろ過材1)マイティMF6061G用-02、(ろ過材2)COカートリッジ6061G用、(交換用フィルタ)6061用カートリッジ
区分RL1
質量(g)286(平均259)
吸気抵抗(Pa)70以下(平均58)
粒子捕集効率(%)80.0以上(平均95.3)
国家検定合格番号第TM615号
吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均91)
排気抵抗(Pa)47以下(平均31)
排気ゴム弁(交換部品)T-6K型
吸気ゴム弁(交換部品)丸型
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数4
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード