32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4) 吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35) 排気抵抗(Pa)50以下(平均/35) 取付お面式 国家検定合格番号第TM339号、第TM609号 死積400cm3以下(平均値/178cm3) 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135) 使用限度時間(h)13 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 入数(枚)10 ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31) 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号 種別防毒マスク 質量(g)117(±10) タイプ吸収缶1個使用タイプ 機能フィットチェッカー内蔵 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4548-11 適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 国家検定合格番号第TM560号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁小判型(黒) 頭ひもタイプRB 付属品フィルター 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用 材質(面体)エラストマー面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8 基準質量(g)76±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63 排気抵抗(Pa)(平均実測値)44 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20 質量(g)77 吸気抵抗上昇値(Pa)90 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル 種別取替式防じん 区分RL1 機能フィットチェッカー内蔵 アズワン品番6-8383-11 指定防護係数4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM541号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3 質量(g)147 基準質量(g)147±20 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53 排気抵抗(Pa)(平均実測値)30 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用 種別取替式防じん 区分RL2 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスクとの併用が可能な形状の防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 形状ヘルメット取付型防災面 機能マスク併用可 適合(ヘルメット):MP型 材質アクリル 寸法(mm)約360×235 質量(g)約235 タイプヘルメット取付けタイプ 対応MP型対応 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(5組)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接 種別通常風量形PAPR/半面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも 付属品充電池、充電器 質量(g)285以下 規格PL1 定格電圧(V)3.7 定格容量1100mAh 国家検定合格番号第TP4号 公称稼動時間(時間)平均8.5 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上 充電可能回数約300 適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
欠品中

ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25 タイプしめひもSB 規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具 定格電圧(V)3.7 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TP1号 フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用 機能伝声器 機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式) 電池専用リチウムイオン二次電池 公称容量(mAh)1100 公称稼動時間(時間)(平均)7 充電時間(時間)約3 耐用時間(時間)約2000 充電可能回数約300回
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途溶接 種別通常風量形PAPR/半面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 付属品充電池、充電器 質量(g)278以下 規格PL1 定格電圧(V)3.7 定格容量1100mAh 国家検定合格番号第TP1号 公称稼動時間(時間)平均8.5 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上 充電可能回数約300 適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。 国家検定合格番号第TP122号 性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形 係数指定防護係数:33 種類(面体)半面型 防水性IP54 公称稼動時間(時間)約6.7 フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用) 適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用 仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
1個ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィットテスト時にご使用ください
用途定量的フィットテスト用 対象防じんマスク1005シリーズ、電動ファン付き呼吸用保護具BL-1005シリーズ 入数1
1個
399 税込439
当日出荷

交換部品:頭紐
用途防じんマスク、防毒マスク、呼吸用保護具 適合防じんマスク:1521シリーズ、呼吸用保護具:BL-711シリーズ、防毒マスク:1521HG,1551G,1561G 種別H-Ⅶ型用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量・小型の防毒マスク。肌にやさしく、柔らかいシリコーン面体。排気弁内蔵型で外部からの漏れ込みを防ぐ安全構造。専用吸収缶なので、使用時間が長く、経済的で安心。
用途化学物質からの呼吸器の保護に 種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ セット内容(マスク)G-07型 1個(吸収缶)KGC-10型FA 1個 質量(g)吸気缶/3.85(±2.5) 本体質量(g)74(±15) 破過時間90以上 国家検定合格番号第TN382号 排気抵抗(Pa)35±15 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-8135-01 適合吸収缶KGC-10型FA
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体。 目の保護も同時に出来る全面形。 スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能。
性能電動ファン/大風量形、漏れ率/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上) 質量(g)753以下(バッテリー含む) 国家検定合格番号第TP81号 充電時間(時間)約3 適合フィルターアルファリングフィルタBRD-82 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)(公称)5以上
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

指定防護係数300。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具。マスクをしたままでも会話がしやすい「伝声器」付き。肌荒れしにくく、耐久性に優れたシリコーン面体。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。水の浸入を防ぐ高い防水性能IP55。フィルタBRD-82を付ければP-PAPRとしても使用できる。
仕様大風量形 適合漏れ率:0.1%以下(S級) セット内容面体部、電池、充電器、吸気口キャップ、吸湿スポンジ2種 質量(g)384(平均値) 種類直結式・半面形 使用温度範囲(℃)5~40 規格国家検定申請中(半面形G-PAPR) 対応吸収缶:BRDG-82有機ガス・粉じん用(PL3フィルタ内蔵)※別売 時間電動ファン耐久時間:約2000 電池専用リチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)2000 充電可能回数約300回 防水保護等級IP55 稼働時間(時間)公称:約6 指定防護係数300※
1セット
53,980 税込59,378
当日出荷

従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン 国家検定合格番号第TP20号 仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間 性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3 質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 粒子捕集効率(%)99.97以上 電池リチウムイオン二次電池 ろ過材の種類BRD-7型 公称稼動時間(時間)4.5以上 充電時間(時間)約3 充電可能回数約300回 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1 適合フィルターBRD-7型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 バッテリーをファンユニットに内蔵しコードレス化を実現。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。 スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能。全面アイピースのハイスコープVII型面体採用。 防護服ともぴったり養生特殊コーティングにより、防キズ効果が向上。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途一般粉塵、溶接、トンネル、ナノマテリアル取扱い 種別大風量形PAPR/全面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下) 付属品充電池、充電器 質量(g)753以下 規格PL3 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 国家検定合格番号第TP83号 公称稼動時間(時間)約6 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99 充電可能回数約300 適合フィルターBRD-82U RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約6.5~10
1個
92,980 税込102,278
当日出荷

本製品は、空気中に浮遊する粉じんなどの有害物質をろ過した清浄空気をマスクに内蔵した電動ファンにより供給し、有害物質の吸入などによるばく露を防ぐための電動ファン付き呼吸用保護具です。 十分な送風を維持して使用することで面体内を陽圧に保つことができるため、万が一、接顔部などにすき間が生じた場合の有害物質の侵入を防ぐ効果が期待できます。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1) 仕様漏れ率:S級 付属品充電池、充電器 性能電動ファン:大風量形 種類直結式面体型 圧力面体:0~400 吸気抵抗(Pa)110以下 粒子捕集効率(%)99.97以下 国家検定合格番号第TP154号 ろ過材の種類BRD-82 防水性IPX4 稼働時間(時間)約8 指定防護係数300
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

まぶしい光源の近くで作業するときなどに使用するタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 種類ヘルメット取付けタイプ 材質アクリル 寸法(mm)約265×205 質量(g)約210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

まぶしい光源の近くで作業するときなどに使用するタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 適合(ヘルメット):MP型専用 レンズアクリルレンズ 材質アクリル 寸法(mm)約305×210 質量(g)約170 種類ヘルメット
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

フィルター、吸収缶の付替えにより防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具あるいは防毒機能を有する呼吸用保護具としてご使用いただけます。スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能です。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。
用途作業環境中の有毒ガス・蒸気と混在する粉じんやミスト等をろ過材付きの吸収缶で除去し、空気を浄化して吸入するために使用するろ過式呼吸用保護具です。(用途例:橋梁建設工事、石綿除去、ダイオキシン類対策、吹き付け塗装など。) セット内容面体部、マイク・スピーカー部、ファンユニット部、電池、充電器、スピーカーカバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジ 商品タイプ直結式面体形(全面形面体)、大風量型 指定防護係数1000
1セット
98,980 税込108,878
翌々日出荷

複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格T 8153適合品 セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2 ダイオキシン類対策用レベル3対応可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
欠品中

ハイラックマスクとの併用に相性の良い保護メガネです。曇り止めコート付きで曇りに非常に強いメガネです。視力矯正用眼鏡の上から着用できます。アルコール消毒可能オートクレーブ滅菌可能(121℃30分)。男女兼用弾力のあるテンプルで様々な顔サイズに対応します。※曇り止めコートは効果が永久に持続するものではありません。※お手入れの際は汗や水分が残らないよう付属のポーチでレンズを軽く拭いてください。
用途液体飛沫、飛来物からの眼の保護 性能紫外線99%以上カット・可視光線透過率 90%・レンズ両面曇り止めコート付き 材質フレーム・レンズ/ポリカーボネート サイズ内寸 157×高さ 51×全長168mm 質量(g)約35 適合規格日本産業規格:JIS T 8147(2016)、米国製品安全規格:ANSI Z87.1、欧州製品安全規格:EN 166 アズワン品番65-8892-82
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

可燃性物質が存在する環境では、人体に帯電した静電気が放電することにより、可燃性物質に引火して爆発火災を引き起こす可能性があります。逃電アース型は、このような静電気の放電を防ぐため、ゴム部やプラスチック部に導電処理が施されています。人体に帯電した静電気をマスク、連結管、風量調節部、耐圧ホースを通じて自動的に大地に流して逃がしますので、可燃性ガスなどの環境下でもより安全にお使い頂けます。
種別1本蛇管式 仕様静電気帯電防止形 タイプハイスコープV型(面体) RoHS指令(10物質対応)対応
1組
57,980 税込63,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンドブラスト用送気マスク。生地の耐久性が従来品に比べて飛躍的に向上しました。 フードを装着したまま目ガラス交換可能。工具を使わずに簡単に交換できます。 指定防護係数1000の高い防護性能 半面形電動ファン付き呼吸用保護具と併用可能 フードを外しての移動時も粉じん対策ができる 上下左右に向いても視界良好。フードが首の動きに追随します。
用途サンドブラスト用送気マスク。橋梁作業向け呼吸用保護具。ブラストによる鉛・クロム・PCB含有塗膜除去、素地調整。 規格T 8153 準拠 ホース長さ(m)最大100 仕様最低必要空気量:120L/分、指定防護係数:1000
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体です。 目の保護も同時に出来る全面形となっております。 スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能です。
用途石綿除去、インジウム・ダイオキシン・PCF用に 種別大風量形PAPR/全面体 付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、防滴カバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジE型 規格PL3 国家検定合格番号第TP81号 公称稼動時間(時間)約6 稼働時間(時間)約6.5~10 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97以上〈PL3〉 適合フィルターBRD-82 タイプ頭紐:ゴムハーネス H-Ⅶ型用 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下) グレー
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

火災・特殊災害避難用マスク(避難用ろ過式呼吸用保護具) 日本消防設備安全センター評定合格品 火災時に発生が予想される煙や有害ガスから呼吸を守ります。 NBC災害・化学災害・火山噴火などの災害時にも安全な避難が可能 装着は密封パッケージを破って、頭から被るだけ。短時間で装着可能 マスクを装着したままの状態で自分の居場所を救助隊などへ知らせるホイッスル機能付き
用途火災・特殊災害避難用マスク
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)。安全性の高い全面形面体。 高い密着性を生み出すHAWCクリップ採用。マスクをつけたまま会話できる伝声器付。 特殊コーティングにより防キズ効果が向上。
種別取替え式防じん 区分RL3 質量(g)625以下 国家検定合格番号第TM675号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)98 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 吸気抵抗上昇値(Pa)112 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁29型、隔障NC2型 頭ひもゴムハーネスH-VII型 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)137以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

薬剤飛沫、飛沫感染防止に。メガネはもちろん、半面形マスクと併用できるゴーグルタイプ。耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズ。両面防曇加工の眼ガラス採用。
用途ゴーグル 仕様両面防曇加工済 形状ゴーグル型 クリア 質量(g)82 材質(フレーム)軟質塩化ビニル 材質(レンズ)ポリカーボネート(曇止めVFコート)
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも 付属品本体のみ 種別通常風量形PAPR/半面体 規格PL1 定格電圧(V)3.7 国家検定合格番号第TP4号 バッテリー容量(mAh)1100 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95 適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
1台
25,980 税込28,578
59日以内出荷

バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも 付属品本体のみ 種別通常風量形PAPR/半面体 規格PL1 定格電圧(V)3.7 国家検定合格番号第TP4号 バッテリー容量(mAh)1100 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95 適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
1台
23,980 税込26,378
59日以内出荷