14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN175号 仕様しめひもゴムハーネスHV 種別防毒マスク 区分L3 質量(g)500±30 タイプ吸収缶2個使用タイプ 機能伝声器 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 適合吸収缶RDG-5型・RDG-7型
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン面体。 防毒マスク(1521HG・区分L3)としても使用できます。(吸収缶別売)
種別取替え式防じん 区分RL3 質量(g)625以下 国家検定合格番号第TM534号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)90 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 吸気抵抗上昇値(Pa)108 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁29型、隔障NC2型 頭ひもゴムハーネスH-VII型 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)115以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)45以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。 マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号第TM646号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁NC型(黒) 頭ひもタイプゴムハーネスHV 適合RD-6型 材質(面体)天然ゴム面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94 質量(g)529 基準質量(g)554以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)102 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様フィルター付 種別取替式防じん 区分RL3 機能伝声器 適合フィルターRD-6型 指定防護係数10
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

アクリル製の面を使用したスタンダードタイプの防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 適合(ヘルメット):MP型 材質アクリル 形状ヘルメット取付型防災面 タイプヘルメット取付けタイプ 材質(レンズ)アクリル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直結式小型吸収缶が使用できる全面型防毒マスクです。 高気密、広視界、軽量タイプです。
アズワン品番1-8125-01 種別防毒マスク 質量(g)社内基準値/500±30 タイプ全面形 国家検定合格番号第TN159号 使用吸収缶KGC-10型シリーズ(別売) 材質(面体)天然ゴム面体 適合吸収缶KGC-10型シリーズ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。 ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型 区分L3 質量(g)42.0±4.0 除毒能力(分)50以上 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 ガスの種類有機ガス用 仕様高性能フィルター内蔵 種別吸収缶 取付方式外付け式 破過時間50以上 国家検定合格番号第TN116号 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

マスクとの併用が可能な形状の防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 形状ヘルメット取付型防災面 機能マスク併用可 適合(ヘルメット):MP型 材質アクリル 寸法(mm)約360×235 質量(g)約235 タイプヘルメット取付けタイプ 対応MP型対応 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体。 目の保護も同時に出来る全面形。 スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能。
性能電動ファン/大風量形、漏れ率/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上) 質量(g)753以下(バッテリー含む) 国家検定合格番号第TP81号 充電時間(時間)約3 適合フィルターアルファリングフィルタBRD-82 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)(公称)5以上
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 バッテリーをファンユニットに内蔵しコードレス化を実現。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。 スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能。全面アイピースのハイスコープVII型面体採用。 防護服ともぴったり養生特殊コーティングにより、防キズ効果が向上。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途一般粉塵、溶接、トンネル、ナノマテリアル取扱い 種別大風量形PAPR/全面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下) 付属品充電池、充電器 質量(g)753以下 規格PL3 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 国家検定合格番号第TP83号 公称稼動時間(時間)約6 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99 充電可能回数約300 適合フィルターBRD-82U RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約6.5~10
1個
92,980 税込102,278
当日出荷

アスベスト除去作業で実績の高い防護性をもつ全面形PAPR。 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。会話を明瞭にする伝声器内蔵。 吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用。
用途ナノマテリアル取扱い 種別大風量形PAPR/半面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下) 付属品充電池、充電器 質量(g)774以下(バッテリー含む)、591(マスク本体) 規格PL3 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 国家検定合格番号第TP21号 公称稼動時間(時間)約7.5 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 充電可能回数約300 適合フィルターアルファリングフィルタBRD-8U RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約8~14.5
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体です。 目の保護も同時に出来る全面形となっております。 スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能です。
用途石綿除去、インジウム・ダイオキシン・PCF用に 種別大風量形PAPR/全面体 付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、防滴カバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジE型 規格PL3 国家検定合格番号第TP81号 公称稼動時間(時間)約6 稼働時間(時間)約6.5~10 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97以上〈PL3〉 適合フィルターBRD-82 タイプ頭紐:ゴムハーネス H-Ⅶ型用 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下) グレー
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)。安全性の高い全面形面体。 高い密着性を生み出すHAWCクリップ採用。マスクをつけたまま会話できる伝声器付。 特殊コーティングにより防キズ効果が向上。
種別取替え式防じん 区分RL3 質量(g)625以下 国家検定合格番号第TM675号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)98 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 吸気抵抗上昇値(Pa)112 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁29型、隔障NC2型 頭ひもゴムハーネスH-VII型 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)137以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

素早く繰り出せるホースリール式です。 作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。 ろじん器内蔵のホースリールです。 ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付ろじん器内蔵リール付 ホース内径(Φmm)19 ホース長さ(m)10 使用ホースピアノ線入スパイラルホース
1式
119,800 税込131,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)