7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97 質量(g)156 基準質量(g)172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)81 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様クリアケースフィルター付 適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別取替式防じん 区分RL3 指定防護係数10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。 質量:89(±8)g
国家検定合格番号第TM208号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁吸気ゴム弁36型 頭ひもタイプRB 付属品フィルター 適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-11 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.6 基準質量(g)89±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)66 排気抵抗(Pa)(平均実測値)37 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 質量(g)89(±15) 吸気抵抗上昇値(Pa)165 材質(面体)シリコーン面体 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4 仕様クリアケースフィルター付 種別取替式防じん 区分RS2 アズワン品番1-8438-02 適合フィルターLAS-11 指定防護係数10
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体。 目の保護も同時に出来る全面形。 スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能。
性能電動ファン/大風量形、漏れ率/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上) 質量(g)753以下(バッテリー含む) 国家検定合格番号第TP81号 充電時間(時間)約3 適合フィルターアルファリングフィルタBRD-82 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)(公称)5以上
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じん、トンネル建設工事 仕様漏れ率/B級(5.0%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間 性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL1 質量(g)383以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均206 規格PL1 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TP8号 電池リチウムイオン二次電池 ろ過材の種類BLA-6型 公称稼動時間(時間)6.5以上 充電時間(時間)約3 充電可能回数約300回 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4 適合フィルターBLA-6型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷

R-5と同一の面体で、装着安定性に優れる4点式しめひもを採用。
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ 質量(g)126±20(面体のみ) 国家検定合格番号第TN422号 機能フィットチェッカー内蔵 頭ひもタイプXRB 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶(別売)KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。 作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。 軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。 フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様漏れ率:B級(5.0%以下) セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型 質量(g)252以下 国家検定合格番号第TP100号 バッテリー専用リチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3 捕集効率(%)95以上(PL1) バッテリー容量(mAh)1100 アズワン品番3-5645-01 ファン大風量型 商品タイプ本体
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン 国家検定合格番号第TP20号 仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間 性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3 質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 粒子捕集効率(%)99.97以上 電池リチウムイオン二次電池 ろ過材の種類BRD-7型 公称稼動時間(時間)4.5以上 充電時間(時間)約3 充電可能回数約300回 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1 適合フィルターBRD-7型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
当日出荷