RDG-7シリーズ吸収缶興研(6件のレビュー)当日出荷
特定有害物質全種類に対応土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型ガスの種類有機ガス・粉じん用除毒能力(分)50(有機ガス)仕様高性能フィルター内蔵種別吸収缶区分L3質量(g)58±10以下取付方式外付け式破過時間50(有機ガス)粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号第TN238号通気抵抗(Pa)280以下