カテゴリ

  • マスク(10)
絞り込み
ブランド
  • 興研
  • 重松製作所(2)
  • シゲマツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「定置式ろ過筒」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サカヰ式エアラインフード SB-1H型 興研サカヰ式エアラインフード SB-1H型興研
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
サンドブラスト用送気マスク。生地の耐久性が従来品に比べて飛躍的に向上しました。 フードを装着したまま目ガラス交換可能。工具を使わずに簡単に交換できます。 指定防護係数1000の高い防護性能 半面形電動ファン付き呼吸用保護具と併用可能 フードを外しての移動時も粉じん対策ができる 上下左右に向いても視界良好。フードが首の動きに追随します。
用途サンドブラスト用送気マスク。橋梁作業向け呼吸用保護具。ブラストによる鉛・クロム・PCB含有塗膜除去、素地調整。規格T 8153 準拠ホース長さ(m)最大100仕様最低必要空気量:120L/分、指定防護係数:1000
送気マスク AFP-1 興研送気マスク AFP-1興研
1個
欠品中
フェイスシールドに顔をあてはめるだけのルーズフィットのため、装着の圧迫感がすくなく装着できます。 アイピース交換可能。専用フード(別売)塗装による頭部や首などの汚れを防ぎます。
材質目ガラス:アクリルタイプ定置式ろ過筒型RoHS指令(10物質対応)対応
定置式ろ過筒 TR-02用部品一式 興研定置式ろ過筒 TR-02用部品一式興研(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1組
当日出荷
エアラインマスク用の空気清浄器で内筒には高性能ミクロンフィルターと吸収剤が内蔵されており、カートリッジ式のため交換が容易です
適合12号HV-Z、12号D-Zセット内容エアカートリッジZ型1個・パッキンA(8mm厚)1個・パッキンB(3mm厚)1個・Oリング(大・中・小)各1個タイプ定置式RoHS指令(10物質対応)対応
フード形エアラインマスク S 興研フード形エアラインマスク S興研(1件のレビュー)
25,900税込28,490
1組ほか
当日出荷から翌々日出荷
研磨材吹付け作業用に適しています。 生地は丈夫な帆布製です。
用途サンドブラスト用仕様作業帽用(ヘルメットなしで着用)材質(メガラス)アクリル、(金網)真ちゅう、(生地)帆布製RoHS指令(10物質対応)対応
フード形エアラインマスク M5 興研フード形エアラインマスク M5興研
23,900税込26,290
1個
当日出荷から3日以内出荷
呼吸の保護だけでなく、顔面、肩なども保護します。 半身タイプ・フード形エアラインのスタンダード。耐薬品性にも優れています。 メガラスはプッシュパイプ式(1ヶ所のみネジ式)なので、交換が比較的容易です。後頭部がゴムのしぼり式なので、ヘルメットがずれにくくなっています。
仕様ヘルメット用材質(メガラス)アクリル、(生地)軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
逃電アース形エアラインマスク 18号HVT 興研逃電アース形エアラインマスク 18号HVT興研
57,980税込63,778
1組
翌々日出荷から4日以内出荷
可燃性物質が存在する環境では、人体に帯電した静電気が放電することにより、可燃性物質に引火して爆発火災を引き起こす可能性があります。逃電アース型は、このような静電気の放電を防ぐため、ゴム部やプラスチック部に導電処理が施されています。人体に帯電した静電気をマスク、連結管、風量調節部、耐圧ホースを通じて自動的に大地に流して逃がしますので、可燃性ガスなどの環境下でもより安全にお使い頂けます。
種別1本蛇管式仕様静電気帯電防止形タイプハイスコープV型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
一定流量形エアラインマスク 10号D-Z 興研一定流量形エアラインマスク 10号D-Z興研(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
コンパクトな面体と、身体にしっかり装着できる胸ベルト形状が狭所における作業に適しています。 口元に流量調節コックがあるので、狭い場所でもこまめな調節が可能です。 軽量・コンパクトな形状は下方視野を妨げません。 背面のコイルチューブは作業の妨げになりにくい構造です。
仕様コイルチューブ式定置式ろ過筒型伝声器付タイプ半面D型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
一定流量形エアラインマスク 12号D 興研一定流量形エアラインマスク 12号D興研
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ半面D型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
一定流量形エアラインマスク 12号HV 興研一定流量形エアラインマスク 12号HV興研
39,980税込43,978
1組
当日出荷
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプハイスコープV型(面体)
サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02 興研サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02興研(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
エアラインマスク使用時に、供給される圧縮空気中の粉じん、油ミストなどをろ過する為に使用する定置式ろ過装置です。1台に同時に4台までエアラインマスクの接続が可能です。持ち運びに便利なグリップ付。固定穴付き
最高使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PF3/4 (コンプレッサ側)PF1/4 (エアラインホース側)RoHS指令(10物質対応)対応
定置式ろ過筒特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら