「溶接面用ライト」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM541号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3 質量(g)147 基準質量(g)147±20 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53 排気抵抗(Pa)(平均実測値)30 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用 種別取替式防じん 区分RL2 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM540号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1 基準質量(g)145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25 質量(g)145 吸気抵抗上昇値(Pa)83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 種別取替式防じん 区分RL2 機能フィットチェッカー内蔵 指定防護係数10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ