5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg)約6.9 電流(A)5.5 電力(W)500 風量(m3/min)2.1 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 風圧(kPa)7.85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

パーソナルクーラー用チューブL 圧縮空気を冷却し送風することで作業着内を涼しく快適に保ちます。(送風調節機能付き) 圧縮空気は、お持ちのコンプレッサやエア配管から利用するため電源不要です。 あらゆる暑熱作業での熱中症防止に。 ボルテックス効果による冷却構造
用途パーソナルクーラー用チューブL 適合V-200、VP-300
1個
2,990 税込3,289
3日以内出荷

パーソナルクーラー用チューブ 圧縮空気を冷却し送風することで作業着内を涼しく快適に保ちます。(送風調節機能付き) 圧縮空気は、お持ちのコンプレッサやエア配管から利用するため電源不要です。 あらゆる暑熱作業での熱中症防止に。 ボルテックス効果による冷却構造
用途パーソナルクーラー用チューブ 適合V-200、VP-300
1個
2,990 税込3,289
3日以内出荷

圧縮空気を冷却し送風することで作業着内を涼しく快適に保ちます。あらゆる暑熱作業での熱中症防止に。 圧縮空気は、お持ちのコンプレッサやエア配管から利用するため電源不要です。 ボルテックス効果による冷却構造。調節バルブにより、吐出冷風量及び送風温度の調整が可能です。 ベストタイプ・チューブタイプ(標準及びロング)の選べるラインナップ。 ベスト及びチューブとの接続部は360度回転。圧縮空気供給口も360度回せる為、作業性に優れます。 ホースの動きに追随して角度を自在に変えるため作業性に優れます。 耐熱・耐衝撃性の樹脂カバーにより従来品と比べ約60gの軽量化を実現。温度の調節バルブも熱くなりにくい樹脂製です。
用途暑熱対策、熱中症対策
1個
24,900 税込27,390
4日以内出荷