新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM540号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1
基準質量(g)145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25
質量(g)145
吸気抵抗上昇値(Pa)83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能フィットチェッカー内蔵
指定防護係数10
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。
フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。
マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
国家検定合格番号第TM560号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁小判型(黒)
頭ひもタイプRB
付属品フィルター
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用
材質(面体)エラストマー面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8
基準質量(g)76±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63
排気抵抗(Pa)(平均実測値)44
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20
質量(g)77
吸気抵抗上昇値(Pa)90
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル
種別取替式防じん
区分RL1
機能フィットチェッカー内蔵
アズワン品番6-8383-11
指定防護係数4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高い捕集効率、低い吸気抵抗、広い視野、ソフトな装着感など、トータルバランスに優れています。
下方視野に優れ、幅広い作業に対応します。
マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
国家検定合格番号第TM545号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型
頭ひもタイプRB
付属品フィルター
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0
基準質量(g)平均149
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)51
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
質量(g)160以下
吸気抵抗上昇値(Pa)(平均)75
材質(面体)シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能
種別取替式防じん
区分RL2
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
溶接作業のプロユース仕様です。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。
二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM541号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3
質量(g)147
基準質量(g)147±20
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53
排気抵抗(Pa)(平均実測値)30
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用
種別取替式防じん
区分RL2
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉塵を捕集するミクロフィルターで、高い捕集効率・低い吸気抵抗という特長をそのままに、更に高度な静電加工によって、静電フィルターでは難しいとされる国家検定規格のRLクラスをクリアした驚異の静電フィルターを使用しています。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM548号
排気ゴム弁T-1K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプXRB
適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1021/1091用、KBフィルター、KCフィルター
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.1
質量(g)173
基準質量(g)188以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)56
排気抵抗(Pa)(平均実測値)20
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗上昇値(Pa)81
石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能
仕様会話ができる伝声器付フィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能伝声器
指定防護係数10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。
フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。
マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
質量:76(±15)g
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
関連キーワード