1組(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アイピース保護に
適合品番BL-711シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
飛沫、キズ等からアイピースを守ります。レバーを引き出すだけで、吸気口を閉じて接顔部の密着が良好なことを確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。
アズワン品番1-9471-12
仕様石錦作業レベル1、2、3 視野カバ-
質量(g)390±30
適合マスク1821H
吸気抵抗(Pa)115Pa以下
粒子捕集効率(%)99.9%以上
排気抵抗(Pa)45Pa以下
材質(面体)エラストマー
1袋(5枚)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN175号
仕様しめひもゴムハーネスHV
種別防毒マスク
区分L3
質量(g)500±30
タイプ吸収缶2個使用タイプ
機能伝声器
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
適合吸収缶RDG-5型・RDG-7型
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
適合1010A-05、1010A-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
¥479
税込¥527
当日出荷
直結式小型吸収缶が使用できる全面型防毒マスクです。
高気密、広視界、軽量タイプです。
アズワン品番1-8125-01
種別防毒マスク
質量(g)社内基準値/500±30
タイプ全面形
国家検定合格番号第TN159号
使用吸収缶KGC-10型シリーズ(別売)
材質(面体)天然ゴム面体
適合吸収缶KGC-10型シリーズ
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
アスベスト除去作業で実績の高い防護性をもつ全面形PAPR。
面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。会話を明瞭にする伝声器内蔵。
吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用。
用途ナノマテリアル取扱い
種別大風量形PAPR/半面体
仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
付属品充電池、充電器
質量(g)774以下(バッテリー含む)、591(マスク本体)
規格PL3
定格電圧(V)7.4
定格容量1620mAh
国家検定合格番号第TP21号
公称稼動時間(時間)約7.5
充電時間(時間)約3
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999
充電可能回数約300
適合フィルターアルファリングフィルタBRD-8U
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約8~14.5
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。
マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号第TM646号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁NC型(黒)
頭ひもタイプゴムハーネスHV
適合RD-6型
材質(面体)天然ゴム面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94
質量(g)529
基準質量(g)554以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)102
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様フィルター付
種別取替式防じん
区分RL3
機能伝声器
適合フィルターRD-6型
指定防護係数10
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
種別交換用フィルター
適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03
石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
交換部品:排気ゴム弁
用途防じんマスク・防毒マスク
適合防じんマスク:1721H、1781シリーズ、防毒マスク:HV-22、1721HG、HV-7、1761G
1パック(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アイピースをキズなどから守ります。
用途送気マスク、空気呼吸器
適合送気マスク:18号シリーズ、空気呼吸器:THP面体用
1組(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
材質シリコンゴム
適合マスク1122R・1121R・1721H・7121R・1010シリーズ・1005R/RR・1781DWC・1781DW・1021R-06・1021RX-04・1111・1181シリーズ・G-7-05
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号
種別防毒マスク
質量(g)117(±10)
タイプ吸収缶1個使用タイプ
機能フィットチェッカー内蔵
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4548-11
適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
直結式小型防毒マスクG-7-06の、唾液などの滴落下防止カバーです。
吸湿性の高い吸湿スポンジをカバーに入れて使用します。
取り付けが簡単で、マスクの視野をさえぎらないコンパクトタイプです。
適合本体G-7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
直結式小型防毒マスク。防じんマスク用フィルタ(LAS-61)を付け替えることで、防じんマスク(国家検定合格品)としても使用可能。高気密・広視界ハイスコープV型面体。ダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。吸収缶のバリエーションが豊富。透明で幅の広い吸収缶締付けリング採用。吸収缶の色(種類)が認識しやすく、交換も簡単です。吸収缶は押し付けてはめ込むだけですので、どなたでも簡単に取り付けられます。【国家検定合格第TN363号】
用途防毒マスク
仕様直結式小型、全面形、伝声器付、防じん・防毒兼用可能、ゴしめひも:ムハーネスHV型
適合吸収缶・フィルタ(KGC-1型Lシリーズ、アルファリングフィルタLAS-61)、オプション(フィットテスターR型、視野カバーHV用、ハイスコープV型用メガネ)、しめひも(ゴムハーネスHV型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型<白>)
質量(g)580以下
吸気抵抗(Pa)45以下
排気抵抗(Pa)60以下
二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM540号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1
基準質量(g)145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25
質量(g)145
吸気抵抗上昇値(Pa)83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能フィットチェッカー内蔵
指定防護係数10
耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体。
目の保護も同時に出来る全面形。
スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能。
性能電動ファン/大風量形、漏れ率/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)
質量(g)753以下(バッテリー含む)
国家検定合格番号第TP81号
充電時間(時間)約3
適合フィルターアルファリングフィルタBRD-82
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)(公称)5以上
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

メリヤスカバー
モノタロウ
¥299
税込¥329
用途防じんマスク用補助用品。接顔部を使用し、肌荒れを防ぎます。
種別オプション
適合防じんマスク
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
¥659
税込¥725
当日出荷
関連キーワード