カテゴリ

  • マスク(127)
  • 救急・衛生(1)
さらに商品を絞り込む
  • 興研
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(46)

「興研 防じんマスク」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ハイラック350 PS用 興研ハイラック350 PS用興研
3,199税込3,519
1箱(10枚)
当日出荷
・インフルエンザウイルスA型捕集(除去)性能99.99%以上(北里研究所メディカルセンター病院 研究部門、インフルエンザウイルス培養液のミスト試験)・フィット性、装着感に優れるFF(フリーフィット)リップを採用・しめひもの長さ調節をして、ベストポジションを保つことが可能・ハイラック専用フェイスシールド「ハイシールド」の装着が可能・使い捨ての為衛生的で安全
用途・研磨などの粉じん作業・花粉、感染症対策種別使い捨て防じんブルー区分DS2入数(枚)10国家検定合格番号第TM339号、TM609号寸法(cm)縦11.5×横12.5×幅3
直結型小型防毒マスク 興研直結型小型防毒マスク興研
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
用途耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン製。ハイスコープVII型面体。防じんマスク(1521H・区分RL3)としても使用できます。(国家検定合格第TM646号)仕様しめひも:ゴムハーネスH-VⅡ型用質量(g)590以下国家検定番号/支持方式第TM534号適合吸収缶RDG-5型、KGC-15型、RDG-7型(各2個じつ必要)
アスベスト対策マスク 興研アスベスト対策マスク興研
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
(1180H)RL3ランク/シングルタイプのアスベスト対策用高性能防じんマスクです。建設現場での作業から、工場、現場工事での作業まで法令上半面形防じんマスクで対応できるあらゆる作業で使用できます。フィットチェッカー内蔵なので、レバーを引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。国家検定合格品(RL3)です。肌にやさしく顔にフィットしやすいシリコーン面体を採用しています。フィルタを含んで質量134g以下とRL3ランクのマスクでは最軽量です。
用途石綿(アスベスト)含有成型板等の除去作業、ダイオキシン類取扱い作業等。性能RL3材質マスク面体;ポリプロピレン・シリコーンゴム他質量(g)134以下指定防護係数10
アスベストマスク用フィルター 興研アスベストマスク用フィルター興研
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
アスベスト(石綿)除去作業用マスク1180H型用交換フィルタです。国家検定合格品(区分RL3)です。
用途アスベスト(石綿)除去作業用マスク1180H型用交換フィルタ。仕様1180H型専用交換フィルタ材質フィルタ;ガラス繊維,フィルターケース;ポリプロピレン
フィットテスト用アダプタ 1005R用 興研フィットテスト用アダプタ 1005R用興研
399税込439
1個
当日出荷
フィットテスト時にご使用ください
用途定量的フィットテスト用対象防じんマスク1005シリーズ、電動ファン付き呼吸用保護具BL-1005シリーズ入数1
ハイ ラック   マスク    650T 興研ハイ ラック マスク 650T興研
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション しめひもの調節がしやすい マスクをたためて持ち運びに便利 国家検定規格の「DS2」に合格 パイプロミクロンフィルターを採用。高性能ミクロンフィルターの原反から、フィルターを打ち抜いた後の余ったフィルターを再加工したエコロジー構想によるろ過材です。サージカルマスク相当。
種別使い捨て防じん形状カップ型取付お面式区分DS2質量(g)13.1以下(平均値:10.1)タイプフック式入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均値:35)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均値:98.7)国家検定合格番号第TM597号使用限度時間(h)20吸気抵抗上昇値(Pa)-(実測平均値:92)排気抵抗(Pa)50以下(実測平均値:35)死積400cm3以下(実測平均値:149cm3)ぬれ抵抗値(Pa)-(実測平均値:33)指定防護係数10
電動ファン付呼吸用保護具 BL-711HG-02 電池・充電器付 興研電動ファン付呼吸用保護具 BL-711HG-02 電池・充電器付興研
98,980税込108,878
1セット
翌々日出荷
フィルター、吸収缶の付替えにより防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具あるいは防毒機能を有する呼吸用保護具としてご使用いただけます。スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能です。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。
用途作業環境中の有毒ガス・蒸気と混在する粉じんやミスト等をろ過材付きの吸収缶で除去し、空気を浄化して吸入するために使用するろ過式呼吸用保護具です。(用途例:橋梁建設工事、石綿除去、ダイオキシン類対策、吹き付け塗装など。)セット内容面体部、マイク・スピーカー部、ファンユニット部、電池、充電器、スピーカーカバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジ商品タイプ直結式面体形(全面形面体)、大風量型指定防護係数1000
感染対策用マスク 1180MD型 興研感染対策用マスク 1180MD型興研
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
防じんマスク規格 国家検定合格品 区分RL2(粒子捕集効率95%以上)※国家検定合格第TM538号マスク本体は繰り返し使用可能で、水洗い可能、アルコール消毒可能、オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能。フィルタは消毒、滅菌不可です。フィットチェッカー内蔵のため、装着したままで簡単にシールチェックができます。肌にやさしいシリコーン面体を採用しています。軽量コンパクトな面体です。マスクにフィルタ1個が付属しています。保存用袋に入れて持ち運びできます。
仕様●材質:シリコーンゴム、ポリプロピレン●重量:112g以下●付属品:フィルタ「アルファリングフィルタLAS-51型」1個、保存用巾着袋1枚●消毒・滅菌方法:アルコール消毒可能、オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能●日本製アズワン品番65-8892-83
アルファリングフィルタ RD-8型 興研アルファリングフィルタ RD-8型興研
12,680税込13,948特価
1箱(10個)
取扱停止中
1180Hシリーズ用 アルファリングフィルタ
用途交換用 アルファリングフィルタ規格防じん機能:RL3適合マスク1180Hシリーズ
防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型 興研防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型興研
3,298税込3,628
1個
当日出荷から91日以内出荷
1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、入数1個粒子捕集効率(%)99.9以上タイプ頭紐RA吸気抵抗(Pa)88以下排気抵抗(Pa)45以下質量(g)115適合フィルター交換用:RD-8型適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型区分RL3国家検定合格番号国家検定:第TM788号関連資料(7.21MB)指定防護係数10
アルファリングフィルターRD-8型 興研アルファリングフィルターRD-8型興研
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷
1180H交換用フィルターです。
用途石綿除去作業向け1180H交換用フィルターです。区分RL3粒子捕集効率(%)99RoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスク 1180H型(S) 興研防じんマスク 1180H型(S)興研
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け区分RL3入数1国家検定合格番号第TM788号タイプ標準品サイズ面体SサイズRoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク 1180H-RA型 興研防じんマスク 1180H-RA型興研
3,598税込3,958
1個
91日以内出荷
RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け区分RL3入数1国家検定合格番号第TM788号タイプRA仕様RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク 1180H型 興研防じんマスク 1180H型興研
3,798税込4,178
1個
当日出荷
RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け区分RL3入数1国家検定合格番号第TM788号タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
フィットテスター V型 興研フィットテスター V型興研(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1組
当日出荷
フィットテスター
用途防じんマスク適合1521シリーズ、1721H,7121R、7191シリーズ種別V型
ゴムパッキン  1121-Ⅱ型 興研ゴムパッキン 1121-Ⅱ型興研
1,298税込1,428
1パック(10個)
翌日出荷
交換部品:ゴムパッキン
用途防じんマスク・防毒マスク適合防じんマスク:1111、1121シリーズ、1122R、1180シリーズ、1181シリーズ、1191シリーズ、1781シリーズ、防毒マスク:G-7、GW-7
ゴムパッキン  RDG-5用 興研ゴムパッキン RDG-5用興研
1,298税込1,428
1パック(10枚)
翌日出荷
交換部品:ゴムパッキン
用途防じんマスク・防毒マスク適合防じんマスク:1721、1821H、1521シリーズ、7121R、7191シリーズ、防毒マスク:7121RG、7191DKG、1721HG、1821HG、1521HG
吸気ゴム弁 29型 興研吸気ゴム弁 29型興研
309税込340
1パック(5個)
当日出荷
交換部品:吸気ゴム弁
用途防じんマスク・防毒マスク適合防じんマスク:1821H、1521シリーズ、防毒マスク:1821HG、1521HG、1551G、1561G
排気弁蓋  T-6型 興研排気弁蓋 T-6型興研
799税込879
1パック(5個)
翌日出荷
交換部品:排気弁蓋
用途防じんマスク・防毒マスク適合防じんマスク:1005シリーズ、1021シリーズ、1121シリーズ、1122R、1181シリーズ、6061G、7121R、防毒マスク:7121RG、RR-7、GW-7
排気ゴム弁 T-6K型 白 興研排気ゴム弁 T-6K型 白興研
1,298税込1,428
1パック(5個)
当日出荷
交換部品:排気ゴム弁
用途防じんマスク・防毒マスク適合防じんマスク:1721H、1781シリーズ、防毒マスク:HV-22、1721HG、HV-7、1761G
ゴムハーネス H-Ⅵ型用 興研ゴムハーネス H-Ⅵ型用興研
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
交換部品:頭紐
用途防じんマスク、防毒マスク適合防じんマスク:1821H、防毒マスク:1821HG種別H-Ⅵ型用
ゴムハーネス H-Ⅶ型用 興研ゴムハーネス H-Ⅶ型用興研
1,998税込2,198
1個
当日出荷
交換部品:頭紐
用途防じんマスク、防毒マスク、呼吸用保護具適合防じんマスク:1521シリーズ、呼吸用保護具:BL-711シリーズ、防毒マスク:1521HG,1551G,1561G種別H-Ⅶ型用
頭紐 タイプXDB 興研頭紐 タイプXDB興研
3,998税込4,398
1パック(5組)
当日出荷
交換部品:頭紐上下左右4カ所で支えるタイプ
用途防じんマスク適合防じんマスク:7191DK、7191DKU、防毒マスク:7191DKGタイプXDB
ユニーミクロンフィルター 1型用-02 (10枚) 興研ユニーミクロンフィルター 1型用-02 (10枚)興研
1,298税込1,428
1セット(10枚)
当日出荷
KGC-1型S有機ガス用、KGC-1型L亜硫酸ガス用と併用し、区分S2の防じん機能を有する防毒マスク用吸収缶として使用するためのろ過材(フィルタ)です。
用途オプションフィルタ適合吸収缶:KGC-1型S(有機ガス用)
EOG用 防毒マスクセット G-7型 興研EOG用 防毒マスクセット G-7型興研
2,698税込2,968
1箱
当日出荷
医療施設などで発生するエチレンオキシドガス対策用の吸収缶と軽量・小型のシリコンマスクのG-7型がセットになっています。マスクはフィットチェッカー内蔵で塗装作業など建築現場でも使用しやすい計量モデル。防じん用マスクフィルタ「LAS-51型」を付け替えることで防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。【国家検定合格第TM538号】
用途防毒マスクセット仕様防毒マスク:半面形、フィットチェッカー内蔵、アンダーチン形状、シリコーン面体使用、しめひも:タイプRB適合吸収缶(KGC-10型シリーズ、10MC型、KGC-10型Lシリーズ、10型LMC)、頭紐(タイプRB)セット内容防毒マスク(サカヰ式G-7-06型)×1、吸収缶(KGC-10EOG)×1質量(g)防毒マスク100以下国家検定合格番号第TN382号アズワン品番1-4550-01
防毒マスク 直結式小型 1761G型 興研防毒マスク 直結式小型 1761G型興研
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
直結式小型防毒マスク防じんマスク用フィルタ(LAS-61)を付け替えることで、防じんマスク(国家検定合格品)としても使用可能。高気密・広視界ハイスコープV型面体。ダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。吸収缶のバリエーションが豊富。透明で幅の広い吸収缶締付けリング採用。吸収缶の色(種類)が認識しやすく、交換も簡単です。吸収缶は押し付けてはめ込むだけですので、どなたでも簡単に取り付けられます。【国家検定合格第TN363号】
用途防毒マスク仕様直結式小型、全面形、伝声器付、防じん・防毒兼用可能、ゴしめひも:ムハーネスHV型適合吸収缶・フィルタ(KGC-1型Lシリーズ、アルファリングフィルタLAS-61)、オプション(フィットテスターR型、視野カバーHV用、ハイスコープV型用メガネ)、しめひも(ゴムハーネスHV型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型<白>)質量(g)580以下吸気抵抗(Pa)45以下排気抵抗(Pa)60以下二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
ろ材ケース蓋 1021-Ⅱ型 興研ろ材ケース蓋 1021-Ⅱ型興研
2,398税込2,638
1セット(10個)
3日以内出荷
交換部品:ろ過材カバー
適合防じんマスク:1021シリーズ、1091シリーズ
KBCフィルタ 1121/1191用 興研KBCフィルタ 1121/1191用興研
2,398税込2,638
1セット(2個×5組)
4日以内出荷
交換用フィルタオゾン臭・有機臭除去に
適合防じんマスク:1121シリーズ、1122R、1191シリーズ
KBCフィルタ 1021/1091用 興研KBCフィルタ 1021/1091用興研
499税込549
1組(2個)
当日出荷
交換用フィルタオゾン臭・有機臭除去に
適合防じんマスク:1021シリーズ、1091シリーズ
アルファリングフィルタ  LAS-61型 興研アルファリングフィルタ LAS-61型興研
499税込549
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
フィットチェッカー内蔵防じんマスク用フィルタ防毒マスク(R-6-02型や1561G型)のフィルタを付け替えることで防じんマスク(国家検定合格品)としても使用することができます。
用途防じん適合マスク:R-6-02型、1160、1761、1561
取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1122R-03型(サイズS) 興研取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1122R-03型(サイズS)興研
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取替え式防じんマスクアルファリングフィルタアルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。KBCフィルタ併用可能
用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能、低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用適合フィルタ・オプション(LAS-12型、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RS2質量(g)170以下吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1191SD-03型 興研取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1191SD-03型興研
3,998税込4,398
1個
当日出荷
取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ装着しやすいタイプRBひも
用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能適合フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチン区分RL2質量(g)185以下吸気抵抗(Pa)64以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)33以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1121RX-04型(サイズS) 興研取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1121RX-04型(サイズS)興研
3,298税込3,628
1個
91日以内出荷
取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ4点式しめひもで装着安定KBCフィルタ併用可能
用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能適合フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)172以下吸気抵抗(Pa)64以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)47以下ひもタイプタイプXRB指定防護係数10
取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1121RX-04型 興研取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1121RX-04型興研
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ4点式しめひもで装着安定KBCフィルタ併用可能
用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能適合フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチン区分RL2質量(g)172以下吸気抵抗(Pa)64以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)47以下ひもタイプタイプXRB指定防護係数10
取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1121R-08型(サイズS) 興研取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1121R-08型(サイズS)興研
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ呼吸が楽なダブルフィルタKBCフィルタ併用可能
用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能適合フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)167以下吸気抵抗(Pa)64以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1181R-03型(サイズS) 興研取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1181R-03型(サイズS)興研
2,598税込2,858
1個
当日出荷
取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ吸気抵抗が低い37Pa 長時間の作業に向くダブルタイプ
用途防じん仕様低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用適合フィルタ・オプション(LAS52型、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
取替え式防じんマスク マイティミクロンフィルター 1091SD-04型 興研取替え式防じんマスク マイティミクロンフィルター 1091SD-04型興研
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
「フリーポジションアンダーチン面体」を採用し、装着する際に先に鼻部を適切な位置に決めることで、アゴを受ける部分は自動的に適正なポジションに位置してフィットが得られます。顔の大きさにかかわらず1つのサイズの面体で、ほとんどの人がよいフィットとソフトな装着感を得られる面体です。素材のシリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい面体です。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。物性としても安定し、皮脂などの汚れにも強く清掃しやすい面体です。頭ひもタイプRBを使用伝声器で会話や指示の伝達が可能
用途防じん仕様KBフィルタ併用可能適合フィルタ・オプション(マイティミクミクロンフィルター1021用-02、KBCフィルタ1021/1091用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)75以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
取替え式防じんマスク マイティミクロンフィルター 1021RX-05型(サイズS) 興研取替え式防じんマスク マイティミクロンフィルター 1021RX-05型(サイズS)興研
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
「フリーポジションアンダーチン面体」を採用し、装着する際に先に鼻部を適切な位置に決めることで、アゴを受ける部分は自動的に適正なポジションに位置してフィットが得られます。顔の大きさにかかわらず1つのサイズの面体で、ほとんどの人がよいフィットとソフトな装着感を得られる面体です。素材のシリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい面体です。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。物性としても安定し、皮脂などの汚れにも強く清掃しやすい面体です。マスクがずれにくい4点式しめひも
用途防じん仕様ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1021用-02、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)163以下吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプXRB指定防護係数10
取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005RRX-05型(サイズS) 興研取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005RRX-05型(サイズS)興研
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタが併用可能フィットチェッカー内蔵4点式しめひも
用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能、フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、KBCフィルタ1005用、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)168以下吸気抵抗(Pa)73以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプXRB指定防護係数10
取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005RRX-05型 興研取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005RRX-05型興研
2,898税込3,188
1個
当日出荷
独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタが併用可能フィットチェッカー内蔵4点式しめひも
用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能、フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、KBCフィルタ1005用、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズM区分RL2質量(g)168以下吸気抵抗(Pa)73以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプXRB指定防護係数10
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら