15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです! 有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!
国家検定合格番号第TN237号 区分L3 質量(g)120±10 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 仕様シリコーン面体 種別防毒マスク タイプ吸収缶2個使用タイプ ガスの種類有機ガス 頭ひもしめひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN179号 質量(g)140±10 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 仕様シリコーン面体しめひもタイプXDB 種別防毒マスク タイプ吸収缶2個使用タイプ 規格L3 ガスの種類有機ガス 機能伝声器 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-6546-01 適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

興研防毒マスク R-6-02
エコ商品
フィットチェッカー内蔵。防塵マスク用フィルタ(LAS-61)を付け替える事で 防じんマスク(1160型・区分RL2)としても使用できます。
質量(g)154以下 国家検定合格番号第TN423号 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン 適合吸収缶KGC-1型Lシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

医療施設などで発生するエチレンオキシドガス対策用の吸収缶と軽量・小型のシリコンマスクのG-7型がセットになっています。マスクはフィットチェッカー内蔵で塗装作業など建築現場でも使用しやすい計量モデル。防じん用マスクフィルタ「LAS-51型」を付け替えることで防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。【国家検定合格第TM538号】
用途防毒マスクセット 仕様防毒マスク:半面形、フィットチェッカー内蔵、アンダーチン形状、シリコーン面体使用、しめひも:タイプRB 適合吸収缶(KGC-10型シリーズ、10MC型、KGC-10型Lシリーズ、10型LMC)、頭紐(タイプRB) セット内容防毒マスク(サカヰ式G-7-06型)×1、吸収缶(KGC-10EOG)×1 質量(g)防毒マスク100以下 国家検定合格番号第TN382号 アズワン品番1-4550-01
1箱
2,698 税込2,968
当日出荷

興研防毒マスク 1561G
エコ商品
耐久性に優れる面体、ハイスコープVII型面体。 ダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。 防じんマスク(1561型・区分RL2)としても使用できます。
質量(g)605以下 国家検定合格番号第TN454号 頭ひもゴムハーネスH-VII型用 材質(面体)シリコーン 適合吸収缶KGC-1型Lシリーズ(2個必要) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

直結式小型防毒マスク。防じんマスク用フィルタ(LAS-61)を付け替えることで、防じんマスク(国家検定合格品)としても使用可能。高気密・広視界ハイスコープV型面体。ダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。吸収缶のバリエーションが豊富。透明で幅の広い吸収缶締付けリング採用。吸収缶の色(種類)が認識しやすく、交換も簡単です。吸収缶は押し付けてはめ込むだけですので、どなたでも簡単に取り付けられます。【国家検定合格第TN363号】
用途防毒マスク 仕様直結式小型、全面形、伝声器付、防じん・防毒兼用可能、ゴしめひも:ムハーネスHV型 適合吸収缶・フィルタ(KGC-1型Lシリーズ、アルファリングフィルタLAS-61)、オプション(フィットテスターR型、視野カバーHV用、ハイスコープV型用メガネ)、しめひも(ゴムハーネスHV型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型<白>) 質量(g)580以下 吸気抵抗(Pa)45以下 排気抵抗(Pa)60以下 二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

興研防じんマスク 1180H型
エコ商品
RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け 区分RL3 入数1 国家検定合格番号第TM788号 タイプ標準品 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

興研防じんマスク 1521H
エコ商品
耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン面体。 防毒マスク(1521HG・区分L3)としても使用できます。(吸収缶別売)
種別取替え式防じん 区分RL3 質量(g)625以下 国家検定合格番号第TM534号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)90 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 吸気抵抗上昇値(Pa)108 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁29型、隔障NC2型 頭ひもゴムハーネスH-VII型 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)115以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)45以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け 区分RL3 入数1 国家検定合格番号第TM788号 タイプ標準品 サイズ面体Sサイズ RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け 区分RL3 入数1 国家検定合格番号第TM788号 タイプRA仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
3,598 税込3,958
欠品中

1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、 入数1個 粒子捕集効率(%)99.9以上 タイプ頭紐RA 吸気抵抗(Pa)88以下 排気抵抗(Pa)45以下 質量(g)115 適合フィルター交換用:RD-8型 適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型 区分RL3 国家検定合格番号国家検定:第TM788号 関連資料(7.21MB) 指定防護係数10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

KGC-1型S有機ガス用、KGC-1型L亜硫酸ガス用と併用し、区分S2の防じん機能を有する防毒マスク用吸収缶として使用するためのろ過材(フィルタ)です。
用途オプションフィルタ 適合吸収缶:KGC-1型S(有機ガス用)
1セット(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

フィルター、吸収缶の付替えにより防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具あるいは防毒機能を有する呼吸用保護具としてご使用いただけます。スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能です。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。
用途作業環境中の有毒ガス・蒸気と混在する粉じんやミスト等をろ過材付きの吸収缶で除去し、空気を浄化して吸入するために使用するろ過式呼吸用保護具です。(用途例:橋梁建設工事、石綿除去、ダイオキシン類対策、吹き付け塗装など。) セット内容面体部、マイク・スピーカー部、ファンユニット部、電池、充電器、スピーカーカバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジ 商品タイプ直結式面体形(全面形面体)、大風量型 指定防護係数1000
1セット
98,980 税込108,878
欠品中

複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格T 8153適合品 セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2 ダイオキシン類対策用レベル3対応可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷