90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



呼吸の楽な超軽量・薄型タイプ。
種別オプション 適合(吸収缶) KGC-10型シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷

種別交換用フィルター 適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03 石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 鳥インフルエンザ類対策用対応可能
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷


1枚
119 税込131
当日出荷

1パック(50枚)
619 税込681
当日出荷

マイティーミクロンフィルターを長持ちさせる為のプレフィルター
種別オプション 適合マスク1005R、1005RR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 国家検定合格番号第TM560号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁小判型(黒) 頭ひもタイプRB 付属品フィルター 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用 材質(面体)エラストマー面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8 基準質量(g)76±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63 排気抵抗(Pa)(平均実測値)44 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20 質量(g)77 吸気抵抗上昇値(Pa)90 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル 種別取替式防じん 区分RL1 機能フィットチェッカー内蔵 アズワン品番6-8383-11 指定防護係数4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1組(2個)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
国家検定合格番号第TM545号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型 頭ひもタイプRB 付属品フィルター 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0 基準質量(g)平均149 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)51 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 質量(g)160以下 吸気抵抗上昇値(Pa)(平均)75 材質(面体)シリコーン面体 石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能 種別取替式防じん 区分RL2 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM540号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1 基準質量(g)145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25 質量(g)145 吸気抵抗上昇値(Pa)83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 種別取替式防じん 区分RL2 機能フィットチェッカー内蔵 指定防護係数10
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97 質量(g)156 基準質量(g)172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)81 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様クリアケースフィルター付 適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別取替式防じん 区分RL3 指定防護係数10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過材に活性炭をブレンドしていますので、粉じんと同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。軽量・コンパクト。ボンネット面体採用。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM539号 排気ゴム弁T-7K型 吸気ゴム弁小判03型 頭ひもタイプRB 適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51C型 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)97.3 質量(g)89 基準質量(g)89±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)68 排気抵抗(Pa)(平均実測値)37 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65±15 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗上昇値(Pa)125 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様クリアケースフィルター付 種別取替式防じん 区分RL2 機能フィットチェッカー内蔵 アズワン品番1-4546-01 適合フィルターLAS-51C型 指定防護係数10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。 質量:89(±8)g
国家検定合格番号第TM208号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁吸気ゴム弁36型 頭ひもタイプRB 付属品フィルター 適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-11 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.6 基準質量(g)89±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)66 排気抵抗(Pa)(平均実測値)37 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 質量(g)89(±15) 吸気抵抗上昇値(Pa)165 材質(面体)シリコーン面体 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4 仕様クリアケースフィルター付 種別取替式防じん 区分RS2 アズワン品番1-8438-02 適合フィルターLAS-11 指定防護係数10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


シリコーン面体採用で、肌にやさしく、耐久性UP。低吸気抵抗だから、ランニングコストDOWN。1つの面体で多くの顔にフィットするフリーポジションアンダーチン構造。フィットチェッカー内蔵。レバーを引き上げるだけでフィットチェックができます。
種別取替式防じん 区分RL2 質量(g)114 国家検定合格番号第TM570号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64 排気抵抗(Pa)(平均実測値)30 機能フィットチェッカー内蔵 基準質量(g)114±15 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁小判型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.5 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 適合フィルター171611 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM541号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3 質量(g)147 基準質量(g)147±20 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53 排気抵抗(Pa)(平均実測値)30 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用 種別取替式防じん 区分RL2 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼吸が楽なダブルフィルター。
種別取替式防じん 区分RL2 質量(g)167以下(平均:147) 吸気抵抗(Pa)64以下(平均:35) 粒子捕集効率(%)95.0以上(平均:98.2) 国家検定合格番号第TM231号 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:68) 排気抵抗(Pa)52以下(平均:35) 排気ゴム弁(交換部品)T-6K 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 適合フィルターLAS-1型 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

種別取替式防じん 仕様クリアケースフィットチェッカー内蔵フィルター付 適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51型 区分RL2 質量(g)99 国家検定合格番号第TM538号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)72 排気抵抗(Pa)(平均実測値)25 機能フィットチェッカー内蔵 基準質量(g)89±15 吸気抵抗上昇値(Pa)123 排気ゴム弁T-7K型 吸気ゴム弁小判03型 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70+10、70-10 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 適合フィルターLAS-51型 指定防護係数10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号第TM645号 排気ゴム弁T-1K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプXRB 適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96 質量(g)179 基準質量(g)198以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67 排気抵抗(Pa)(平均実測値)20 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)87 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様フィルター付 種別取替式防じん 区分RL3 機能伝声器 適合フィルターRD-6型 指定防護係数10
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
国家検定合格番号第TM209号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-12 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.9 質量(g)147 基準質量(g)170以下 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)37 吸気抵抗上昇値(Pa)52 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4 仕様クリアケースフィルター付 種別取替式防じん 区分RS2 適合フィルターLAS-12 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

伝声器で会話や指示の伝達が可能。 アスベスト除去作業用マスク「区分3」。 ダイオキシン類対策レベル1。
種別取替式防じん 仕様交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て) 区分RL3 質量(g)198以下 吸気抵抗(Pa)85以下(平均:67) 粒子捕集効率(%)99.9以上(平均:99.98) 国家検定合格番号第TM645号 機能伝声器 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:85) 排気抵抗(Pa)35以下(平均:18) 排気ゴム弁(交換部品)T-1K 吸気ゴム弁(交換部品)丸型 頭ひもタイプXDB 材質(面体)シリコーン面体 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルターRD-6型 指定防護係数10
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。 マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号第TM646号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁NC型(黒) 頭ひもタイプゴムハーネスHV 適合RD-6型 材質(面体)天然ゴム面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94 質量(g)529 基準質量(g)554以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)102 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様フィルター付 種別取替式防じん 区分RL3 機能伝声器 適合フィルターRD-6型 指定防護係数10
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ダブルタイプのため、長時間使用が可能で、溶接作業に適します。1180と同じねじ込みタイプのろ過材LAS-52型を使用。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM224号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-52型 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.97 質量(g)165 基準質量(g)145±20 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)36 排気抵抗(Pa)(平均実測値)43 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗上昇値(Pa)47 仕様クリアケースフィルター付 種別取替式防じん 区分RL2 適合フィルターLAS-52型 指定防護係数10
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉塵を捕集するミクロフィルターで、高い捕集効率・低い吸気抵抗という特長をそのままに、更に高度な静電加工によって、静電フィルターでは難しいとされる国家検定規格のRLクラスをクリアした驚異の静電フィルターを使用しています。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM548号 排気ゴム弁T-1K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプXRB 適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1021/1091用、KBフィルター、KCフィルター 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.1 質量(g)173 基準質量(g)188以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)56 排気抵抗(Pa)(平均実測値)20 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗上昇値(Pa)81 石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能 仕様会話ができる伝声器付フィルター付 種別取替式防じん 区分RL2 機能伝声器 指定防護係数10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

伝声器で会話や指示の伝達が可能。
種別取替式防じん 区分RL2 質量(g)188以下(平均:169) 吸気抵抗(Pa)64以下(平均:48) 粒子捕集効率(%)95.0以上(平均:98.6) 国家検定合格番号第TM232号 機能伝声器 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:70) 排気抵抗(Pa)35以下(平均:22) 排気ゴム弁(交換部品)T-1K 頭ひもタイプXRB 材質(面体)シリコーン面体 適合フィルターLAS-1 指定防護係数10
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)マスクをつけたまま会話できる伝声器付。
種別取替え式防じん 区分RL3 質量(g)203以下 国家検定合格番号第TM674号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)69 排気抵抗(Pa)(平均実測値)20 吸気抵抗上昇値(Pa)85 排気ゴム弁T-1K型 吸気ゴム弁丸型 頭ひもタイプXDB 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999 適合フィルター吸湿スポンジ卵型 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN179号 質量(g)140±10 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 仕様シリコーン面体しめひもタイプXDB 種別防毒マスク タイプ吸収缶2個使用タイプ 規格L3 ガスの種類有機ガス 機能伝声器 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-6546-01 適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、 入数1個 粒子捕集効率(%)99.9以上 タイプ頭紐RA 吸気抵抗(Pa)88以下 排気抵抗(Pa)45以下 質量(g)115 適合フィルター交換用:RD-8型 適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型 区分RL3 国家検定合格番号国家検定:第TM788号 関連資料(7.21MB) 指定防護係数10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ装着しやすいタイプRBひも
用途防じん 仕様KBCフィルタ併用可能 適合フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ) 材質面体:シリコーン 形状面体:アンダーチン 区分RL2 質量(g)185以下 吸気抵抗(Pa)64以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)33以下 ひもタイプタイプRB 指定防護係数10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

吸気抵抗が低いダブルタイプ。活性炭ブレンドフィルタ使用。
種別取替え式防じん 区分RL2 質量(g)165以下 国家検定合格番号第TM230号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)35 排気抵抗(Pa)(平均実測値)31 吸気抵抗上昇値(Pa)41 排気ゴム弁T-6K型 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途極低濃度のCO対策に 種別取替式防じん 仕様(交換部品)吸湿スポンジ:卵型、接顔メリヤス:Pタイプ 適合(ろ過材セット)6061G用-02、(ろ過材1)マイティMF6061G用-02、(ろ過材2)COカートリッジ6061G用、(交換用フィルタ)6061用カートリッジ 区分RL1 質量(g)286(平均259) 吸気抵抗(Pa)70以下(平均58) 粒子捕集効率(%)80.0以上(平均95.3) 国家検定合格番号第TM615号 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均91) 排気抵抗(Pa)47以下(平均31) 排気ゴム弁(交換部品)T-6K型 吸気ゴム弁(交換部品)丸型 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数4
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタが併用可能フィットチェッカー内蔵4点式しめひも
用途防じん 仕様KBCフィルタ併用可能、フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用 適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、KBCフィルタ1005用、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ) 材質面体:シリコーン 形状面体:アンダーチン サイズM 区分RL2 質量(g)168以下 吸気抵抗(Pa)73以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)52以下 ひもタイプタイプXRB 指定防護係数10
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ吸気抵抗が低い37Pa 長時間の作業に向くダブルタイプ
用途防じん 仕様低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用 適合フィルタ・オプション(LAS52型、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ) 材質面体:シリコーン 形状面体:アンダーチン サイズS 区分RL2 質量(g)165以下 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)52以下 ひもタイプタイプRB 指定防護係数10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

取替え式防じんマスクアルファリングフィルタアルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。KBCフィルタ併用可能
用途防じん 仕様KBCフィルタ併用可能、低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用 適合フィルタ・オプション(LAS-12型、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ) 材質面体:シリコーン 形状面体:アンダーチン サイズS 区分RS2 質量(g)170以下 吸気抵抗(Pa)55以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)52以下 ひもタイプタイプRB 指定防護係数10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1組(2個)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1180H交換用フィルターです。
用途石綿除去作業向け1180H交換用フィルターです。 区分RL3 粒子捕集効率(%)99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「フリーポジションアンダーチン面体」を採用し、装着する際に先に鼻部を適切な位置に決めることで、アゴを受ける部分は自動的に適正なポジションに位置してフィットが得られます。顔の大きさにかかわらず1つのサイズの面体で、ほとんどの人がよいフィットとソフトな装着感を得られる面体です。素材のシリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい面体です。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。物性としても安定し、皮脂などの汚れにも強く清掃しやすい面体です。頭ひもタイプRBを使用伝声器で会話や指示の伝達が可能
用途防じん 仕様KBフィルタ併用可能 適合フィルタ・オプション(マイティミクミクロンフィルター1021用-02、KBCフィルタ1021/1091用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ) 材質面体:シリコーン 形状面体:アンダーチン サイズS 区分RL2 質量(g)165以下 吸気抵抗(Pa)75以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)52以下 ひもタイプタイプRB 指定防護係数10
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷