27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別取替式防じん 仕様クリアケースフィットチェッカー内蔵フィルター付 適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51型 区分RL2 質量(g)99 国家検定合格番号第TM538号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)72 排気抵抗(Pa)(平均実測値)25 機能フィットチェッカー内蔵 基準質量(g)89±15 吸気抵抗上昇値(Pa)123 排気ゴム弁T-7K型 吸気ゴム弁小判03型 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70+10、70-10 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 適合フィルターLAS-51型 指定防護係数10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ろ過材に活性炭をブレンドしていますので、粉じんと同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。軽量・コンパクト。ボンネット面体採用。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM539号 排気ゴム弁T-7K型 吸気ゴム弁小判03型 頭ひもタイプRB 適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51C型 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)97.3 質量(g)89 基準質量(g)89±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)68 排気抵抗(Pa)(平均実測値)37 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65±15 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗上昇値(Pa)125 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様クリアケースフィルター付 種別取替式防じん 区分RL2 機能フィットチェッカー内蔵 アズワン品番1-4546-01 適合フィルターLAS-51C型 指定防護係数10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

興研防じんマスク 1180H型
エコ商品
RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け 区分RL3 入数1 国家検定合格番号第TM788号 タイプ標準品 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け 区分RL3 入数1 国家検定合格番号第TM788号 タイプ標準品 サイズ面体Sサイズ RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷


1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、 入数1個 粒子捕集効率(%)99.9以上 タイプ頭紐RA 吸気抵抗(Pa)88以下 排気抵抗(Pa)45以下 質量(g)115 適合フィルター交換用:RD-8型 適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型 区分RL3 国家検定合格番号国家検定:第TM788号 関連資料(7.21MB) 指定防護係数10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け 区分RL3 入数1 国家検定合格番号第TM788号 タイプRA仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
3,598 税込3,958
30日以内出荷

1180H交換用フィルターです。
用途石綿除去作業向け1180H交換用フィルターです。 区分RL3 粒子捕集効率(%)99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合本体防じんマスク1180-05型、防じんマスク1180C-05型、防毒マスクG-7-06型 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5個)
279 税込307
当日出荷

半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ 仕様しめひもタイプ:RB 質量(g)74(±15) 国家検定合格番号第TN382号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8 排気抵抗(Pa)(平均実測値)28 機能フィットチェッカー内蔵 材質(接顔体)シリコーン 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1ケース(10枚)
689 税込758
当日出荷

頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
1組
349 税込384
当日出荷

1組(2個)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM540号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1 基準質量(g)145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25 質量(g)145 吸気抵抗上昇値(Pa)83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 種別取替式防じん 区分RL2 機能フィットチェッカー内蔵 指定防護係数10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルタイプのため、長時間使用が可能で、溶接作業に適します。1180と同じねじ込みタイプのろ過材LAS-52型を使用。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM224号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-52型 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.97 質量(g)165 基準質量(g)145±20 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)36 排気抵抗(Pa)(平均実測値)43 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗上昇値(Pa)47 仕様クリアケースフィルター付 種別取替式防じん 区分RL2 適合フィルターLAS-52型 指定防護係数10
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97 質量(g)156 基準質量(g)172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)81 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様クリアケースフィルター付 適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別取替式防じん 区分RL3 指定防護係数10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防じんマスク規格 国家検定合格品 区分RL2(粒子捕集効率95%以上)※国家検定合格第TM538号。マスク本体は繰り返し使用可能で、水洗い可能、アルコール消毒可能、オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能。フィルタは消毒、滅菌不可です。フィットチェッカー内蔵のため、装着したままで簡単にシールチェックができます。肌にやさしいシリコーン面体を採用しています。軽量コンパクトな面体です。マスクにフィルタ1個が付属しています。保存用袋に入れて持ち運びできます。
仕様●材質:シリコーンゴム、ポリプロピレン●重量:112g以下●付属品:フィルタ「アルファリングフィルタLAS-51型」1個、保存用巾着袋1枚●消毒・滅菌方法:アルコール消毒可能、オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能●日本製 アズワン品番65-8892-83
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号 種別防毒マスク 質量(g)117(±10) タイプ吸収缶1個使用タイプ 機能フィットチェッカー内蔵 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4548-11 適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

医療施設などで発生するエチレンオキシドガス対策用の吸収缶と軽量・小型のシリコンマスクのG-7型がセットになっています。マスクはフィットチェッカー内蔵で塗装作業など建築現場でも使用しやすい計量モデル。防じん用マスクフィルタ「LAS-51型」を付け替えることで防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。【国家検定合格第TM538号】
用途防毒マスクセット 仕様防毒マスク:半面形、フィットチェッカー内蔵、アンダーチン形状、シリコーン面体使用、しめひも:タイプRB 適合吸収缶(KGC-10型シリーズ、10MC型、KGC-10型Lシリーズ、10型LMC)、頭紐(タイプRB) セット内容防毒マスク(サカヰ式G-7-06型)×1、吸収缶(KGC-10EOG)×1 質量(g)防毒マスク100以下 国家検定合格番号第TN382号 アズワン品番1-4550-01
1箱
2,698 税込2,968
当日出荷

1180Hシリーズ用 アルファリングフィルタ
用途交換用 アルファリングフィルタ 規格防じん機能:RL3 適合マスク1180Hシリーズ
1箱(10個)ほか
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合(防塵マスク)1111-02、1021R-05、1010A-04、1010A-05、1010AH-02、1111-03、1122R-03、1021R-06、1005R-07、7121R-02、1005RR-04、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02
1個
349 税込384
当日出荷

アスベスト(石綿)除去作業用マスク1180H型用交換フィルタです。国家検定合格品(区分RL3)です。
用途アスベスト(石綿)除去作業用マスク1180H型用交換フィルタ。 仕様1180H型専用交換フィルタ 材質フィルタ;ガラス繊維,フィルターケース;ポリプロピレン
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

(1180H)RL3ランク/シングルタイプのアスベスト対策用高性能防じんマスクです。建設現場での作業から、工場、現場工事での作業まで法令上半面形防じんマスクで対応できるあらゆる作業で使用できます。フィットチェッカー内蔵なので、レバーを引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。国家検定合格品(RL3)です。肌にやさしく顔にフィットしやすいシリコーン面体を採用しています。フィルタを含んで質量134g以下とRL3ランクのマスクでは最軽量です。
用途石綿(アスベスト)含有成型板等の除去作業、ダイオキシン類取扱い作業等。 性能RL3 材質マスク面体;ポリプロピレン・シリコーンゴム他 質量(g)134以下 指定防護係数10
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

適合防じんマスク1111-03型、防じんマスク1180-04型、防じんマスク1180C-04型、防毒マスクG-7-05型
1ケース(5枚)
279 税込307
欠品中

より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 国家検定合格番号第TM560号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁小判型(黒) 頭ひもタイプRB 付属品フィルター 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用 材質(面体)エラストマー面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8 基準質量(g)76±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63 排気抵抗(Pa)(平均実測値)44 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20 質量(g)77 吸気抵抗上昇値(Pa)90 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル 種別取替式防じん 区分RL1 機能フィットチェッカー内蔵 アズワン品番6-8383-11 指定防護係数4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

交換部品:ゴムパッキン
用途防じんマスク・防毒マスク 適合防じんマスク:1111、1121シリーズ、1122R、1180シリーズ、1181シリーズ、1191シリーズ、1781シリーズ、防毒マスク:G-7、GW-7
1パック(10個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷