カテゴリ

  • マスク(15)
絞り込み
ブランド
  • 興研
  • モノタロウ(6)
  • 富士(3)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(1)
  • HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(1)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • コミネ(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • エアージェイ(2)
  • 中部物産貿易(1)
  • プロトブレンボ(39)
  • モートーン(28)
  • S.I.C.(SHINDO)(25)
  • bolle(17)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](16)
  • MDF(エムディーエフ)(12)
  • 山本光学(11)
  • 重松製作所(10)
  • TRUSCO(10)
  • MARKLESS STYLE(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「黒 マスク」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気ゴム弁 T-1K型 黒 興研排気ゴム弁 T-1K型 黒興研
1,298税込1,428
1パック(5個)
当日出荷
適合1091シリーズ・1191シリーズ・7091シリーズ
充電器L20用 興研充電器L20用興研
6,598税込7,258
1個
当日出荷
充電器L16用-02の後継品です。
充電台:灰色ACアダプタ・電源コード:黒色端子数3RoHS指令(10物質対応)対応
エアーカートリッジY型 興研エアーカートリッジY型興研(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1組
当日出荷
適合12号D-Y、12号HV-Yセット内容エアーカートリッジY型×1組、黒ゴム座×2個、ビニールスポンジ×1個RoHS指令(10物質対応)対応
吸気ゴム弁NC型(黒) 興研吸気ゴム弁NC型(黒)興研
279税込307
1箱(5個)
当日出荷
適合本体1721H-02
防じんマスク 1015 興研防じんマスク 1015興研(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シリコーン面体採用で、肌にやさしく、耐久性UP低吸気抵抗だから、ランニングコストDOWN1つの面体で多くの顔にフィットするフリーポジションアンダーチン構造フィットチェッカー内蔵。レバーを引き上げるだけでフィットチェックができます。
種別取替式防じん区分RL2質量(g)114国家検定合格番号第TM570号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)30機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)114±15排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.5吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルター171611RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
吸気ゴム弁 丸型(黒)(興研) 興研吸気ゴム弁 丸型(黒)(興研)興研(14件のレビュー)
279税込307
1袋(5個)
当日出荷
適合マスク1005・1021・1121・1091・1181・1191・172・1781・1122Rの各シリーズ・7191DK・7095DK・7121R・6061G
防じんマスク 1181R-03 興研防じんマスク 1181R-03興研(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ダブルタイプのため、長時間使用が可能で、溶接作業に適します。1180と同じねじ込みタイプのろ過材LAS-52型を使用。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM224号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-52型材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.97質量(g)165基準質量(g)145±20吸気抵抗(Pa)(平均実測値)36排気抵抗(Pa)(平均実測値)43吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗上昇値(Pa)47仕様クリアケースフィルター付種別取替式防じん区分RL2適合フィルターLAS-52型指定防護係数10
防じんマスク 7191DK-XRB 興研防じんマスク 7191DK-XRB興研(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応アスベスト作業レベル2~3:石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号第TM645号排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプXRB適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96質量(g)179基準質量(g)198以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67排気抵抗(Pa)(平均実測値)20吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)87鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様フィルター付種別取替式防じん区分RL3機能伝声器適合フィルターRD-6型指定防護係数10
防じんマスク 7121R 興研防じんマスク 7121R興研(38件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97質量(g)156基準質量(g)172以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)81鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3指定防護係数10
防じんマスク 1721H 興研防じんマスク 1721H興研(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。 マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応アスベスト作業レベル1~3:吹付け石綿の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号第TM646号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁NC型(黒)頭ひもタイプゴムハーネスHV適合RD-6型材質(面体)天然ゴム面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94質量(g)529基準質量(g)554以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83排気抵抗(Pa)(平均実測値)35吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)102鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様フィルター付種別取替式防じん区分RL3機能伝声器適合フィルターRD-6型指定防護係数10
防じんマスク 1091D 興研防じんマスク 1091D興研(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉塵を捕集するミクロフィルターで、高い捕集効率・低い吸気抵抗という特長をそのままに、更に高度な静電加工によって、静電フィルターでは難しいとされる国家検定規格のRLクラスをクリアした驚異の静電フィルターを使用しています。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM548号排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプXRB適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1021/1091用、KBフィルター、KCフィルター材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.1質量(g)173基準質量(g)188以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)56排気抵抗(Pa)(平均実測値)20吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗上昇値(Pa)81石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能仕様会話ができる伝声器付フィルター付種別取替式防じん区分RL2機能伝声器指定防護係数10
防じんマスク 1005RR 興研防じんマスク 1005RR興研(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM541号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3質量(g)147基準質量(g)147±20吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53排気抵抗(Pa)(平均実測値)30吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用種別取替式防じん区分RL2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク 1122R 興研防じんマスク 1122R興研(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
国家検定合格番号第TM209号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-12材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.9質量(g)147基準質量(g)170以下排気抵抗(Pa)(平均実測値)35吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗(Pa)(平均実測値)37吸気抵抗上昇値(Pa)52石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4仕様クリアケースフィルター付種別取替式防じん区分RS2適合フィルターLAS-12RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク 1010A 興研防じんマスク 1010A興研(42件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。国家検定合格番号第TM560号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB付属品フィルター適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用材質(面体)エラストマー面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8基準質量(g)76±15吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63排気抵抗(Pa)(平均実測値)44粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20質量(g)77吸気抵抗上昇値(Pa)90排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル種別取替式防じん区分RL1機能フィットチェッカー内蔵アズワン品番6-8383-11指定防護係数4
防じんマスク 1005R 興研防じんマスク 1005R興研(41件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM540号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1基準質量(g)145±20排気抵抗(Pa)(平均実測値)33粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25質量(g)145吸気抵抗上昇値(Pa)83排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付種別取替式防じん区分RL2機能フィットチェッカー内蔵指定防護係数10
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら