カテゴリ

  • マスク(26)
絞り込み
ブランド
  • 興研
  • モノタロウ(2)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(60)
  • omron(オムロン)(14)
  • CKD(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • SISIKU(シシク)(13)
  • CCS(シーシーエス)(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(12)
  • バクマ工業(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • SHIMANO(シマノ)(10)
  • マキタ(8)
  • 三菱電機(8)
  • 潤工社(7)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • サンワサプライ(5)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
  • イスカル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-100」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X 本体のみ 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X 本体のみ興研
23,980税込26,378
1台
59日以内出荷
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも付属品本体のみ種別通常風量形PAPR/半面体規格PL1定格電圧(V)3.7国家検定合格番号第TP4号バッテリー容量(mAh)1100粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X興研
25,980税込28,578
1台
59日以内出荷
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも付属品本体のみ種別通常風量形PAPR/半面体規格PL1定格電圧(V)3.7国家検定合格番号第TP4号バッテリー容量(mAh)1100粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
フィットテスト用アダプタ BL-100・200用 興研フィットテスト用アダプタ BL-100・200用興研
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
用途定量的フィットテスト用適合マスクBL-100シリーズ・BL-200シリーズ入数(個)1
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03RA 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03RA興研
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途ナノマテリアル取扱いに種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL3国家検定合格番号第TP12号公称稼動時間(時間)約9稼働時間(時間)約10~18材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99以上適合フィルターBRD-8Uタイプ頭紐:タイプRA仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05RA 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05RA興研
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に種別大風量形PAPR/半面体/防臭機能付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、吸気口キャップ規格PL1国家検定合格番号第TP9号公称稼動時間(時間)約10稼働時間(時間)約12~22材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6Cタイプ頭紐:タイプRA仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03興研
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途ナノマテリアル取扱いに種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL3国家検定合格番号第TP12号公称稼動時間(時間)約9稼働時間(時間)約10~18材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99以上適合フィルターBRD-8Uタイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100H-05 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100H-05興研
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。 この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL3国家検定合格番号第TP5号公称稼動時間(時間)約10稼働時間(時間)約12~22材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97以上適合フィルターBLD-7タイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05興研
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に種別大風量形PAPR/半面体/防臭機能付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、吸気口キャップ規格PL1国家検定合格番号第TP9号公称稼動時間(時間)約10稼働時間(時間)約12~22材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6Cタイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005興研
36,980税込40,678
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。国家検定合格番号第TP122号性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形係数指定防護係数:33種類(面体)半面型防水性IP54公称稼動時間(時間)約6.7フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
充電器 L16-10 興研充電器 L16-10興研
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
充電池L16を10個同時に充電可能
適合品番各シリーズ:BL-711、BL-700、BL-200、BL-100RoHS指令(10物質対応)対応
吸湿 スポンジ D型 興研吸湿 スポンジ D型興研
929税込1,022
1袋(10枚)
当日出荷
マスク内に溜まる湿気などを吸収し不快感を防ぎます。
適合品番各シリーズ:BL-321、BL-351、BL-351X、BL-1005、BL-200、BL-100RoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03興研(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途ナノマテリアル取扱い種別大風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)付属品充電池、充電器質量(g)397以下(バッテリー含む)、222(マスク本体)規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP12号公称稼動時間(時間)約9充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999充電可能回数約300適合フィルターアルファリングフィルタBRD-8URoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約10~18
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005AL-02 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005AL-02興研
34,980税込38,478
1個
当日出荷
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途溶接種別通常風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下)付属品充電池、充電器質量(g)278以下規格PL1定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh国家検定合格番号第TP1号公称稼動時間(時間)平均8.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用RoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X-02 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X-02興研
29,980税込32,978
1個
当日出荷
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接種別通常風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも付属品充電池、充電器質量(g)285以下規格PL1定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh国家検定合格番号第TP4号公称稼動時間(時間)平均8.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用RoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05興研
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途溶接種別大風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)付属品充電池、充電器、吸気口キャップ質量(g)383以下(バッテリー含む)、206(マスク本体)規格PL1定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP9号公称稼動時間(時間)約10充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターBLA-6CRoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約12~22
マイティミクロンフィルター BL-1005用 興研マイティミクロンフィルター BL-1005用興研(4件のレビュー)
209税込230
1枚ほか
当日出荷
適合マスクBL-1005シリーズ
フード2型 興研フード2型興研
13,980税込15,378
1袋(10枚)
3日以内出荷
用途吹き付け石綿の除去作業など、粉じんの発生量が高い作業現場での装着仕様くもり止め加工なし付属品くもり止め液1本適合BL-321シリーズ、BL-351シリーズ、BL-351Xシリーズ、BL-100シリーズ、BL-200シリーズ
バッテリーケース防滴カバーBL用 興研バッテリーケース防滴カバーBL用興研
949税込1,044
1個
当日出荷
適合マスクBL100・200・700各シリーズ
排気ゴム弁 T-8K型 興研排気ゴム弁 T-8K型興研
2,894税込3,183
1セット(5個)
当日出荷
適合本体BL-100S-05RoHS指令(10物質対応)対応
吸気ゴム弁 小判04型 興研吸気ゴム弁 小判04型興研
299税込329
1セット(5個)
当日出荷
適合本体BL-100S-05RoHS指令(10物質対応)対応
フード2型 興研フード2型興研
13,980税込15,378
1袋(10枚)
3日以内出荷
仕様くもり止め加工なし付属品くもり止め液1本適合BL50/100用石綿(アスベスト)類対策用レベル1対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005 興研呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005興研(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25タイプしめひもSB規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具定格電圧(V)3.7粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TP1号フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用機能伝声器機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)電池専用リチウムイオン二次電池公称容量(mAh)1100公称稼動時間(時間)(平均)7充電時間(時間)約3耐用時間(時間)約2000充電可能回数約300回
電源コード 興研電源コード興研
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合本体BL-100H
フード 1型 興研フード 1型興研
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
レベル1の除去作業など、粉塵量が多い現場で使用します。自分のメガネも使用出来ます。顔やメガネはもちろんマスク本体へのアスベストの付着を防止します。防曇加工。厚手タイプ。使い捨てタイプ。
仕様くもり止め加工済み適合BL50/100用石綿(アスベスト)類対策用レベル1対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーケースカバー(BL用) 興研バッテリーケースカバー(BL用)興研
779税込857
1個
4日以内出荷
軽量、小型でポケットに入るサイズです。ベルトに装着する事も可能です。
適合BL-100、BL-200、BL-700用RoHS指令(10物質対応)対応