カテゴリ

  • マスク(19)
絞り込み
ブランド
  • 興研
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • R&G RACING PRODUCTS(2)
  • SMC(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • ホンダ(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl711」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防じん用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus 興研

    防じん用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus

    興研
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    騒音現場におけるコミュニケーションがとれるマスク「全面形電動ファン付き呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711シリーズ」がバージョンアップし、スピーカー音量のモード切替機能と連絡ブザー機能を追加。新機能により、スピーカー音量を通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替えて使用することができるようになりました。また、連絡ブザー機能はブザー音で合図を送ることができます。従来好評いただいているスピーカーが新機能をPlusして、さらに現場に応じた使用を可能にしました。スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わる。スピーカー音量は現場に応じて「通常モード」「大音量モード」「OFF モード」の三段階に切替え可能。ブザー音で離れた人に合図する「連絡ブザー機能」。面体の内圧を監視して警告する「お知らせ送風」。超広視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。キズに強い特殊コーティングアイピース
    用途呼吸用保護具、防塵仕様漏れ率(%):0.1以下(S級)性能ファン:大風量規格PL3 S級定格電圧(V)7.2定格容量2000mAh粒子捕集効率(%)99.97以上電池専用リチウムイオン二次電池充電時間(時間)約3充電可能回数約300回稼働時間(時間)約5
  • 防毒用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus 興研

    防毒用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus

    興研
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    騒音現場におけるコミュニケーションがとれるマスク「全面形電動ファン付き呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711シリーズ」がバージョンアップし、スピーカー音量のモード切替機能と連絡ブザー機能を追加。新機能により、スピーカー音量を通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替えて使用することができるようになりました。また、連絡ブザー機能はブザー音で合図を送ることができます。従来好評いただいているスピーカーが新機能をPlusして、さらに現場に応じた使用を可能にしました。スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わる。スピーカー音量は現場に応じて「通常モード」「大音量モード」「OFF モード」の三段階に切替え可能。ブザー音で離れた人に合図する「連絡ブザー機能」。面体の内圧を監視して警告する「お知らせ送風」。超広視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。キズに強い特殊コーティングアイピース
    用途呼吸用保護具、防毒仕様漏れ率(%):0.1以下(S級)性能ファン:大風量規格PL3 S級定格電圧(V)7.2定格容量2000mAh粒子捕集効率(%)99.97以上電池専用リチウムイオン二次電池充電時間(時間)約3充電可能回数約300回適合吸収缶BRD-82(有機ガス・粉じん用)、BGC-12型(有機ガス用)稼働時間(時間)約5
  • ファンユニット BL-711Plus用 興研

    ファンユニット BL-711Plus用

    興研
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
    BL-711Plus用ファンユニット
  • ファンユニット BL-711Plus用 興研

    ファンユニット BL-711Plus用

    興研
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    BL-711Plusシリーズ専用ファンユニットです。
  • 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付BC 興研

    防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付BC

    興研
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    3日以内出荷
    スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース。吸気口キャップ付きです。
    仕様指定保護係数:1000、漏れ率:0.1%以下、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形質量(g)約772種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)470以下電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP147号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下使用吸収缶BRDG-82、BGC-12充電可能回数約300稼働時間(時間)BRDG-82使用時:約5、BGC-12使用時:約3.5
  • 防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711H-04 Plus 電池・充電器付 興研

    防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711H-04 Plus 電池・充電器付

    興研
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    4日以内出荷
    スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース
    仕様指定保護係数:1000、漏れ率:S級(0.1%以下)、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形【ろ過材】PL3(粒子捕集効率:99.97%以上)質量(g)753以下種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)135以下フィルターBRD-82電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当ろ過材の種類BRD-82充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP81号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下充電可能回数約300稼働時間(時間)約6、【実勢】約6.5~10
  • 防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711U-04 Plus 電池・充電器付 興研

    防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711U-04 Plus 電池・充電器付

    興研
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    4日以内出荷
    スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース
    仕様指定保護係数:1000、漏れ率:S級(0.1%以下)、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形【ろ過材】PL3(粒子捕集効率:99.99%以上)質量(g)805以下種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)160以下フィルターBRD-82U電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当ろ過材の種類BRD-82U充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP83号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下充電可能回数約300稼働時間(時間)約6、【実勢】約6.5~10
  • 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付 興研

    防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付

    興研
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    4日以内出荷
    スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース
    仕様指定保護係数:1000、漏れ率:0.1%以下、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形質量(g)約772種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)470以下電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP147号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下使用吸収缶BRDG-82、BGC-12充電可能回数約300稼働時間(時間)BRDG-82使用時:約5、BGC-12使用時:約3.5
  • メガネクリップA型 興研

    メガネクリップA型

    興研
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    適合品番BL-711シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 隔障吸気ゴム弁NC2型 興研

    隔障吸気ゴム弁NC2型

    興研
    ¥269税込¥296
    1個(5個)
    当日出荷
    適合品番各シリーズ:BL-711、BL-700RoHS指令(10物質対応)対応
  • 視野カバー H-VⅡ型 興研

    視野カバー H-VⅡ型

    興研
    ¥4,698税込¥5,168
    1組(10枚)
    当日出荷
    アイピース保護に
    適合品番BL-711シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムハーネス H-Ⅶ型用 興研

    ゴムハーネス H-Ⅶ型用

    興研
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    交換部品:頭紐
    用途防じんマスク、防毒マスク、呼吸用保護具適合防じんマスク:1521シリーズ、呼吸用保護具:BL-711シリーズ、防毒マスク:1521HG,1551G,1561G種別H-Ⅶ型用
  • 吸湿スポンジ E型(10枚入) 興研

    吸湿スポンジ E型(10枚入)

    興研
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10枚)
    欠品中
    面体内にたまる湿気や汗を吸収。
    適合呼吸用保護具:BL-711シリーズ、BL-700シリーズ
  • アルファリングフィルタ BRD-72 興研

    アルファリングフィルタ BRD-72

    興研
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌日出荷
    適合BL-711HRoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電器 L16-10 興研

    充電器 L16-10

    興研
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    翌々日出荷
    充電池L16を10個同時に充電可能
    適合品番各シリーズ:BL-711、BL-700、BL-200、BL-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防毒マスク用電動ファン付呼吸用保護具吸収缶BGC-12型 興研

    防毒マスク用電動ファン付呼吸用保護具吸収缶BGC-12型

    興研
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    有機ガスに対応、長時間タイプの吸収缶です。
    適合取付可能マスク:BL-711HG-02、BL-351HGX-04質量(g)91(平均値)除毒能力(分)145分以上(シクロヘキサン300ppm)型式検定合格番号第TP159号
  • ファンユニットカバーBL用 興研

    ファンユニットカバーBL用

    興研
    ¥2,598税込¥2,858
    1組(5個)
    4日以内出荷
    吹付ミストなどからファンユニット部を保護します。
    適合機種BL-711HG-03Plus
  • 視野カバーH-VⅡA型 興研

    視野カバーH-VⅡA型

    興研
    ¥3,898税込¥4,288
    1組(10枚)
    4日以内出荷
    剥離剤の付着によるアイピースの白濁を防止します。
    適合機種BL-711HG-03Plus
  • スピーカーカバー 興研

    スピーカーカバー

    興研
    ¥1,198税込¥1,318
    1組(5個)
    4日以内出荷
    吹付ミストなどからスピーカー部を保護します。
    適合機種BL-711HG-03Plus