3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。
種別防塵マスク(使い捨て式) 形状カップ型 仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/550型(二本ひも式) 区分DS1 質量(g)12.3以下 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)40以下 粒子捕集効率(%)80.0以上 国家検定合格番号第TM383号 使用限度時間(h)12 活性炭入り 排気抵抗(Pa)40以下 ひもタイプお面式 指定防護係数4
1箱(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。 排気弁付で、呼気によるマスク内のムレを抑えて呼吸が楽です。
種別使い捨て防じん 質量(g)14.1以下 吸気抵抗(Pa)43以下(実測平均値:29) 粒子捕集効率(%)80.0以上(実測平均値:88.58) 使用限度時間(h)13 排気抵抗(Pa)28以下(実測平均値:17) 吸気抵抗上昇値(Pa)(実測平均値:123) ぬれ抵抗値(Pa)(実測平均値:16) 仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/555型(二本ひも式) 形状カップ型 区分DS1 入数(枚)10 国家検定合格番号第TM384号 活性炭入り ひもタイプお面式 指定防護係数4
1箱(10枚)
5,898 税込6,488
当日出荷

女性にぴったりサイズの使い捨て式防じんマスクです。左右から紐を回して、フックで留めるだけの簡単装着。ソフトな着け心地のTKフック式。こだわりのFFリップ(フリーフィットリップ)により万人にフィット。優れた吸湿性で肌触りが良く、肌荒れもしにくいウレタン製ゴムひも。マスクを着けたまま、しめひもの調整可能。持ち運びに便利な折りたたみ機能。マスク内に水滴がたまりにくい結露防止フィルター仕様。環境を考慮し、金属製品を一切使用していないため、すべて焼却できます
用途女性向け使い捨て式防じんマスク 形状カップ型 種別使い捨て防じん 取付お面式 区分DS1 質量(g)12.5以下(平均値/9.9) タイプフック式 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)45以下(平均値/28) 粒子捕集効率(%)NaCI粒子:80.0以上(平均値/89.73) 国家検定合格番号第TM729号 使用限度時間(h)10 吸気抵抗上昇値(Pa)‐(平均値/122) 排気抵抗(Pa)45以下(平均値/29) ぬれ抵抗値(Pa)‐(平均値/24) 二酸化炭素濃度上昇(%)1.0以下/死積:400cm3以下(平均値0.38%/152cm3) 指定防護係数4
1箱(10枚)
3,398 税込3,738
15日以内出荷

関連カテゴリ