カテゴリ

  • マスク(4)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • 興研
  • MIWA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「las-51」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感染対策用マスク 1180MD型 興研感染対策用マスク 1180MD型興研
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
防じんマスク規格 国家検定合格品 区分RL2(粒子捕集効率95%以上)※国家検定合格第TM538号マスク本体は繰り返し使用可能で、水洗い可能、アルコール消毒可能、オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能。フィルタは消毒、滅菌不可です。フィットチェッカー内蔵のため、装着したままで簡単にシールチェックができます。肌にやさしいシリコーン面体を採用しています。軽量コンパクトな面体です。マスクにフィルタ1個が付属しています。保存用袋に入れて持ち運びできます。
仕様●材質:シリコーンゴム、ポリプロピレン●重量:112g以下●付属品:フィルタ「アルファリングフィルタLAS-51型」1個、保存用巾着袋1枚●消毒・滅菌方法:アルコール消毒可能、オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能●日本製アズワン品番65-8892-83
EOG用 防毒マスクセット G-7型 興研EOG用 防毒マスクセット G-7型興研
2,698税込2,968
1箱
当日出荷
医療施設などで発生するエチレンオキシドガス対策用の吸収缶と軽量・小型のシリコンマスクのG-7型がセットになっています。マスクはフィットチェッカー内蔵で塗装作業など建築現場でも使用しやすい計量モデル。防じん用マスクフィルタ「LAS-51型」を付け替えることで防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。【国家検定合格第TM538号】
用途防毒マスクセット仕様防毒マスク:半面形、フィットチェッカー内蔵、アンダーチン形状、シリコーン面体使用、しめひも:タイプRB適合吸収缶(KGC-10型シリーズ、10MC型、KGC-10型Lシリーズ、10型LMC)、頭紐(タイプRB)セット内容防毒マスク(サカヰ式G-7-06型)×1、吸収缶(KGC-10EOG)×1質量(g)防毒マスク100以下国家検定合格番号第TN382号アズワン品番1-4550-01
防じんマスク 1180-05 興研防じんマスク 1180-05興研(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
種別取替式防じん仕様クリアケースフィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51型区分RL2質量(g)99国家検定合格番号第TM538号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)72排気抵抗(Pa)(平均実測値)25機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)89±15吸気抵抗上昇値(Pa)123排気ゴム弁T-7K型吸気ゴム弁小判03型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70+10、70-10排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能適合フィルターLAS-51型指定防護係数10
防じんマスク 1180C 興研防じんマスク 1180C興研(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ろ過材に活性炭をブレンドしていますので、粉じんと同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。軽量・コンパクト。ボンネット面体採用。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM539号排気ゴム弁T-7K型吸気ゴム弁小判03型頭ひもタイプRB適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51C型材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)97.3質量(g)89基準質量(g)89±15吸気抵抗(Pa)(平均実測値)68排気抵抗(Pa)(平均実測値)37吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65±15排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗上昇値(Pa)125石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様クリアケースフィルター付種別取替式防じん区分RL2機能フィットチェッカー内蔵アズワン品番1-4546-01適合フィルターLAS-51C型指定防護係数10