カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(56)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,919)
  • 測定・測量用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
  • 自動車用品(2)
  • 自転車用品(3,897)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(38)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(50)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • 環境テクノス
  • モノタロウ(4,592)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(42,631)
  • ホンダ(40,332)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,124)
  • Panasonic(パナソニック)(20,589)
  • スバル(14,761)
  • TRUSCO(12,332)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,329)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,428)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
商品レビュー
  • 以上(401)
  • 以上(435)
  • 以上(438)
  • 以上(441)
価格
  • 1,500円以下(2,056)
  • 1,500-10,000円(2,548)
  • 10,000-50,000円(1,754)
  • 50,000-100,000円(523)
  • 100,000円以上(102)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
5,965件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジフィルター 環境テクノスカートリッジフィルター環境テクノス(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
活性炭フィルタ 環境テクノス活性炭フィルタ環境テクノス(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
特に塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルタです。 APC2は汎用的な粒状活性炭をブロック化したものです。FDは表面積の大きい繊維状活性炭を使用し、吸着力に優れています。 長寿命で遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。
ろ過精度(μm)10相当長さ(mm)250耐熱温度(℃)40標準流量(L/min)3.8(塩素90%除去)
3Sワイヤー SHIMANO(シマノ)3SワイヤーSHIMANO(シマノ)(106件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途シフト用
フィルタハウジング 環境テクノスフィルタハウジング環境テクノス(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
250mm長のカートリッジフィルタに対応するローコストタイプのプラスチックハウジングです。
使用温度(℃)40以下
インナーエンドキャップ SHIMANO(シマノ)インナーエンドキャップSHIMANO(シマノ)(35件のレビュー)
289税込318
1セット(10個)ほか
当日出荷
材質アルミ
イオン交換フィルター 環境テクノスイオン交換フィルター環境テクノス(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
10インチハウジングに入るイオンカセットです。
適合ハウジングサイズ10インチ流量(L/h)推奨:4~10(水道水にて)寿命フィルター:150L/本(±50%)寸法(mm)Φ72~74×250±2内容量(mL)700±50
Y05L98010 STEF500-L2A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)Y05L98010 STEF500-L2A カバー/ネジSHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
タイプ2フィンガータイプ
3Sグリップラバー丈 SHIMANO(シマノ)3Sグリップラバー丈SHIMANO(シマノ)(73件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
適合3Sブラックアズワン品番64-9565-90
何でも入る空ケース(浄水用) 環境テクノス何でも入る空ケース(浄水用)環境テクノス(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
ブレーキケーブルセット スタンダード SHIMANO(シマノ)ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
変速シフトレバー SHIMANO(シマノ)変速シフトレバーSHIMANO(シマノ)(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
変速シフトレバー
左右区別右側用
活性炭フィルター 環境テクノス活性炭フィルター環境テクノス(5件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルターろ過精度(μm)10相当使用温度範囲(℃)2~40
Y05N98010 STEF500-8R2A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)Y05N98010 STEF500-8R2A カバー/ネジSHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
349税込384
1個
欠品中
シフトインナーケーブル SHIMANO(シマノ)シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)
689税込758
1セット
当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
ブラケットカバー ST-6800/5800/4700/4703 ブラック 左右ペア SHIMANO(シマノ)ブラケットカバー ST-6800/5800/4700/4703 ブラック 左右ペアSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ボールリテーナー(1/4″×7) SHIMANO(シマノ)ボールリテーナー(1/4″×7)SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
アズワン品番64-9570-40
イオン交換樹脂(純水用5L) 環境テクノスイオン交換樹脂(純水用5L)環境テクノス(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。
適合本体MKTP-5-CTイオン交換樹脂(L)5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス) SHIMANO(シマノ)プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
MF-TZ500 スポークプロテクター 14-28T SHIMANO(シマノ)MF-TZ500 スポークプロテクター 14-28TSHIMANO(シマノ)(26件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
アズワン品番64-9596-31
グリスホールキャップ SHIMANO(シマノ)グリスホールキャップSHIMANO(シマノ)(20件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
仕様ローラーブレーキのグリス注入口用キャップブラックアズワン品番64-9566-31
リアディレイラー SS 正爪 SHIMANO(シマノ)リアディレイラー SS 正爪SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
シルバー
鋼球(1/4″)18個 SHIMANO(シマノ)鋼球(1/4″)18個SHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
シングルフリーホイール SHIMANO(シマノ)シングルフリーホイールSHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
シマノSF-1200シリーズ
ベルクランクカバー 固定ボルト付 SHIMANO(シマノ)ベルクランクカバー 固定ボルト付SHIMANO(シマノ)(54件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
グレーアズワン品番64-9565-65
ガード付きプリーツフィルター 環境テクノスガード付きプリーツフィルター環境テクノス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
純水の水をろ過する為に使用され、1次ろ過された後に、微細な菌のサイズに近いゴミ等をキャッチする為に使用されます。 特殊紡織法により不純物を含まない高性能プリーツ式カートリッジフィルターです。 濾過表面にひだを作ることによって、濾過表面積を増やしているので長寿命です。 耐薬品性に優れています。 10インチ、20インチのハウジングに適合します。
材質PP(ポリプロピレン)、芯コア/ポリプロピレン使用温度(℃)4~40限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1~0.2まで
MTB用ブレーキインナーケーブル SHIMANO(シマノ)MTB用ブレーキインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
寸法(mm)1.6×2050付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2050ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキケーブル調整ボルト&ナット SHIMANO(シマノ)ブレーキケーブル調整ボルト&ナットSHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
[M70T4] ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)[M70T4] ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
949税込1,044
1組(2個)
当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
シフトケーブル前後セット SHIMANO(シマノ)シフトケーブル前後セットSHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
ブラックセット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップアズワン品番64-9568-14
樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)用部品 環境テクノス樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)用部品環境テクノス(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
適合樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)材質NBR(Oリング)使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.5
ボールリテーナーJ(7/32″×8) SHIMANO(シマノ)ボールリテーナーJ(7/32″×8)SHIMANO(シマノ)(10件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
アズワン品番64-9566-73
R55C4ブレーキシュ/ネジ 2ペア入り SHIMANO(シマノ)R55C4ブレーキシュ/ネジ 2ペア入りSHIMANO(シマノ)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プレート SHIMANO(シマノ)プレートSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
シングルスピード対応チェーン CN-N×10 1/2"×1/8" SHIMANO(シマノ)シングルスピード対応チェーン CN-N×10 1/2"×1/8"SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
NE×US内装ハブ&シングルスピード用チェーン
リンク数114Lタイプエンドピン付スピードタイプシングルアズワン品番64-9594-83
クランク取付け工具 SHIMANO(シマノ)クランク取付け工具SHIMANO(シマノ)(14件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27純正品番Y13009220
コッタレスクランク専用工具 SHIMANO(シマノ)コッタレスクランク専用工具SHIMANO(シマノ)(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コッタレスクランクの抜き締めに使用します。
アズワン品番64-9593-39純正品番Y13009010
ACPWH12 スポークプロテクター 28H ロー最大:32T-34T SHIMANO(シマノ)ACPWH12 スポークプロテクター 28H ロー最大:32T-34TSHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
UV殺菌灯装置 環境テクノスUV殺菌灯装置環境テクノス
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)殺菌効率(%)約95以上通液可温度(℃)1~40
...