絞り込み
ブランド
- 環境テクノス
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
環境テクノス
環境テクノスのページです。環境テクノスは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在51件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

カートリッジフィルター
環境テクノス(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
何でも入る空ケース(浄水用)
環境テクノス(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷自由にろ材を入れて、成品にしてください。用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
イオン交換フィルター
環境テクノス(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷10インチハウジングに入るイオンカセットです。寸法(mm)Φ72~74×250±2内容量(mL)700±50流量(L/h)推奨:4~10(水道水にて)寿命フィルター:150L/本(±50%)適合ハウジングサイズ10インチ
浄水・ろ過用ハウジング金具 FH-1W
環境テクノス(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷。10インチ(ボタン付)用又は20インチ用ハウジングを1本吊り下げることが可能です。仕様●サイズ:77×114×62mm●重さ:175gアズワン品番65-8740-36
イオン交換樹脂(純水用5L)
環境テクノス(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個欠品中イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。適合本体MKTP-5-CTイオン交換樹脂(L)5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
ガード付きプリーツフィルター
環境テクノス(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷純水の水をろ過する為に使用され、1次ろ過された後に、微細な菌のサイズに近いゴミ等をキャッチする為に使用されます。 特殊紡織法により不純物を含まない高性能プリーツ式カートリッジフィルターです。 濾過表面にひだを作ることによって、濾過表面積を増やしているので長寿命です。 耐薬品性に優れています。 10インチ、20インチのハウジングに適合します。材質PP(ポリプロピレン)、芯コア/ポリプロピレン使用温度(℃)4~40限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1~0.2まで
イオン交換樹脂カセット(純水用)
環境テクノス¥2,698税込¥2,9681個当日出荷純水装置のイオン交換フィルターです。適合純水装置:MRFD-280-PAi種別交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用)寸法(mm)Φ50×273
ケース一体型フィルター
環境テクノス¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。用途ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用最大流量(L/min)2標準流量(L/min)1
樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)用部品
環境テクノス(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷適合樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)材質NBR(Oリング)使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.5
フィルターハウジング
環境テクノス(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。内径(Φmm)84(Oリング)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)常用使用圧力(MPa)0.35以下材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)サイズ(mm)Φ115×302使用水温(℃)2~40
ビッグサイズ用フィルターハウジング(20インチ)
環境テクノス¥23,980税込¥26,3781本当日出荷食品適合の材質を使用。 目詰まり状態が確認できる透明。 500mmのBIGサイズカートリッジフィルターに対応するハウジングです。材質(キャップ部)ポリプロピレン、(下缶部)スチレンアクリロニトリル寸法(mm)Φ190×600接続口径PT1(25A)使用温度範囲(℃)4~40耐圧(kg/cm2)3.5~4.0
UV殺菌灯装置
環境テクノス¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)殺菌効率(%)約95以上通液可温度(℃)1~40
イオン交換純水器(前処理フィルター付き)
環境テクノス(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から6日以内出荷水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などその他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)使用水上水道又はそれに準ずる水ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水
イオン交換樹脂(純水用6.5L)
環境テクノス(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷新品のミックスイオン交換樹脂です。適合本体MKT-P-6.5イオン交換樹脂(L)6.5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
フィルターハウジング
環境テクノス(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から翌々日出荷250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター・プリーツフィルター等が入ります。寸法(mm)Φ113×310接続口径NPT1/2温度(℃)通液:4~40常用圧力(MPa)0.35以下
ROメンブランフィルター(交換用フィルター)
環境テクノス¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷仕様交換用ROフィルター使用温度範囲(℃)2~40寸法(Φ×高さH)(mm)50×280最大使用圧力(MPa)0.8サイズ(mm)Φ50×280純水度(%)約96~98(受水圧力3~6kg/cm2にて)
中空糸膜フィルター(UFメンブレン)ケース一体型
環境テクノス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷最も手軽な中空糸膜フィルターです。 ケース不要の一体型UF膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はΦ1/4インチ(Φ6.2mm)のピンタイプでワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。 糸膜が約1500~1800本封入、膜面積合計は平均0.5m2。 平均メッシュ0.1μの公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます)。材質ケース/ポリプロピレン(PP)、中空糸/PS(Polye Sulfone)適合チューブ外径(Φmm)(受水や出水のチューブ)Φ1/4インチ、(ワンタッチジョイント用)約Φ6.13mm使用温度範囲(℃)2~40内径(Φmm)[中空糸]約0.25(素線)最大流量(L/min)1(一時的、詰まりやすい)最高使用圧力(MPa)0.15外径(Φmm)[中空糸]約0.5(素線)外寸(mm)Φ63(±2mm)×320(±20mm)本数[中空糸膜]約1000~300(素線)接続口1/4インチピンタイプ標準流量(L/min)0~0.5(常時)
ビッグサイズ用 PPフィルター 20インチ×5μ
環境テクノス¥3,298税込¥3,6281本6日以内出荷ポリプロピレンの細かい繊維を圧縮して成形したものでミクロ単位のゴミを効率良く除去します。 水以外のほとんどの薬品にも適用します。材質(フィルター)ポリプロピレン標準流量(L/min)4~10サイズ(Φ×mm)110×508~500
大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ
環境テクノス¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷多本用のステンレス製フィルターハウジングです。多量の液体をろ過できます。薬品に強いです。材質SUS304質量(kg)約25サイズ適応カートリッジ: 10インチ(約250mm)・20インチ(約500mm)種類適応カートリッジ: プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)最高使用圧力0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)内寸法(mm)225×980外寸法(Φ×Hmm)230×980
カートリッジボンベ
環境テクノス¥60,980~税込¥67,078~1本3日以内出荷純水・超純水用や軟水用のイオン交換材、浄水用の活性炭などを充填して水処理に使用できる、FRP製のボンベです。付属品キャップ、シャフト、ストレーナ仕様タンク開口部:UN2.5インチ材質FRP(ボンベ)接続口径3/4インチPT最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)0~40常用使用圧力(MPa)0.3
イオン交換式純水装置
環境テクノス(1件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781個5日以内出荷水道水から純水、超純水、軟水を精製します。 中身が見えて安心です。 内部が見えるため、慣れない方でも交換、脱着が簡単にできます。質量(kg)約12採取量1)水道水使用時:1000±300リットル程度(イオン交換樹脂を交換してさらに1000±300リットルの繰り返し)・・・井戸水ではさらに約半分程度2)Ro水を受水の例:4000±1000リットル程度(カートリッジを交換してさらに4000±1000リットルの繰り返し)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)187×620×610純水度(%)約16±2MΩ付近(14~17.5MΩ)が出水します。1MΩ(1μS/cm)より悪化しますと、赤ランプが点灯します。通水量(L/h)20~100樹脂量(L)5(カチオン:アニオン比=1:1.5)構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース(イオン交換樹脂カセット5リットル入り)空気抜き付き(手動ボタン)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)耐水圧(MPa[kgf/cm2])最高0.4MPa、標準では3kg/cm2以下 かつ 通水量範囲内の通水量でお使いください。
UV殺菌灯装置
環境テクノス¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷装置内に通水することで水を殺菌できます。横置きでも縦置きでも使用できます。ランプ切れの警告灯付です。付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304 UV用接水保護管/石英接続口径1/4インチPF(オスネジ)電力(W)14温度(℃)通液:1~40大きさ350×64×78mmランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)効率殺菌:約95%以上標準流量10L/分
フィルタハウジング
環境テクノス¥3,898税込¥4,2881個(1個)8日以内出荷ローコストタイプのプラスチックハウジングです。仕様最大使用圧力:0.4MPa(長期使用時 0.35MPa)接続口径1/4"PT使用温度(℃)40以下大きさ117Φ×300mmフィルター長さ(mm)適合:10"(250)
大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ
環境テクノス¥319,000税込¥350,9001台7日以内出荷多本用のステンレス製フィルターハウジングです。 多量の液体をろ過できます。 薬品に強いです。仕様●仕様・通水力:40インチ7本用●通水力(L/分):120●IN/OUTの形状/径:40A(1・1/2")/Φ40mm(管ネジ メス)●材質:SUS304●適応カートリッジサイズ:40インチ(約1000mm)●適応カートリッジの種類:プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)●外寸法:Φ230×1490mm●内寸法:Φ225×1490mm●最高使用圧力:0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)●重量:約30kg●※フィルターは別売です。アズワン品番67-5170-39
カートリッジ純水器 25kg
環境テクノス¥595,000税込¥654,5001台14日以内出荷水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。仕様●質量(kg):25(未通水時)●使用温度範囲(℃):5~40●最高使用圧力(MPa):0.5●本体寸法(mm):440W×260D×1000H●純度(MΩ):(最高)18.2、(平均/16~18)アズワン品番67-5170-41
カートリッジ純水器 20kg
環境テクノス¥307,000税込¥337,7001台10日以内出荷水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。仕様●質量(kg):20(未通水時)●使用温度範囲(℃):5~40●最高使用圧力(MPa):0.5(常時0.4)●本体寸法(mm):440W×260D×850H●純度(MΩ):(最高)17、(平均/10~17)●上記の標準計器では、MΩ単位は測定出来ず、蒸留水程度の判定しか出来ない計器付きですアズワン品番67-5170-40
RO処理水製造装置 RTAシリーズ
環境テクノス¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。 理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。 タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。 各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。仕様本体(内部ポンプ付き)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水質量(kg)約11電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)(貯水)4消費電力約40Wサイズ(mm)230×450×440アズワン品番1-5732-22使用温度2~40℃生産量(L/day)200~450(4~15L/h)基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口採水水質純水率93~98.5%(受水圧に左右されず)
RO処理水製造装置 RTAシリーズ
環境テクノス¥149,800税込¥164,7801個11日以内出荷水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。 理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。 タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。 各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。 水道受水圧が高め(目安:0.3~0.6MPa)の地域用です。仕様本体(内部ポンプ無し)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水質量(kg)約8電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)(貯水)4消費電力約5Wサイズ(mm)230×450×440アズワン品番1-5732-21使用温度2~40℃生産量(L/day)100~300基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口採水水質純水率85~96.5%(受水圧0.1~0.4MPaにより変動)
ケース一体型フィルター
環境テクノス(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用します。ホースニップルが付属していますのでホースに差し込むだけですぐに使用できます。付属品ホースニップル(PT1/4×Φ6mm)×2個仕様ろ過能力: 塩素除去率98%材質(フィルター) 活性炭寸法(mm)Φ50×125接続口径PT1/4最大流量(L/min)1L/min使用温度(℃)2~40耐圧(MPa)0.83(8.5kg/平方センチメートル)アズワン品番1-5738-02標準流量(L/min)0.5
TDS測定器
環境テクノス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷2箇所の純水度を計測します。センサーが2つ付いており、入口側の水と出口側の純水の濃度をチェック出来ます。仕様TDSメーター2点式アズワン品番61-4270-38