UV殺菌灯装置
装置内に通水することで水を殺菌できます。横置きでも縦置きでも使用できます。
ランプ切れの警告灯付です。
- 付属品
- ACアダプタ(100V)
- 材質
- 本体/SUS304 UV用接水保護管/石英
- 接続口径
- 1/4インチPF(オスネジ)
- 電力(W)
- 14
- 温度(℃)
- 通液:1~40
- 大きさ
- 350×64×78mm
- ランプ寿命
- 約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
- 効率
- 殺菌:約95%以上
- 標準流量
- 10L/分
- 内容量
- 1個
注意
※井戸水などで処理水にゴミが混入している場合は、殺菌効率が低下するため、通水前に流量に応じたカートリッジフィルタでの前処理が必要になります。※受水口に別途ゴミ取りフィルタが必要です。
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ











![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)














